「tozen acm-30」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き) TOZEN(トーゼン)置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き)TOZEN(トーゼン)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
防振ゴム モノタロウ防振ゴムモノタロウ(231件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途防振
置型防振ゴム(本体のみ) TOZEN(トーゼン)置型防振ゴム(本体のみ)TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)倉敷化工(48件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴムマット WAKI(和気産業)防振ゴムマットWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。厚さ(mm)8材質NR(天然ゴム)ゴム硬度60±5RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振パット TRUSCO防振パットTRUSCO(16件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から翌々日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(41件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)倉敷化工(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
エアコン室外機用防振ゴム 東京防音エアコン室外機用防振ゴム東京防音(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(4個)
当日出荷
非反発ゴム「ハネナイト」は、落としても弾まないことを最大の目的として開発された特殊合成ゴムです。 そのため天然ゴムや他の合成ゴムと比べて、振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動を素早く吸収します。
用途エアコンの室外機用厚さ(mm)15縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
足場周辺機器カテゴリ