7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業TP36蓋(リサイクル)
エコ商品
グレー 外寸(mm)679×344×24 内寸(mm)673×338×11 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP33蓋(リサイクル)
エコ商品
グレー 外寸(mm)344×344×24 内寸(mm)338×338×11 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業TP34蓋(リサイクル)
エコ商品
グレー 外寸(mm)512×344×24 内寸(mm)505×338×11 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TP規格コンテナー
TP規格コンテナー。 コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。 材質PP(ポリプロピレン) コンテナ種類ベタ目
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TP規格コンテナー。 コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。 コンテナ種類ベタ目
1個
789 税込868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ストックポット(NSF認証取得)
エコ商品
容器の特長さびにくく衛生的なSUS304材を使用したオールステンレス製の容器です。 内容物に直接触れる容器内面には部品や凹凸がなく、底の立ち上がり部も丸みを付けており、洗浄性に優れています。 容器は縁巻き(カール)のないオープンエッジ仕様になっており、汚れが簡単に落とせます。 持ち手はコンパクトな折りたたみ式を採用しています。 取っ手が干渉せず、置き場所を有効に使用できます。 空のときにネスティング(入れ子収納)できるテーパー形状です。 蓋の特長さびにくく衛生的なSUS304材を使用したオールステンレス製のかぶせ蓋です。 内容物に直接触れる蓋内面には部品や凹凸がなく、洗浄性に優れています。 蓋の縁は折り返しのないストレートな構造で、水気や汚れが溜まりません。 開閉をスムーズにおこなえるよう、蓋に取っ手を取り付けています。
用途衛生管理が求められる場所での材料などの貯蔵・保管 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 133 mm。高さ = 35 mm。幅 = 133 mm。外形寸法 = 133 x 133 x 35mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 270g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷