22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)ボールギャップゲージ
RoHS
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途隙間測定に 材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂 径精度(μm)±5 RoHS指令(10物質対応)対応 真球度(μm)5
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
459 税込505
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌日出荷

先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
用途隙間測定に 材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ジャストコーポレーションポリエステルキャンバストート
カラフルで丈夫なポリキャンバストート。
用途普段使いやイベント時の資料配布など 材質ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 360×370×110
1セット(20枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷


水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用 タイプツイン 商品タイプ使い切り本体
1本
80 税込88
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 TKG品番9-0613-0301 TKG品番(2017)6-0550-0301
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

高炭素鋼故に鉋鍛治の腕の見せ所。2分厚の鋼を鍛え延ばすことにより粘りが増し、高靭性・高耐久性を備えました。刃先が鋭利に研ぎ上がり、杉・ヒノキ等の中堅木から柔木の削りに適しています。
材質白紙スーパー鍛造鋼 サイズ9寸5分 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイタップ TP-M-DNBH
RoHS
その他【DCONMS】3.5、【DRVS】2.7、【LU】18、【NOF】3、【OAL】56、【Pre-hole】2.5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M3、【THL】10、【TP】0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ノズルマトメ
備考56~66フクム TP-1906 規格TP-1906 部品名称ノズルマトメ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.56MB) 図解NoVSM110-15K ノズル部品_No.68、VSM110-15 ノズル部品_No.55、VSM110-15-1 ノズル部品_No.68、VSM110-15S ノズル部品_No.41
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワッシャー
規格5.5X12X1.6ヒラ, 5.5X12X1.6 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.19MB) 図解NoGS25S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ワツシヤ_No.36、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ワツシヤ_No.56、AS20TP エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 ワツシヤ_No.65、KS1300 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.59、AS15CD エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 ワツシヤ_No.59、KS2020 エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.59、KS13S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.56、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ワツシヤ_No.62、GS251S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ワツシヤ_No.37、GS10R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ワツシヤ_No.56、KS13M エンジン、クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.56
1セット(5個)
279 税込307
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラー
規格8X10X5.3 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 図解NoAS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS251S ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、GS25S ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 カラー_No.37、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 カラー_No.38、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.36、GS20EM ポンプ クランクケース部品 カラー_No.37
1セット(5個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様本体(1chタイプ)●分解能:0.1℃●精度:±(0.05%+0.7℃)●機能:最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/56×38×130mm●重量:170g●付属:ビード1本(TP-03)、ソフトケース●コネクター形状:ミニチュア型(2P)●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。 測定温度範囲(℃)-200~1370 アズワン品番1-3429-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷

仕様本体(1chタイプ)●分解能:0.1℃●精度:±(0.05%+0.7℃)●機能:最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/56×38×130mm●重量:170g●付属:ビード1本(TP-03)、ソフトケース●コネクター形状:ミニチュア型(2P)●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。 測定温度範囲(℃)-200~1370 アズワン品番1-3429-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷