カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「tp-123」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
AM アルミピザピール メタルクラフトAM アルミピザピールメタルクラフト
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ショーケース取手 シブタニショーケース取手シブタニ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。
用途空調冷熱、機械、ショーケースなど材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂寸法(mm)図面通り仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー)製品質量(g)483RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)800(82kgf)
スタンド型/L/2面/ホワイト ナカバヤシスタンド型/L/2面/ホワイトナカバヤシ
929税込1,022
1枚
5日以内出荷
部屋を選ばないシンプルな形状。さまざまな使用シーンに最適なフレームです。両面タイプ。2面ボードで使い分けに便利。メニューボードのように使用できます。畳むとコンパクトに。収納にも便利です。
用途両面に写真やカードが飾れるフレーム。用途や使用シーンに合わせてお好みに。仕様ゴム足付、吊り下げ透明袋入材質透明板:PETシート(0.4mm厚)フレーム樹脂製(再生PS)(フィルム貼)(20mm巾)樹脂製ハネトンボ本体質量(g)190寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】127×89外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】338×121×11(2連)窓枠2窓
スタンド型/L/2面/ナチュラル ナカバヤシスタンド型/L/2面/ナチュラルナカバヤシ
929税込1,022
1枚
5日以内出荷
部屋を選ばないシンプルな形状。さまざまな使用シーンに最適なフレームです。両面タイプ。2面ボードで使い分けに便利。メニューボードのように使用できます。畳むとコンパクトに。収納にも便利です。
用途両面に写真やカードが飾れるフレーム。用途や使用シーンに合わせてお好みに。仕様ゴム足付、吊り下げ透明袋入材質透明板:PETシート(0.4mm厚)フレーム樹脂製(再生PS)(フィルム貼)(20mm巾)樹脂製ハネトンボ本体質量(g)190寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】127×89外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】338×121×11(2連)窓枠2窓
光電センサ 検出範囲 60 mm → 900 mm SICK光電センサ 検出範囲 60 mm → 900 mmSICK
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる3 種類の取り付けタイプ:ローラー間の取り付け( R/IR )、サイドフレームへの取り付け( ZLM )、ベルト上の取り付け( WLR ) 3 種類のロジック:シングルフィード、スリープ機能付きシングルフィード、ブロック(スラグ)フィード 最大 50 個の ZoneControl ソリューションを直列接続できます。 完全アニメーション化されたシミュレー
曲がりチップ P型 12Φ 三木精機曲がりチップ P型 12Φ三木精機
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス検知管 電動吸引式 123TP キシレン 123シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 123TP キシレン 123シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:123TP キシレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(10本入) ※1回2本使用●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
換気型金属トラフ エンドプレート カナフジ電工換気型金属トラフ エンドプレートカナフジ電工
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
本体の端末に使用します。
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
4,698税込5,168
1巻(10000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC) OSG(オーエスジー)インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC)OSG(オーエスジー)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8533件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(274件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から32日以内出荷
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1キット
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
作業環境測定用ガス検知管 ガステック作業環境測定用ガス検知管ガステック
3,298税込3,628
1箱(5回分)
当日出荷から8日以内出荷
適合GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器オービタルサンダー OSS-70A 部品日東工器
18税込20
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.48MB)
セカンドスキン タンクプロテクション R&G RACING PRODUCTSセカンドスキン タンクプロテクションR&G RACING PRODUCTS
4,000税込4,400
1個
62日以内出荷
紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。
ラインサンダー LS-10 部品 日東工器ラインサンダー LS-10 部品日東工器
18税込20
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.28MB)
Quiet Baffle 1861-1232 Vance&HinesQuiet Baffle 1861-1232Vance&Hines
1個
欠品中
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1861-12322~3db音量を抑えることが可能です。各マフラーでの専用設計となっており、パワーの低下を最小限にとどめた上での消音を可能としています。販売備考:オプショナルクワイエットバッフル 1ケ #47943用 取付けネジ付属タイプ:クワイエットバッフル材質[素材]:スチールドラッグスペシャリティー品番:1861-1232備考:オプションのクワイエットバッフルです。HI-OUTPUT SLIP-ON【46547、47943】用。2本出しマフラーに使用する場合は2ケ必要です。使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-1232●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション適合ハイアウトプット スリップオン用材質スチール備考オプションのクワイエットバッフルです。HI-OUTPUT SLIP-ON【46547、47943】用。2本出しマフラーに使用する場合は2ケ必要です。タイプクワイエットバッフル