カテゴリ

  • メカニカル部品(216)
  • 制御機器(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 物流用品(21)
  • 測定用品(14)
  • 作業工具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-200」の検索結果

411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP-200 光陽社

    TP-200

    光陽社
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    サイザルバフに使用。切味、仕上りのバランス良好。
    用途チタンの中磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44グレー質量(g)約650適合材チタンなど
  • GALOA TP-200 長靴 福山ゴム工業

    GALOA TP-200 長靴

    福山ゴム工業
    3,698税込4,068
    1足
    4日以内出荷
    冬場の低温でも硬くならない素材・耐油性・EVA中敷き入りでクッション性UP・一体成型完全防水
    形状ハイカット材質(アッパー)TPV材質(ソール)TPV標準質量(g/片足)560機能耐油足幅3E靴タイプ長靴
  • ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ TP-200HGIIシリーズ サーモポート

    ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ TP-200HGIIシリーズ

    サーモポート
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    静電容量型湿度センサーを採用し、低湿測定が可能です。湿度センサーに水分が吸着した際に、センサーを加熱してリフレッシュできます。露点、湿球温度を演算表示できます。
    仕様●演算誤差:露点/±0.2℃(測定値による)、湿球温度/±0.3℃(測定値による)●ヒステリシス:±1.0%RH(最大)●本体のみ寸法(mm)54×40×172質量(g)本体/約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度【温度/湿度】±0.5℃(10.0~40.0℃)、±1.0℃(その他)/±2.5%RH(30.0~80.0%RH)、±5.0%RH(その他)再現性±1.0%RH(最大)温度測定範囲(℃)-10~+60機能MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・表示値固定(ホールド)・露点/湿球温度表示・センサリフレッシュサンプリング測定:約1秒アズワン品番2-400-31湿度測定範囲(%RH)2~95
  • TP-200用替フロントホルダ goot(太洋電機産業)

    TP-200用替フロントホルダ

    goot(太洋電機産業)
    229税込252
    1個
    10日以内出荷
  • TP-200HGⅡ用直結式センサ サーモポート

    TP-200HGⅡ用直結式センサ

    サーモポート
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    ハイグロサーモⅡ(TP-200HGⅡ)用のセンサです。センサはハイグロサーモ本体に着脱可能です。
    仕様●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh材質ヘッド(ポリアセタール樹脂)寸法(mm)検知部:Φ13×長さ43再現性±1.0%rh(最大)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)測定精度(℃)±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
  • TP-200HGⅡ用フレキパイプセンサ サーモポート

    TP-200HGⅡ用フレキパイプセンサ

    サーモポート
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    ハイグロサーモⅡ(TP-200HGⅡ)用のセンサです。
    仕様●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh材質ヘッド(ポリアセタール樹脂)、握り手部(SUS304)+硬鋼線(表面・シリコン樹脂)寸法(mm)検知部:Φ13×L75再現性±1.0%rh(最大)寸法(cm)フレキパイプ部:145測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)測定精度(℃)±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
  • TP-200HGⅡ用ケーブル1.5mセンサ サーモポート

    TP-200HGⅡ用ケーブル1.5mセンサ

    サーモポート
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    仕様●ヒステリシス:±1.0%rh(最大)●測定湿度範囲:2~95%rh材質ヘッド(ポリアセタール樹脂)、握り手部(SUS304)寸法(mm)検知部:Φ13×L75ケーブル長(m)約1.5再現性±1.0%rh(最大)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度±2.5%rh(at 30.0~80.0%rh) ±5.0%rh(at それ以外)測定精度(℃)±0.5(at 10.0~40.0) ±1.0(at それ以外)
  • プライヤー TRUSCO

    プライヤー

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
    切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(15件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
  • トンガリPEボトル BOLL

    トンガリPEボトル

    BOLL(10件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF504R 東京精密

    電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF504R

    東京精密
    46,980税込51,678
    1個
    10日以内出荷
    全長(mm)50ねじ径M2先端径(Φmm)4
  • 電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF40E 東京精密

    電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF40E

    東京精密
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    全長(mm)40ねじ径M2
  • シンノーズプライヤ ミトロイ(水戸工機)

    シンノーズプライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    先端が薄い(約5.5mm)。軟線の切断可能
    質量(g)255寸法L(mm)205呼び寸法(mm)200寸法E(mm)45寸法l(mm)56寸法T(mm)5.5先端形状シンノーズ切断能力(Φmm) 軟線2.6くわえられる加工物寸法(mm)25口幅調節2段階
  • 電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF50E 東京精密

    電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF50E

    東京精密
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    全長(mm)50ねじ径M2
  • JISペンチ TAKAGI(高儀)

    JISペンチ

    TAKAGI(高儀)
    1,698税込1,868
    1台
    翌日出荷
    JIS付き//【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.5mm 銅線:Φ4.0mm より線:8.0mm2
    用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)387呼び寸法(mm)200刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×214×19
  • ストラップ STPシリーズ タカチ電機工業

    ストラップ STPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • マグネット粘着付テープ MagX(マグエックス)

    マグネット粘着付テープ

    MagX(マグエックス)
    699税込769
    1パック(2本)
    当日出荷
    カッターでカットできます。 表裏両面磁石です。
    用途工具の保持に。 スチールのつなぎ合わせに。仕様粘着付、両面磁力トラスコ品番352-7603材質異方性マグネットシート、粘着剤幅(mm)25厚さ(mm)4グレー高さ(mm)200質量(g)73タイプ強磁力タイプ吸着力(N)1.13 N(1cm2あたり)耐荷重(g)1600磁束密度(表面)800G
  • インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立

    インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん

    日立(5件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
    用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    70税込77
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
    用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • パネルプーラ(パネル引き寄せ工具) スーパーツール

    パネルプーラ(パネル引き寄せ工具)

    スーパーツール
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立てトラスコ品番813-1137ストローク(mm)30質量(g)760寸法H(mm)250寸法W(mm)212寸法H1(mm)80寸法H2(mm)60
  • 名門 青紙1号 ヒナ型 押金付 常三郎

    名門 青紙1号 ヒナ型 押金付

    常三郎
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
    材質青紙1号+錬鉄サイズ7寸材質(台)白樫
  • HT63N用Φ200タイヤ TRUSCO

    HT63N用Φ200タイヤ

    TRUSCO
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番303-3627適合機種HT-63N適合本体HT63N質量(kg)1.1キャスター200mm
  • "8"プライヤー(JTC39311セットブン) JTC

    "8"プライヤー(JTC39311セットブン)

    JTC
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    7段工具箱のセット商品の中に入っている商品です。 JTC39311のセットに入っている商品になります。
  • 単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)

    鎌田信号機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115
  • 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
  • サコッシュ スマホ収納ポケット付 TRUSCO

    サコッシュ スマホ収納ポケット付

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    汚れが目立ちにくい黒を基調としたデザインのサコッシュです。メインポケットは開きやすいファスナーポケット、前面サイドに透明ポケットが付いており、スマホを入れて画面確認ができます。肩掛けショルダー(最小約70cm~最大約130cm調整可能)と、取り外し可能な片手ショルダー付で持ち運びに便利です。作業から外出時まで様々な用途に便利です。
    用途スマホや小物の収納に。トラスコ品番716-6121材質ポリエステル幅(mm)250ブラック高さ(mm)200奥行(mm)20
  • パワーペンチ200mm trad

    パワーペンチ200mm

    trad
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    用途薄板の曲げ・銅線等の切断材質クロームバナジウム鋼全長200mm切断能力(mm)鉄線2.0/銅線2.6圧着能力(mm)1.25~3.0
  • 外壁用ステンレス製換気口 縦管用パイプフード 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 縦管用パイプフード

    西邦工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F6
  • ホルダー TERZO PIAA

    ホルダー TERZO

    PIAA
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付

    鎌田信号機
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ケースなし、シールド付1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • てすり棒 天然木 アート技研工業

    てすり棒 天然木

    アート技研工業
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。
    用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール材質ケヤキ外径(Φmm)33.5
  • 試験棒 古河電工(古河電気工業)

    試験棒

    古河電工(古河電気工業)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
  • 両面ハトメ玉 アルミ SK11

    両面ハトメ玉 アルミ

    SK11
    9,498税込10,448
    1パック
    当日出荷
    アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
    用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
  • ツーピースバイス ナベヤ

    ツーピースバイス

    ナベヤ
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つくラインテープ(反射) つくし工房

    つくラインテープ(反射)

    つくし工房
    3,198税込3,518
    1巻
    4日以内出荷
    主な用途表示・安全用特性反射
  • 足踏み式ワンタッチパレッター200KG TRUSCO

    足踏み式ワンタッチパレッター200KG

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    足踏みバーを踏み込んでパレットを持ち上げます。油圧を使わないメカ式(テコ)により、ワンタッチ踏み込み式で昇降できるため作業効率が高いです。ハンドパレットトラックに比べて重量が軽いため取り回しがしやすいです。パレット乗り上げ音が抑えられているため騒音や放送などの聞き逃しを軽減できます。
    用途倉庫内、工場でのパレット移動。トラスコ品番691-2679材質スチール車輪径(Φmm)【前輪】75【後輪】125全幅(mm)550全高(mm)【解除時】950【踏んだ時】1015寸法A(mm)740均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)80寸法B(mm)830フォーク幅W(mm)100フォーク長さ(mm)950フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×950フォーク間隔(mm)350足踏回数(回)1
  • プレート/GT-Sヨウ スーパーツール

    プレート/GT-Sヨウ

    スーパーツール
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ギヤープーラ部品
    タイプ3本爪
  • BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリー

    BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続

    タイムリー(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
    テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
  • カートリッジフィルター250mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター250mmタイプ

    橋本クロス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2