13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
779 税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5000個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)2.7k 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402(1005M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
129 税込142
翌々日出荷

スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】27.7 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2732E-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】27.7 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2732D-KSタイプ
エコ商品
電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG27 TP3501
エコ商品
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)27.5 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)6.35 材種TP3501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG27 TP2501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)27.5 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)6.35 材種TP2501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ストックポット(NSF認証取得)
エコ商品
容器の特長さびにくく衛生的なSUS304材を使用したオールステンレス製の容器です。 内容物に直接触れる容器内面には部品や凹凸がなく、底の立ち上がり部も丸みを付けており、洗浄性に優れています。 容器は縁巻き(カール)のないオープンエッジ仕様になっており、汚れが簡単に落とせます。 持ち手はコンパクトな折りたたみ式を採用しています。 取っ手が干渉せず、置き場所を有効に使用できます。 空のときにネスティング(入れ子収納)できるテーパー形状です。 蓋の特長さびにくく衛生的なSUS304材を使用したオールステンレス製のかぶせ蓋です。 内容物に直接触れる蓋内面には部品や凹凸がなく、洗浄性に優れています。 蓋の縁は折り返しのないストレートな構造で、水気や汚れが溜まりません。 開閉をスムーズにおこなえるよう、蓋に取っ手を取り付けています。
用途衛生管理が求められる場所での材料などの貯蔵・保管 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ
エコ商品
寸法L(mm)ギア:27 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60 適合ドライバーTPDR-68A RoHS指令(10物質対応)10物質対応 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寸法L(mm)ギア:27 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60 パルス数1P/(1回転)R 適合ドライバーTPDR-68A 出力相A・B相 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 エンコーダ種類磁気式
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寸法L(mm)ギア:27 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60 パルス数1P/(1回転)R 適合ドライバーTPDR-68A 出力相A・B相 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 エンコーダ種類磁気式
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

関連キーワード