カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • メカニカル部品(32)
  • 制御機器(16)
  • 店舗什器・備品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-a 50a」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)2外径(Φmm)60.5呼び径(A)50
  • SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランド

    SUS304パイプ電縫管(TP-A)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1組(2本)
    当日出荷から11日以内出荷
    衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • 配管用ステンレス鋼管  Sch40溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    56,980税込62,678
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
    用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1・1/2外径(Φmm)48.6呼び径(A)40
  • 配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業

    配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m

    モリ工業
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド

    SUS304パイプシームレス(TP-S)

    ノーブランド
    159,800税込175,780
    1組(2本)
    当日出荷から13日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • ステンレス管 NSSP

    ステンレス管

    NSSP(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
  • 【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業

    ステンレス(SUS304)引抜パイプ

    日豊産業(27件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)3/4外径(Φmm)27.2呼び径(A)20
  • ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m

    ノーブランド
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
  • ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m

    ノーブランド
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316L長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
  • 配管用ステンレス鋼管  Sch10S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
    用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch10SJIS規格JIS G 3459
  • 配管用ステンレス鋼管  溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
  • 配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
  • 配管用ステンレス鋼管  Sch20S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    56,980税込62,678
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
    用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch20SJIS規格JIS G 3459
  • MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業

    MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)

    モリ工業(38件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
    用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途仕様養生袋有り材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    50,980税込56,078
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)4外径(Φmm)114.3呼び径(A)100定尺(mm)4000
  • DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
  • 3phase solid state relay 50A 48-530Vac Sensata / Crydom

    3phase solid state relay 50A 48-530Vac

    Sensata / Crydom
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアドモータ TP-2937A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KWタイプ

    スリーピース
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2937A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KJタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ

    スリーピース
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1・1/4外径(Φmm)42.7呼び径(A)32
  • DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ

    スリーピース
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KJタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ

    スリーピース
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ

    スリーピース
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KWタイプ

    スリーピース
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3641A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KJタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2932A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932A-KJタイプ

    スリーピース
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ

    スリーピース
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ

    スリーピース
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプ

    スリーピース
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3038A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038A-KWタイプ

    スリーピース
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3038A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038A-KHタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A