日鉄ステンレス鋼管
配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
規格
JIS G3459
厚さt(mm)
4
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84856655
SUS304 TP-A 50A 4M
2"
60.5
50
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84856795
SUS304 TP-A 40A 4M
1"1/2
48.6
40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類