カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-a 50a」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランド

    SUS304パイプ電縫管(TP-A)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1組(2本)
    当日出荷から11日以内出荷
    衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド

    SUS304パイプシームレス(TP-S)

    ノーブランド
    24,980税込27,478
    1組(2本)
    当日出荷から13日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • 【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
  • 配管用ステンレス鋼管  溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
  • 配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
  • DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
  • 3phase solid state relay 50A 48-530Vac Sensata / Crydom

    3phase solid state relay 50A 48-530Vac

    Sensata / Crydom
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアドモータ TP-2937A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KWタイプ

    スリーピース
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2937A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KJタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ

    スリーピース
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ

    スリーピース
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KJタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ

    スリーピース
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ

    スリーピース
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KWタイプ

    スリーピース
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3641A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KJタイプ

    スリーピース
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2932A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932A-KJタイプ

    スリーピース
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ

    スリーピース
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ

    スリーピース
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプ

    スリーピース
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3038A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038A-KWタイプ

    スリーピース
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3038A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038A-KHタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932A-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932A-KHタイプ

    スリーピース
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3038A-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038A-KJタイプ

    スリーピース
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932A-KWRタイプ

    スリーピース
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932A-KWタイプ

    スリーピース
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

    スリーピース
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-26
  • DCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-26
  • (POP1)クリアーベース50&カード差し A CB50TP05-M6 POP1

    (POP1)クリアーベース50&カード差し A CB50TP05-M6

    POP1
    559税込615
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    すっきりフォルムのクリアースタンド。オール透明なので高級感も演出できます。
    材質ポリカーボネイト/ポリスチレン寸法(幅W×高さH)(mm)27×90寸法(Φmm)円:50適合厚さ(mm)カード差し:挟める厚み0.4まで
  • ラップジョイント イノック

    ラップジョイント

    イノック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
  • 溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) ベンカン機工

    溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)

    ベンカン機工(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別SCH10SCH材質SUS304W形状ストレート種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計 TRUSCO

    圧力計

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    構造が簡単な汎用的な圧力計です。
    用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)

    KITZ(キッツ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既設配管、新設配管の分岐に最適
    用途冷水、温水および空気に使用することができます。形状ストレート種類マジックジョイント最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、空気材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)

    CKD
    57,713税込63,484
    1個
    当日出荷から20日以内出荷