TP-LINK
AC1200 無線LAN中継器
信頼のデュアルバンドWi-Fi拡張で死角に息吹を
伝送方法
Wi-Fi 5
伝送速度(Mbps)
867
伝送速度(Gbps)
0.1
ポート数
1
ビームフォーミング対応
非対応
メッシュWi-Fi規格
EasyMesh
セキュリティ
WPA-Mixed
適合周波数(GHz)
2.4/5
設置形態
コンセント直挿し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伝送方法
伝送速度(Mbps)
伝送速度(Gbps)
ポート数
ビームフォーミング対応
メッシュWi-Fi規格
セキュリティ
適合周波数(GHz)
設置形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81741007
RE305 JP
Wi-Fi 5
867
0.1
1
非対応
EasyMesh
WPA-Mixed
2.4/5
コンセント直挿し
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください