20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【英語パッケージ 法人限定】Omada SDNに統合:集中型クラウド管理やインテリジェントモニタリングに対応。 一元管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能。 5つのギガビットポート:高速な有線接続を提供最大4つのWANポート:ギガビットWANポート×1とギガビットWAN / LANポート×3で帯域幅の使用を最適化。 安全性の高いVPN:最大でLAN-to-LAN Ipsec×20・OpenVPN ×16・L2TP×16・PPTP VPN×16の接続に対応。 豊富なセキュリティ機能:高度なファイアウォールポリシー・DoS防御・IP/MAC/URLフィルタリング・その他セキュリティ機能がネットワークとデータを保護。 【5年保証】
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

ルーター。【英語パッケージ 法人限定】OmadaSDN対応、1 Fixed Gigabit SFP WAN Port、1 Fixed Gigabit RJ45 WAN Port、2 Fixed Gigabit RJ45 LAN Ports、2 Changeable Gigabit RJ45 WAN/LAN Ports、IPsec/PPTP/L2TP を含む複数の VPN プロトコルに対応しており、VPN をより柔軟に設定可能。
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送方法IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1q、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、NTP、HTTP、HTTPS、DNS、IPSec、PPTP、L2TP、OpenVPN、SNMP 商品タイプ法人向けVPNルータ
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel case
ポート数5 電源出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター) 接続方式10/100/1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.8×98×25 最大消費電力(W)3.2 (220V/50Hz) インターフェース5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。 商品タイプスイッチングハブ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

TP-LINKTL-R470T+
5-port Fast Ethernet Multi-Wan Router for Small Office and Net Cafe、Configurable Ports up to 4 Wan ports、Load Balance、Advanced firewall、Port Bandwidth Control、PPPoE Server、Port Mirror、DDNS、UPnP、VPN pass-through、10000 Concurrent Sessions、Desktop steel case
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送方法IEEE 802.3、802.3u、802.3x、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DDNS 商品タイプ法人向けロードバランス ルータ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的)) 伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

TP-LINKTL-WR802N
300Mbps Wireless N Nano Pocket Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 Ethernet Port、1 Micro USB port、2 internal antennas、Outside AC adapter
伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n) 伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz) 周波数(GHz)2.4 商品タイプ小型ルータ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

無線LAN ルーター 1300+600Mbps MU-MIMO ビームフォーミング 全ポートギガビット デュアルバンド 3年保証。
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)5 GHz:1300 Mbps(802.11ac)、2.4 GHz:600 Mbps(802.11n)] 伝送方法Wi-Fi 5[IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz] 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi5 無線ルータ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Wi-Fi 6 メッシュWi-Fiシステム各ユニット 1201+574Mbps AX1800 Wi-Fiの死角をゼロに 3年保証。
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)5 GHz:1201 Mbps(802.11ax)、2.4 GHz:574 Mbps(802.11ax) 伝送方法Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a(5 GHz)※W52のみ、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4 GHz) 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic) 伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4~2.4835 商品タイプWi-Fi4 無線中継器
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的) 伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

23dBiハイゲイン指向性の2×2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適。【英語パッケージ 法人限定】最大速度は5GHzで867Mbps(802.11ac)、23dBiハイゲイン指向性の2x2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適、優れたビーム指向性・遅延軽減・ノイズキャンセルを実現、革新的なスナップロックパー。
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)最大867 Mbps(80 MHz, 動的)、最大400 Mbps(40 MHz, 動的)、最大173.4 Mbps(20 MHz, 動的) 伝送方法IEEE 802.11a/n/ac 周波数(GHz)5.15~5.85 商品タイプ法人向け長距離通信用アクセスポイント
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

TP-LINKRE450
AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs 伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4/5(11ac) 商品タイプWi-Fi5 中継器
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

快適WiFi 6:合計で最大1.5Gbps(1201Mbps:5GHz + 300Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミングが接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。
周波数(GHz)2.4/5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

8-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、8 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
ポート数8 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×25 最大消費電力(W)5.46 (220V/50Hz) インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。 商品タイプスイッチングハブ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

幅広いブロードバンド回線に対応!光ファイバーの性能を生かす高速ルータ
用途新規のネットワーク環境構築に 規格[WAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)、[LAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T) データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) 伝送速度10M/100Mbps(オートセンス) 仕様[ルータ]パケットフィルタ登録数:32、アドレス変換(ポート変換)登録数:20、IPマス力レードセッション数:800、ルーティングテーブル登録数:20、MACアドレスフィルタ登録台数:32、LAN側サブネット:/24~/30 質量(g)270 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数[WAN]1ポート AUTO-MDIX対応、[LAN]4ポート AUTO-MDIX対応 適合規格VCCI ClassB 対応OSWindows 10/7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOS コネクタ形状RJ-45型8極コネクタ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×124×33 最大消費電力(W)約3.55 バッファメモリ64KB 動作環境温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと) 適合ケーブルカテゴリ5の2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリ3,4,5の2対または4対UTPケーブル(10BASE-T) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分1.7 伝送速度(Mbps)10M / 100Mbps(オートセンス) MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式) スイッチング方式[LAN]ストア&フォワード IP取得方法[WAN]手動/DHCP/PPPoE/IPUnnumberd、[LAN]手動/DHCP 伝送距離(m)100 符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。 【英語パッケージ 法人限定】 5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE+ 対応。金属筐体
材質金属 ポート数5 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 商品タイプスイッチングハブ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。
1個
30,980 税込34,078
欠品中