カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-115」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
2,190税込2,409特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)シブタニ
289税込318
1本
当日出荷から4日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ロープスティック ブラスト興業ロープスティックブラスト興業
5,498税込6,048
1セット(5本)
翌日出荷
河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
用途区画整理等材質スチール長さ(mm)1200質量(kg)約2.0タイプ1段太さ(Φmm)15
クリアパック フタ付 #30 カクケイクリアパック フタ付 #30カクケイ
459税込505
1袋(100枚)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
コレクションフレーム ピンズL ホワイト ナカバヤシコレクションフレーム ピンズL ホワイトナカバヤシ
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ピンバッチを飾るのに最適な、ピンバッチBOX額
用途大切なコレクションアイテムを美しく飾る為のフレーム仕様吊り金具付(吊りひも 無し)、マット(黒)付、ウレタンスポンジ付外形寸法(mm)100×138×32規格L判本体質量(g)190材質(フレーム)PVC板厚・材質PET(0.5mm厚)収納寸法(mm)127 × 89パッケージ透明ヘッダー袋
LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ タカチ電機工業LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
529税込582
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
特性耐衝撃
クイックチェンジタッピングチャック NTツールクイックチェンジタッピングチャックNTツール
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.48MB)
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
689税込758
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 整流ダイオード  2.8A nexperiaNexperia 整流ダイオード 2.8Anexperia
1,198税込1,318
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
689税込758
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
679税込747
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
対面机上台 フロストパネル付き アール・エフ・ヤマカワ対面机上台 フロストパネル付きアール・エフ・ヤマカワ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
対面席での使用に適したフロストパネル付きの対面机上台。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用と視線の遮り、感染対策に役立ちます。パネルの下にはスリットがありモニター設置時の配線もスムーズ。アクリルパネルは圧迫感の少ないフロスト仕上げ(半透明)で机上H700mmです。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。仕様お客様組立品付属品六角レンチ材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト パネル:アクリル(フロスト仕上げ)天板耐荷重(kg)10/枚天板厚さ(mm)18組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバーパネル厚(mm)5取扱説明書(6.7MB)
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
4,698税込5,168
1巻(10000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
対面机上台 フロストパネル付き 2ヶ口コンセント2個付き アール・エフ・ヤマカワ対面机上台 フロストパネル付き 2ヶ口コンセント2個付きアール・エフ・ヤマカワ
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
対面席での使用に適したフロストパネル付きの対面机上台のコンセント付き。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用と視線の遮り、感染対策に役立ちます。パネルの下にはスリットがありモニター設置時の配線もスムーズ。アクリルパネルは圧迫感の少ないフロスト仕上げ(半透明)で机上H700mmです。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。コンセント(×2個):定格電圧100V 屋内用仕様お客様組立品付属品六角レンチ材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト パネル:アクリル(フロスト仕上げ) コンセント:合成樹脂定格電圧(V)100(コンセント)×2天板耐荷重(kg)10/枚天板厚さ(mm)18組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバー使用場所屋内用パネル厚(mm)5取扱説明書(6.7MB)
Nexperia 整流ダイオード  3A nexperiaNexperia 整流ダイオード 3Anexperia
1,498税込1,648
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 整流ダイオード  5A nexperiaNexperia 整流ダイオード 5Anexperia
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 整流ダイオード  1A nexperiaNexperia 整流ダイオード 1Anexperia
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 単方向 TVSダイオード  600W nexperiaNXP 単方向 TVSダイオード 600Wnexperia
1,498税込1,648
1セット(25個)
7日以内出荷
連結スクリーン W900×D350×H1500 ワイド コマイ連結スクリーン W900×D350×H1500 ワイドコマイ
24,980税込27,478
1枚
21日以内出荷
移動式パーティション 5連まで連結可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1500
TP型 無段変速機 酒井製作所TP型 無段変速機酒井製作所
59,980税込65,978
1台
30日以内出荷から70日以内出荷
ダイレクト組込みで設計が簡単
フレームスライダーキット / model specific マウント(ペア) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)フレームスライダーキット / model specific マウント(ペア)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
37,980税込41,778
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph/Speed Triple 1050 (2010-2015)/Speed Triple 1050 R (2010-2015)/Speed Triple 1050 RS (2018-2018)/Speed Triple 1050 S (2018-2018)/
フレームスライダーキット Street Trimple (08-) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)フレームスライダーキット Street Trimple (08-)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
33,980税込37,378
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph/Street Triple (2007-2012)/Street Triple R (2007-2012)/
フレームスライダーキット SW-MOTECH (エスダブリューモテック)フレームスライダーキットSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
33,980税込37,378
1個
36日以内出荷
フレームスライダーキット ブラック SW-MOTECH (エスダブリューモテック)フレームスライダーキット ブラックSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
37,980税込41,778
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph/Street Triple (2012-2016)/Street Triple R (2012-2019)/Street Triple RS (2016-2019)/Street Triple Rx (2015-2016)/Street Triple S (2016-2019)/Street Triple S A2 (2017-2019)/
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
20,900税込22,990特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
トップチェーンコンポーネント 椿本チエイントップチェーンコンポーネント椿本チエイン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から41日以内出荷
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1ユニカ
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)CKD
43,863税込48,249
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
ブラケット シリンダーヘッドカバー 1TP-11152-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット シリンダーヘッドカバー 1TP-11152-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ロッド シフト 1TP-18115-00 YAMAHA(ヤマハ)ロッド シフト 1TP-18115-00YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
プレート 1TP-15113-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート 1TP-15113-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ジョイント エキゾースト 1 1TP-14615-00 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント エキゾースト 1 1TP-14615-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
座金(ステンレスタイプ) シブタニ座金(ステンレスタイプ)シブタニ
129税込142
1袋(2個)
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ETP-114/115/116/117用化粧座金材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
トップチェーン クロスクランプ 椿本チエイントップチェーン クロスクランプ椿本チエイン
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
種類その他仕様クロスクランプ
FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスターフルーク(FLUKE)
479,800税込527,780
1個
24日以内出荷
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載 バルブ・テストにより、コントロールバルブの状態を簡単評価
用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様(24Vループ電力)〇付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115・Lemo-USBケーブル・ValveTrackソフトウェア(無料ダウンロード)寸法(mm)152×93×44機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
精密ループ校正器 FLUKE-709H フルーク(FLUKE)精密ループ校正器 FLUKE-709Hフルーク(FLUKE)
169,800税込186,780
1個
24日以内出荷
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様(24Vループ電力)〇付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115寸法(mm)152×93×44質量(g)300機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック電池単4アルカリ電池×6(測定モードで40時間以上)直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
FLUKE-709H/TRACK 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)FLUKE-709H/TRACK 精密ループ校正器/バルブテスターフルーク(FLUKE)
58,980税込64,878
1個
52日以内出荷
0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
用途精密ループ校正器/バルブテスター仕様24Vループ電力付属品スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115寸法(mm)152×93×44機能HART通信機能、HART抵抗、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40基本確度直流電圧:0.01%±2、直流電流:0.01%+2