用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。
用途空調冷熱、機械、ショーケースなど
材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂
寸法(mm)図面通り
仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー)
製品質量(g)483
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)800(82kgf)
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
部屋を選ばないシンプルな形状。さまざまな使用シーンに最適なフレームです。両面タイプ。2面ボードで使い分けに便利。メニューボードのように使用できます。畳むとコンパクトに。収納にも便利です。
用途両面に写真やカードが飾れるフレーム。用途や使用シーンに合わせてお好みに。
仕様ゴム足付、吊り下げ透明袋入
材質透明板:PETシート(0.4mm厚)
フレーム樹脂製(再生PS)(フィルム貼)(20mm巾)樹脂製ハネトンボ
本体質量(g)190
寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】127×89
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】338×121×11(2連)
窓枠2窓
1枚
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
部屋を選ばないシンプルな形状。さまざまな使用シーンに最適なフレームです。両面タイプ。2面ボードで使い分けに便利。メニューボードのように使用できます。畳むとコンパクトに。収納にも便利です。
用途両面に写真やカードが飾れるフレーム。用途や使用シーンに合わせてお好みに。
仕様ゴム足付、吊り下げ透明袋入
材質透明板:PETシート(0.4mm厚)
フレーム樹脂製(再生PS)(フィルム貼)(20mm巾)樹脂製ハネトンボ
本体質量(g)190
寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】127×89
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】338×121×11(2連)
窓枠2窓
1枚
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
概要一目でわかる3 種類の取り付けタイプ:ローラー間の取り付け( R/IR )、サイドフレームへの取り付け( ZLM )、ベルト上の取り付け( WLR ) 3 種類のロジック:シングルフィード、スリープ機能付きシングルフィード、ブロック(スラグ)フィード 最大 50 個の ZoneControl ソリューションを直列接続できます。 完全アニメーション化されたシミュレー
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ
全長L(mm)70
外径(Φmm)12
テーパー1/10
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:123TP キシレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(10本入) ※1回2本使用●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用カートリッジエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。
キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。
キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
適合GPS-300FT、GPS-300FT-2、GPS-311FT
紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。
メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1861-1232。2~3db音量を抑えることが可能です。各マフラーでの専用設計となっており、パワーの低下を最小限にとどめた上での消音を可能としています。販売備考:オプショナルクワイエットバッフル 1ケ #47943用 取付けネジ付属。タイプ:クワイエットバッフル。材質[素材]:スチール。ドラッグスペシャリティー品番:1861-1232。備考:オプションのクワイエットバッフルです。HI-OUTPUT SLIP-ON【46547、47943】用。2本出しマフラーに使用する場合は2ケ必要です。使用上の注意:一般公道使用不可
仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1861-1232●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション
適合ハイアウトプット スリップオン用
材質スチール
備考オプションのクワイエットバッフルです。HI-OUTPUT SLIP-ON【46547、47943】用。2本出しマフラーに使用する場合は2ケ必要です。
タイプクワイエットバッフル
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード