20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。
用途クーラー取付部 ドア、窓回りのすきまに。
1パック(2巻)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。
材質青紙1号+極軟鉄 サイズ8寸 刃長(mm)85 刃幅(mm)55 材質(台)白樫 台厚(mm)30 台の幅(mm)72 刃先幅寸法(mm)48 関連資料(0.5MB)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
1箱(50本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ABSに完全対応。止まるのが気持ちいい高品質ブレーキホース。ジャーナリストやユーザーから寄せられた言葉は「実に上質」「気持ちがいい」「ABSの作動が手に取るようにわかる」その名は、スウェッジラインプロです。ABSユニット専用パーツを開発。ABS接続パイプ変換ブロックやABSユニットアダプターを独自に開発。スウェッジラインブレーキホースの装着を可能にしました。2通りから選べる取り廻し(一部車種を除く)。トライピースタイプ。ホースの取り廻しは、幅広いカスタマイズに対応できるトライピース。2Wayセパレーター(Tスタイル)もしくは3Wayアダプター(Yスタイル)を採用して各ホースを短めに抑制。ハンドル交換等でホースの延長が必要になった場合は、マスターからセパレーター間のみ交換すればOKです。見た目も機能もカスタム派に最適な方式と言えるでしょう。※MFJロードレース技術規則に従って2004年からトライピースのホース分岐点を「アンダーブラケットよりも上方」に設置しています。(一部車種を除く)。バイピースタイプ。シンプルなバイピース。マスターシリンダーから1個のキャリパーへ、そこからもう一方のキャリパーへ。こうして2本のホースをシンプルに取りまわすのが「バイピース」です。ステムまわりにパーツを増やしたくないときにも最適な方法です。車種専用設計。Swage-Line PROは車種専用設計&専用部品を採用することで、 無駄を省いた理想的な取り廻しを実現しています。適材適所。ホースエンドの片端には、ホースにバンジョーを直接カシめる「バンジョー・ダイレクト・スウェージング」を、二輪用として初採用。コンパクト化を推進するとともに、接合部を減らすことでシール性をより向上させた。(他端は脱着・調整が容易な、フィッティング+アダプター構造を採用)。計6パターンのカラー。オールステンレス仕様(ステンレス/ブラック)の他、フィッティングとバンジョーボディのみをアルマイトパーツとしたハイブリッド仕様(レッド/ブルー)もラインナップ。ホースカラーはクリアとブラックからお選びいただけます。図解入り取扱説明書付属
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1080種類の商品があります)

ナカバヤシ樹脂製フォトフレーム
エコ商品
木目調の樹脂製フレームです。フォトマットにVカット台紙を使用しています。
ブラウン 材質フレーム:樹脂製/表面特殊転写加工、透明板:ガラス(2.0mm厚)、Vカットマット台紙1枚(薄手1.0mm厚) 寸法(mm)マット窓:230×180 収納サイズ2L判縦+2L判タテ2面 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:272×222×13(2連) 収納寸法(mm)226×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
779 税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。 掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。 等方性マグネット。
用途教材、文具、玩具、POP、ディスプレイなどにご利用いただいております。 仕様片面粘着剤付、等方性マグネット
1セット(3枚)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5000個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

EN50155 HD rugged fixed-dome IP camera PoE M12 connector
仕様EN50155 HD rugged fixed-dome IP camera PoE M12 connector 3.6mm lens 商品タイプネットワークカメラ
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷

EN50155 HD rugged fixed-dome IP camera PoE 8.0mm lens
仕様EN50155 HD rugged fixed-dome IP camera PoE 8.0mm lens 商品タイプネットワークカメラ
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷

EN50155 HD fixed-dome IP camera PoE IR.MIC 1DI 8.0mm lens
仕様EN50155 HD fixed-dome IP camera PoE IR.MIC 1DI 8.0mm lens 商品タイプネットワークカメラ
1個
279,800 税込307,780
9日以内出荷


EN50155 HD fixed-dome IP camera PoE IR.MIC 1DI 3.6mm lens
仕様EN50155 HD fixed-dome IP camera PoE IR.MIC 1DI 3.6mm lens 商品タイプネットワークカメラ
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷


長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品 材質PP 形状底面:格子リブ 有効内寸(mm)1464×292×170 外寸(mm)1508×335×195 内寸(mm)1473×300×180 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス
シンプルデザインで小物内容物の挟まりを抑制
仕様C-6 適合カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両長辺、嵌合製品:サンボックスCシリーズ、底面強度抜群、TP規格品 材質PP 形状底面:格子リブ 有効内寸(mm)291×291×86 外寸(mm)335×335×103 内寸(mm)300×300×96 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])29.5(3010) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)