カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7,705)
- 制御機器(3,141)
- 切削工具(1,727)
- メカニカル部品(1,723)
- 科学研究・開発用品(1,265)
- 自動車純正部品(1,198)
- バイク純正部品(1,160)
- トラック純正部品(894)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(865)
- 作業工具(561)
- 測定用品(498)
- 機構部品(444)
- 保管用品(430)
- オフィス家具(419)
- 物流用品(415)
- 作業服(403)
- 電気材料(399)
- 配管・水廻り設備部材(376)
- 空調・照明・電設資材(345)
- 事務用品(342)
- 農業機械(333)
- バイク部品(326)
- ねじ・ボルト・釘(268)
- 学童・教育用品(259)
- 家電(257)
- 店舗什器・備品(240)
- 建材・エクステリア(204)
- 医療(194)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(183)
- 塗装・養生・内装用品(182)
- 安全標識(181)
- 測量用品(土木/建設)(163)
- 自動車補修部品(162)
- 船舶用品・漁業資材(158)
- 手袋(158)
- 建築金物(152)
- 空圧工具(144)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(131)
- 厨房用品(127)
- 清掃用品(125)
- 安全保護具(123)
- 介護用品(117)
- 印刷用紙/インク/印刷機(116)
- 安全用品(114)
- 卓上消耗品(107)
- 溶接用品(104)
- 防犯用品(101)
- 電動工具(100)
- 自転車部品(95)
- 防災用品(92)
- 梱包用品(91)
- ポンプ・送風機・電熱機器(91)
- マスク(85)
- 自転車整備工具・アクセサリー(76)
- 安全靴・作業靴(73)
- FA担当者のオススメ新商品(67)
- 研磨材(64)
- テープ(60)
- 油圧機器・油圧ホース(59)
- カー用品(57)
- 農業・園芸資材(56)
- はんだ関連・静電気対策用品(53)
- 日用品(53)
- トラック輸送・安全用品(47)
- 整備工具・収納(41)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
- 自動車用オイル・ケミカル(35)
- クリーンルーム用品(32)
- タイヤ・足回り(32)
- ヘルスケア(30)
- 農具(27)
- 縫製用品(27)
- スプレー・オイル・グリス(24)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
- バッテリー・電装(23)
- エンジン工具(19)
- 救急・衛生(18)
- 測定関連サービス(17)
- トラック用品・パーツ(16)
- 住設機器(15)
- 洗車・清掃(15)
- 鈑金・塗装(11)
- 食品・飲料(11)
- 接着剤・補修材(10)
- 塗料(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- LEPLUS NEXT(267)
- NSK(日本精工)(288)
- Panasonic(パナソニック)(304)
- RS PRO(818)
- StarTech.com(402)
- TP-LINK(350)
- TPP(253)
- TRUSCO(648)
- YAMAHA(ヤマハ)(382)
- エレコム(827)
- スリーピース(297)
- タンガロイ(225)
- ホンダ(1,582)
- メディアカバーマーケット(2,612)
- レイ・アウト(951)
- 三ツ星ベルト(734)
- 三菱ふそう(1,073)
- 京セラ(229)
- 千代田通商(299)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「tp」の検索結果

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
リサイクルコンテナ TP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ
千代田通商(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から5日以内出荷●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ
TP-LINK(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須ですレンズ大口径保護等級IP66機能AI識別使用場所屋外
パーツボックス TPシリーズ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP
パーツボックス TP-342B透明
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
サンボックス TP331B
サンコー(三甲)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。 TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PP形状底面:SF(格) (TPタイプ)タイプTP規格耐荷重(kg)1965フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目
AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機
TP-LINK(3件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
サンボックス TP332B
サンコー(三甲)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×195適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×173コンテナ種類ベタ目
パーツボックス TP-331B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
パーツボックス TP-382B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)793×290×170外寸(mm)838×335×195内寸(mm)803×300×180圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]
パーツボックス TP-331B透明
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
サンボックス TP3121.5
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)4辺材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
パーツボックス TP-3101.5B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)1128×290×124外寸(mm)1173×335×149内寸(mm)1138×300×134圧縮荷重(N[kgf])22500[2300]名入れなし
パーツボックス TP-361B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から翌々日出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。仕様嵌合商品:TP規格コンテナー適合(蓋)TP-36蓋、TP-36蓋(ロック付)、TP-36蓋(IC蓋)材質PP有効内寸(mm)625×290×80外寸(mm)670×335×103内寸(mm)635×300×90圧縮荷重(N[kgf])23520[2400]
パーツボックス TP-392B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)960×290×170外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×180圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ
TP-LINK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel caseポート数5電源出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター)接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.8×98×25最大消費電力(W)3.2 (220V/50Hz)インターフェース5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
パーツボックス TP-332B透明
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)290×290×172外寸(mm)335×335×195内寸(mm)300×300×182圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷Bluetooth 5.3 :ナノUSBアダプターがさらに進化して登場 ワイヤレス接続 :BluetoothデバイスとPC間で、より安定した通信が可能に ナノサイズ :持ち運びに便利な超小型サイズながらも、高いパフォーマンスを発揮 対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応寸法(mm)14.8×6.8×18.9対応OSWindows 11/10/8.1/7対応動作湿度(%)10~90(結露を避けてください)保存湿度(%)5~90(結露を避けてください)Bluetooth5.3動作温度範囲(℃)0~40![TPトーヨタイニー トーヨ[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25727625-160624-02.jpg)
TPトーヨタイニー
トーヨ[日用品](25件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(6ロール×8パック)ほか当日出荷から3日以内出荷ロールの大きさは家庭用トイレットペーパーと同じなのに、長さは2.5倍以上。 メンテナンスの手間が軽減されます。 再生紙100%のトイレットペーパーは、限りある資源を有効利用した商品です。幅(mm)107タイプシングル長さ(m)150紙管内径(mm)約34使用場所トイレロール直径(mm)約114グリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147971グリーンマーク認定
AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥3,500税込¥3,8501個当日出荷快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
パーツボックス TP-131B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)290×122×80外寸(mm)335×168×103内寸(mm)300×132×90圧縮荷重(N[kgf])16500[1680]
パーツボックス TP-33蓋
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥939~税込¥1,033~1個ほか翌々日出荷用途TP規格コンテナー蓋材質PP外寸(mm)344×344×24内寸(mm)338×338×11
パーツボックス TP-391B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)960×290×76外寸(mm)1005×335×103内寸(mm)970×300×87圧縮荷重(N[kgf])24000[2440]
パーツボックス TP-341.5B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)458×290×127外寸(mm)503×335×149内寸(mm)468×300×137圧縮荷重(N[kgf])16180[1650]
パーツボックス TP-343B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)458×290×265外寸(mm)503×335×288内寸(mm)468×300×275圧縮荷重(N[kgf])13750[1400]
パーツボックス TP-341B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)458×290×80外寸(mm)503×335×103内寸(mm)468×300×90圧縮荷重(N[kgf])19400[1980]
ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ
TP技研¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から22日以内出荷本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
サンボックス TP465L
サンコー(三甲)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型コンテナ種類ベタ目
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ
TP-LINK¥5,198税込¥5,7181台翌日出荷超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
サンボックス TP131
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺5、97、102、122型 両短辺12S型適合TP130フタ材質PP形状底面:SF (TPタイプ)タイプTP規格耐荷重(kg)1315フタなし底形状TPタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×168×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)、12S型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×123×80コンテナ種類ベタ目
サンボックス TP3132
サンコー(三甲)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷長尺物対応のTPコンテナー。サンボックスサイズ一覧適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品材質PP形状底面:格子リブフタなし底形状TP格子リブコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1508×335×195
パーツボックス TP-342B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか当日出荷から翌々日出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。仕様嵌合商品:TP規格コンテナー適合(蓋)TP-34蓋、TP-34蓋(ロック付)、TP-34蓋(IC蓋)材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器
TP-LINK(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
AC1900 メッシュWi-Fi 中継器
TP-LINK¥7,498税込¥8,2481個当日出荷WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
パーツボックス TP-362
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。仕様底面凹凸タイプ材質PP有効内寸(mm)625×290×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182圧縮荷重(N[kgf])27440[2800]
...



























![TPトーヨタイニー トーヨ[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25727625-160624-02.jpg)