AC750 5GHz/433+2.4GHz/300Mbps ポータブル 無線LANルーター

AC750 5GHz/433+2.4GHz/300Mbps ポータブル 無線LANルーター - TP-LINK

AC750 ワイヤレス トラベルルーター

伝送速度(Mbps)
433Mbps(5GHz)、300Mbps(2.4GHz)
伝送方法
IEEE802.11ac/n/a(5GHz)、IEEE802.11n/b/g(2.4GHz)
周波数(GHz)
5、2.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81741086TL-WR902AC(JP)
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする