カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp115」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(641件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニ

    SUS丸棒取手(雌ねじタイプ)

    シブタニ
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープスティック ブラスト興業

    ロープスティック

    ブラスト興業
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
    用途区画整理等材質スチール長さ(mm)1200質量(kg)約2.0タイプ1段太さ(Φmm)15
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布ラインテープ つくし工房

    布ラインテープ

    つくし工房
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    7日以内出荷
    屋内床貼用の布製ラインテープです。
    用途屋内の床貼用に。材質布
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ
    ¥599~税込¥659~
    1袋(100枚)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
  • ステンレス丸棒取手(めねじタイプ) シブタニ

    ステンレス丸棒取手(めねじタイプ)

    シブタニ
    ¥509税込¥560
    1本
    5日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    トラスコ品番734-0414材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨全長(mm)108色シルバー径(Φmm)8ねじ径M5全高(mm)31寸法R(mm)8取付ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)11.5
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    ¥789税込¥868
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ タカチ電機工業

    LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性耐衝撃
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    ¥789税込¥868
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト式分電盤用支柱 ホシモト

    アジャスト式分電盤用支柱

    ホシモト
    ¥789税込¥868
    1個
    9日以内出荷
    中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
    材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 整流ダイオード  2.8A nexperia

    Nexperia 整流ダイオード 2.8A

    nexperia
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対面机上台 フロストパネル付き アール・エフ・ヤマカワ

    対面机上台 フロストパネル付き

    アール・エフ・ヤマカワ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    対面席での使用に適したフロストパネル付きの対面机上台。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用と視線の遮り、感染対策に役立ちます。パネルの下にはスリットがありモニター設置時の配線もスムーズ。アクリルパネルは圧迫感の少ないフロスト仕上げ(半透明)で机上H700mmです。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
    用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。付属品六角レンチ仕様お客様組立品材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト パネル:アクリル(フロスト仕上げ)天板耐荷重(kg)10/枚天板厚さ(mm)18組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバーパネル厚(mm)5
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    ¥4,698税込¥5,168
    1巻(10000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対面机上台 フロストパネル付き 2ヶ口コンセント2個付き アール・エフ・ヤマカワ

    対面机上台 フロストパネル付き 2ヶ口コンセント2個付き

    アール・エフ・ヤマカワ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    対面席での使用に適したフロストパネル付きの対面机上台のコンセント付き。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用と視線の遮り、感染対策に役立ちます。パネルの下にはスリットがありモニター設置時の配線もスムーズ。アクリルパネルは圧迫感の少ないフロスト仕上げ(半透明)で机上H700mmです。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
    用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。コンセント(×2個):定格電圧100V 屋内用付属品六角レンチ仕様お客様組立品材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト パネル:アクリル(フロスト仕上げ) コンセント:合成樹脂定格電圧(V)100(コンセント)×2天板耐荷重(kg)10/枚天板厚さ(mm)18組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバー使用場所屋内用パネル厚(mm)5
  • Nexperia 整流ダイオード  3A nexperia

    Nexperia 整流ダイオード 3A

    nexperia
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(25個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 単方向 TVSダイオード  600W nexperia

    NXP 単方向 TVSダイオード 600W

    nexperia
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(25個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Nexperia 整流ダイオード  5A nexperia

    Nexperia 整流ダイオード 5A

    nexperia
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 整流ダイオード  1A nexperia

    Nexperia 整流ダイオード 1A

    nexperia
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結スクリーン W900×D350×H1500 ワイド コマイ

    連結スクリーン W900×D350×H1500 ワイド

    コマイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1枚
    21日以内出荷
    移動式パーティション 5連まで連結可
    幅(mm)900高さ(mm)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1500色(フレーム)シルバー脚の種類キャスター
  • TP型 無段変速機 酒井製作所

    TP型 無段変速機

    酒井製作所
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    31日以内出荷から71日以内出荷
    ダイレクト組込みで設計が簡単
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)

    CKD
    ¥20,900~税込¥22,990~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカ

    テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1

    ユニカ
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
    用途コンクリート
  • トップチェーンコンポーネント 椿本チエイン

    トップチェーンコンポーネント

    椿本チエイン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)

    CKD
    ¥43,863税込¥48,249
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
    ポート数5
  • 旋削 ISOネガインサート DNMU11 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMU11 TP1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
    寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • トップチェーン クロスクランプ 椿本チエイン

    トップチェーン クロスクランプ

    椿本チエイン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様クロスクランプ種類その他
  • SET PLATE,COMP   15110GY3010 ホンダ

    SET PLATE,COMP 15110GY3010

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
  • SET PLATE,COMP   15110GN2303 ホンダ

    SET PLATE,COMP 15110GN2303

    ホンダ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
  • FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター

    フルーク(FLUKE)
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    24日以内出荷
    0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載 バルブ・テストにより、コントロールバルブの状態を簡単評価
    用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115・Lemo-USBケーブル・ValveTrackソフトウェア(無料ダウンロード)仕様(24Vループ電力)〇寸法(mm)152×93×44機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
  • 精密ループ校正器 FLUKE-709H フルーク(FLUKE)

    精密ループ校正器 FLUKE-709H

    フルーク(FLUKE)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    24日以内出荷
    0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
    用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115仕様(24Vループ電力)〇寸法(mm)152×93×44質量(g)300機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック電池単4アルカリ電池×6(測定モードで40時間以上)直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
  • FLUKE-709H/TRACK 精密ループ校正器/バルブテスター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-709H/TRACK 精密ループ校正器/バルブテスター

    フルーク(FLUKE)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    32日以内出荷
    0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載
    用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115仕様24Vループ電力寸法(mm)152×93×44機能HART通信機能、HART抵抗、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40基本確度直流電圧:0.01%±2、直流電流:0.01%+2
  • P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B1) フィルタ別売り 重松製作所

    P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B1) フィルタ別売り

    重松製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。
    用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】75型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33
  • P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B2) フィルタ別売り 重松製作所

    P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B2) フィルタ別売り

    重松製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。
    用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】85型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33