カテゴリ
- 制御機器(7)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測定用品(3)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- マスク(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- CKD(2)
- KOA(2)
- nexperia(5)
- つくし工房(1)
- カクケイ(1)
- シブタニ(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- タカチ電機工業(1)
- フルーク(FLUKE)(3)
- ホシモト(3)
- ミヤコ自動車(1)
- ユニカ(1)
- 椿本チエイン(1)
- 重松製作所(2)
エコロジープロダクト
「tp115」の検索結果

SUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
シブタニ¥289~税込¥318~1本当日出荷から4日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手(めねじタイプ)
シブタニ¥509税込¥5601本5日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。トラスコ品番734-0414材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨全長(mm)108色シルバー径(Φmm)8ねじ径M5全高(mm)31寸法R(mm)8取付ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)11.5
アジャスト式分電盤用支柱
ホシモト¥789税込¥8681個9日以内出荷中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
LC・LCEシリーズ用耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性耐衝撃
アジャスト式分電盤用支柱
ホシモト¥789税込¥8681個9日以内出荷中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱
ホシモト¥789税込¥8681個9日以内出荷中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥4,698税込¥5,1681巻(10000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥20,900~税込¥22,990~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1
ユニカ¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途コンクリート
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥43,863税込¥48,2491個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
旋削 ISOネガインサート DNMU11 TP1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
FLUKE-710 精密ループ校正器/バルブテスター
フルーク(FLUKE)¥479,800税込¥527,7801個24日以内出荷0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載 バルブ・テストにより、コントロールバルブの状態を簡単評価用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115・Lemo-USBケーブル・ValveTrackソフトウェア(無料ダウンロード)仕様(24Vループ電力)〇寸法(mm)152×93×44機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
精密ループ校正器 FLUKE-709H
フルーク(FLUKE)¥169,800税込¥186,7801個24日以内出荷0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品スタック可能なテスト・リード75X-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115仕様(24Vループ電力)〇寸法(mm)152×93×44質量(g)300機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇、スパンチェック電池単4アルカリ電池×6(測定モードで40時間以上)直流電圧30.000V直流電流24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40直流電流(mA)24基本確度【直流電圧】0.01%±2、【直流電流】0.01%+2
FLUKE-709H/TRACK 精密ループ校正器/バルブテスター
フルーク(FLUKE)¥58,980税込¥64,8781個32日以内出荷0.01%の高確度、1μA分解能の電流測定・発生 片手操作が可能な画期的な出力調整ダイヤル HARTユニバーサル・コマンドと一部のコモン・プラクティス・コマンドを搭載用途精密ループ校正器/バルブテスター付属品スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・テスト・プローブTP220・わに口クリップ754-8016赤黒・フッククリップAC280赤黒・ソフトケースC115仕様24Vループ電力寸法(mm)152×93×44機能HART通信機能、HART抵抗、スパンチェック、電流シミュレートモード直流電圧30.000V直流電流24.000mA、発生:24.000mA保証期間3年防塵防水性能IP40基本確度直流電圧:0.01%±2、直流電流:0.01%+2
P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B1) フィルタ別売り
重松製作所¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】75型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33
P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B2) フィルタ別売り
重松製作所¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】85型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33