カテゴリ

  • メカニカル部品(216)
  • 制御機器(63)
  • 物流用品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp200」の検索結果

416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GALOA TP-200 長靴 福山ゴム工業GALOA TP-200 長靴福山ゴム工業
3,698税込4,068
1足
4日以内出荷
冬場の低温でも硬くならない素材・耐油性・EVA中敷き入りでクッション性UP・一体成型完全防水
機能耐油材質(アッパー)TPV足幅3E材質(ソール)TPV標準質量(g/片足)560形状ハイカット靴タイプ長靴
電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF504R 東京精密電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF504R東京精密
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
全長(mm)50ねじ径M2先端径(Φmm)4
電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF40E 東京精密電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF40E東京精密
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
全長(mm)40ねじ径M2
電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF50E 東京精密電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF50E東京精密
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
全長(mm)50ねじ径M2
ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ TP-200HGIIシリーズ サーモポートハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ TP-200HGIIシリーズサーモポート
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
静電容量型湿度センサーを採用し、低湿測定が可能です。湿度センサーに水分が吸着した際に、センサーを加熱してリフレッシュできます。露点、湿球温度を演算表示できます。
仕様●演算誤差:露点/±0.2℃(測定値による)、湿球温度/±0.3℃(測定値による)●ヒステリシス:±1.0%RH(最大)●本体のみ寸法(mm)54×40×172質量(g)本体/約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度【温度/湿度】±0.5℃(10.0~40.0℃)、±1.0℃(その他)/±2.5%RH(30.0~80.0%RH)、±5.0%RH(その他)再現性±1.0%RH(最大)温度測定範囲(℃)-10~+60機能MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・表示値固定(ホールド)・露点/湿球温度表示・センサリフレッシュサンプリング測定:約1秒アズワン品番2-400-31湿度測定範囲(%RH)2~95
TP-200 光陽社TP-200光陽社
4,398税込4,838
1本
当日出荷
サイザルバフに使用。切味、仕上りのバランス良好。
用途チタンの中磨き。適合材チタンなど種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44グレー質量(g)約650
プライヤー TRUSCOプライヤーTRUSCO
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)鎌田信号機(15件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から3日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
トンガリPEボトル BOLLトンガリPEボトルBOLL(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ STPシリーズ タカチ電機工業ストラップ STPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から6日以内出荷
CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。
マグネット粘着付テープ MagX(マグエックス)マグネット粘着付テープMagX(マグエックス)
699税込769
1パック(2本)
当日出荷
カッターでカットできます。 表裏両面磁石です。
用途工具の保持に。 スチールのつなぎ合わせに。仕様粘着付、両面磁力トラスコ品番352-7603材質異方性マグネットシート、粘着剤幅(mm)25厚さ(mm)4グレー高さ(mm)200質量(g)73タイプ強磁力タイプ吸着力(N)1.13 N(1cm2あたり)耐荷重(g)1600磁束密度(表面)800G
シンノーズプライヤ ミトロイ(水戸工機)シンノーズプライヤミトロイ(水戸工機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
先端が薄い(約5.5mm)軟線の切断可能
寸法L(mm)205質量(g)255呼び寸法(mm)200寸法E(mm)45寸法l(mm)56寸法T(mm)5.5先端形状シンノーズ切断能力(Φmm) 軟線2.6くわえられる加工物寸法(mm)25口幅調節2段階
ゴム足 栃木屋ゴム足栃木屋
70税込77
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
パネルプーラ(パネル引き寄せ工具) スーパーツールパネルプーラ(パネル引き寄せ工具)スーパーツール
5,498税込6,048
1個
当日出荷
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立てトラスコ品番813-1137ストローク(mm)30質量(g)760寸法H(mm)250寸法W(mm)212寸法H1(mm)80寸法H2(mm)60
インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん日立(5件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
JISペンチ TAKAGI(高儀)JISペンチTAKAGI(高儀)
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
JIS付き//【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.5mm 銅線:Φ4.0mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)387呼び寸法(mm)200刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×214×19
名門 青紙1号 ヒナ型 押金付 常三郎名門 青紙1号 ヒナ型 押金付常三郎
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
材質青紙1号+錬鉄サイズ7寸材質(台)白樫
HT63N用Φ200タイヤ TRUSCOHT63N用Φ200タイヤTRUSCO
9,898税込10,888
1個
当日出荷
トラスコ品番303-3627適合機種HT-63N適合本体HT63N質量(kg)1.1キャスター200mm
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)鎌田信号機(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115仕様ケースなし
外壁用ステンレス製換気口 縦管用パイプフード 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 縦管用パイプフード西邦工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F6
ホルダー TERZO PIAAホルダー TERZOPIAA
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
両面ハトメ玉 アルミ SK11両面ハトメ玉 アルミSK11
9,498税込10,448
1パック
当日出荷
アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)鎌田信号機(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
試験棒 古河電工(古河電気工業)試験棒古河電工(古河電気工業)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
TP-200用替フロントホルダ goot(太洋電機産業)TP-200用替フロントホルダgoot(太洋電機産業)
229税込252
1個
10日以内出荷
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
てすり棒 天然木 アート技研工業てすり棒 天然木アート技研工業
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。
用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール材質ケヤキ外径(Φmm)33.5
ツーピースバイス ナベヤツーピースバイスナベヤ
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応)対応
"8"プライヤー(JTC39311セットブン) JTC"8"プライヤー(JTC39311セットブン)JTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
7段工具箱のセット商品の中に入っている商品です。 JTC39311のセットに入っている商品になります。
つくラインテープ(反射) つくし工房つくラインテープ(反射)つくし工房
3,198税込3,518
1巻
4日以内出荷
主な用途表示・安全用特性反射
足踏み式ワンタッチパレッター200KG TRUSCO足踏み式ワンタッチパレッター200KGTRUSCO
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
足踏みバーを踏み込んでパレットを持ち上げます。油圧を使わないメカ式(テコ)により、ワンタッチ踏み込み式で昇降できるため作業効率が高いです。ハンドパレットトラックに比べて重量が軽いため取り回しがしやすいです。パレット乗り上げ音が抑えられているため騒音や放送などの聞き逃しを軽減できます。
用途倉庫内、工場でのパレット移動。トラスコ品番691-2679材質スチール車輪径(Φmm)【前輪】75【後輪】125全幅(mm)550全高(mm)【解除時】950【踏んだ時】1015寸法A(mm)740均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)80寸法B(mm)830フォーク幅W(mm)100フォーク長さ(mm)950フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×950フォーク間隔(mm)350足踏回数(回)1
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付鎌田信号機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし、シールド付
パワーペンチ200mm tradパワーペンチ200mmtrad
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
用途薄板の曲げ・銅線等の切断材質クロームバナジウム鋼全長200mm切断能力(mm)鉄線2.0/銅線2.6圧着能力(mm)1.25~3.0
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続タイムリー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
プレート/GT-Sヨウ スーパーツールプレート/GT-Sヨウスーパーツール
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ギヤープーラ部品
タイプ3本爪
ダウントランス JAPPYダウントランスJAPPY
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
1次電圧200・220V2次電圧100・110V相数単相ケースなし
カートリッジフィルター250mmタイプ 橋本クロスカートリッジフィルター250mmタイプ橋本クロス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
マシニングセンタ用タッチポイント 日研工作所マシニングセンタ用タッチポイント日研工作所
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
TIG-200D TIGトーチスイッチ用メタコン マイト工業株式会社TIG-200D TIGトーチスイッチ用メタコンマイト工業株式会社
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
10:1/1:1切換付き オシロスコープ用プローブ GTPシリーズ GW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)10:1/1:1切換付き オシロスコープ用プローブ GTPシリーズGW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
オシロスコープ用プローブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら