プロスタイル フライパン 16cm

プロスタイル フライパン 16cm - よこやま

グリルやオーブンにも使用でき、そのままテーブルにと料理のレパートリーが広がります。

仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鉄(底の厚さ1.2mm)
寸法(mm)
約160×265×40(本体高さ:約28)
質量(g)
約300
加工
表面:シリコン樹脂塗装
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79576257EJTP-200
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする