カテゴリ

  • メカニカル部品(210)
  • 自動車純正部品(37)
  • 制御機器(17)
  • 測定用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • カー用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp300」の検索結果

349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP-300 光陽社

    TP-300

    光陽社
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    綿バフに使用。サイザル目を除去。ステンレス鋼の#400仕上げ相当の光沢面。
    用途チタンの中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35ベージュ質量(g)約460適合材チタンなど
  • 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(15件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
  • ステンレスタッチポン(折りたたみ式棚受)300mm TANNER

    ステンレスタッチポン(折りたたみ式棚受)300mm

    TANNER(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1組(2本)
    当日出荷
    ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
    付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚材質SUS304ステンレス長さ(mm)292質量(kg)0.72ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)31×148耐荷重(kg)参考:100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • プラスチック板(ホビー用) 光

    プラスチック板(ホビー用)

    (2件のレビュー)
    449税込494
    1セット(3枚)
    当日出荷
    模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です DIYやホビークラフト用の工作素材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます 素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
    材質ポリスチロール寸法(mm)182×257サイズB5
  • トンガリPEボトル BOLL

    トンガリPEボトル

    BOLL(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクターステンレス TRUSCO

    プロトラクターステンレス

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • しっかり消臭 サニタリー袋 大容量300枚入 ケミカルジャパン

    しっかり消臭 サニタリー袋 大容量300枚入

    ケミカルジャパン
    1,598税込1,758
    1個(1パック×300枚)
    当日出荷
    ・中身が見えない黒色の袋です。・高密度ポリエチレン素材でツルツルの素材になります。・消臭剤を配合でアンモニアなどの匂いを消臭・サニタリーやオムツにも最適・中身が見えにくい黒色ポリ袋・プライバシー機能も優れており、中身が透けない
    寸法(mm)300×400質量(g)262
  • インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立

    インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん

    日立(5件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
    用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
  • 薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    109,000税込119,900
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正
  • 小容量ステンレス加圧タンク ユニコントロールズ

    小容量ステンレス加圧タンク

    ユニコントロールズ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
    用途液体の圧送用。仕様フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)使用圧力0.49MPa以下材質(パッキン)バイトンゴムポートRc1/4
  • 取付金具(天吊り) Kenko(ケンコートキナー)

    取付金具(天吊り)

    Kenko(ケンコートキナー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
    付属品六角ボルト(M6×16)2個材質アルミ合金最大積載量(kg)10取付寸法(mm)天井:100×100角度調整範囲垂直:±55°、水平:360°塗装色アイボリー設置場所天井(屋内外)適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
  • 単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)

    鎌田信号機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115
  • 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
  • プロトラクター 二本竿 TRUSCO

    プロトラクター 二本竿

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
    用途角度の測定。トラスコ品番229-7205材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ直径(Φmm)210質量(g)670精度±15'竿厚さ(mm)2竿長(mm)489目量0.5°竿数2
  • ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ポリパイレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
  • 薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    111,500税込122,650
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    111,500税込122,650
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 汎用ホルダー TERZO

    汎用ホルダー

    TERZO
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • 導電性パイプ TRUSCO

    導電性パイプ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷
    軽量で加工しやすいです。導電性粉体塗装で優れた、防錆力、導電性があり汚れを防止します。耐候性・耐薬品性に優れています。
    トラスコ品番282-1176材質スチール鋼管、表面処理:導電性ABS樹脂コーティング長さ(mm)3000厚さ(mm)0.8全長(mm)3000ブラック肉厚(mm)0.8表面処理ABS(導電性処理)防静電外径(mm)28内径(mm)26.4
  • 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付

    鎌田信号機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ケースなし、シールド付1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
  • エアロBOXダンパー TERZO PIAA

    エアロBOXダンパー TERZO

    PIAA
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • 小形精米器パーレスト ケツト科学研究所

    小形精米器パーレスト

    ケツト科学研究所
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。 検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。 また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。 パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
    質量(kg)1.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176RoHS指令(10物質対応)対応所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • てすり棒 天然木 アート技研工業

    てすり棒 天然木

    アート技研工業
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。
    用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール材質ケヤキ外径(Φmm)33.5
  • 14.4Vポールヘッジトリマ用替ブレード EARTH MAN

    14.4Vポールヘッジトリマ用替ブレード

    EARTH MAN
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    GHT-144SLiA用替ブレード。
    付属品ブレード×1、グリース×1刈込み幅(mm)300
  • トリツケクランプ PIAA

    トリツケクランプ

    PIAA
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • エクリプス ウルトラリフト TP ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ウルトラリフト TP

    ECLIPSE MAGNETICS
    379,800税込417,780
    1個
    4日以内出荷
    特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。 積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。 オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
    用途鋼板用寸法A(mm)181寸法D(mm)100寸法B(mm)52寸法C(mm)74
  • MT-300APWトーチスイッチ用メタコン(コード側) マイト工業株式会社

    MT-300APWトーチスイッチ用メタコン(コード側)

    マイト工業株式会社
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • ボルトクリッパ PICUS(大洋精工)

    ボルトクリッパ

    PICUS(大洋精工)
    7,998税込8,798
    1丁
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ヘビーユースなプロ向け工具です
    材質(刃)鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウントランス JAPPY

    ダウントランス

    JAPPY
    6,398税込7,038
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    1次電圧200・220V2次電圧100・110V相数単相ケースなし
  • ステンレス加圧容器 TPシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TPシリーズ

    ユニコントロールズ
    80,549税込88,604
    1セット
    8日以内出荷
    微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
    仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)シール方式Oリングシール使用圧力最大0.49MPa
  • ステンタンクTP コクゴ

    ステンタンクTP

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • 変圧器 複巻C無 300VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 300VA

    鎌田信号機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    容量300VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • ツールプリセッタ 日研工作所

    ツールプリセッタ

    日研工作所
    1,698,000税込1,867,800
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 変圧器 複巻C無 3KVA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 3KVA

    鎌田信号機
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    容量3kVA定格連続端子ねじ1次M5/2次M5周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • プロスタイル フライパン 20cm よこやま

    プロスタイル フライパン 20cm

    よこやま
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ハンドルも耐久性に優れた鉄製なので、ガス火はもちろんアウトドアでの焚火・炭火にも使用できます。
    仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質鉄(底の厚さ1.6mm)寸法(mm)約205×383×98(本体高さ:約40)質量(g)約550加工表面:シリコン樹脂塗装
  • ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装 朝日ウッドテック

    ライブナチュラルORIGINAL ピュアハード塗装

    朝日ウッドテック
    29,980税込32,978
    1箱(6枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    天然木の深い味わいとみずみずしさを突板で表現。自然が創りだしたみずみずしい木肌や鮮やかな木目、熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、耐傷性、メンテナンス性、床暖房などの機能に優れており、ピュアハード塗装を施すことで、塗膜面の白化傷がつきにくくなっています。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。オーク/ホワイトオーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。サペリ:インテリアからエクステリアまで広く使用され、光の反射具合によって現れるリボン杢と縞状に変化する光沢は、空間に自然ならではの心地いいリズムを刻みます。
    用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上ピュアハード塗装表面銘木単板工法捨て貼りグリーン購入法適合
  • テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,598税込1,758
    1箱
    5日以内出荷
    長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • POE+対応 ギガビット L2+ アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR

    POE+対応 ギガビット L2+ アプリ&クラウドスマートスイッチ

    NETGEAR
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    ギガビットL2+スマートスイッチ。SFPスロットを4基搭載(専用)。IEEE 802.3at PoE+に対応。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。リミテッドライフタイムハードウェア保証。
  • 超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ テンテキャスター

    超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ

    テンテキャスター
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
    材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式