材質PP
タイプ外寸ぴったり
外寸(mm)1173×335×21
機構両長辺コーナー付近に水抜き孔有
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
TP規格コンテナー用の専用フタです。
TP310*サイズの大型フタ。
裏面への内材貼り付けを考慮したフラット形状
両長辺コーナー付近に水抜き孔あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):1173×335×21
アズワン品番67-7316-77
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
1セット
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
材質超微粒超硬合金(HF)
溝数4
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = MOSFET絶縁電圧 = 1500 V ac光リレー、MOSFET出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
東芝フォトリレー(MOSFET出力)
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●絶縁電圧:1500 V ac
アズワン品番65-7263-13
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。
材質塩ビ
幅(mm)1000
色(糊色)透明
長さ(m)10
厚さ(μm)80(粘着剤含む)
耐候性屋外5~7年
表面仕様ツヤあり(グロス)
1本
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):1173×335×149●有効内寸(mm):1129×291×124●内容量(L):44.8●圧縮荷重:37.0kN(3770kgf)●底面ブロック数:14
アズワン品番67-7317-39
1個
¥9,702
税込¥10,672
5日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
32日以内出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)330
許容差±5%
温度係数±200ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402(1005M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥500
税込¥550
5日以内出荷
関連キーワード