33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業TP34蓋(リサイクル)
エコ商品
グレー 外寸(mm)512×344×24 内寸(mm)505×338×11 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1本
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

TP規格コンテナー。 コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。 コンテナ種類ベタ目
1個
789 税込868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TP規格コンテナー
TP規格コンテナー。 コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。 材質PP(ポリプロピレン) コンテナ種類ベタ目
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 29 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 600 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 105 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 210 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●動作温度 Max : +150 ℃●高さ : 15.75mm●NチャンネルMDmesh(TM)、600 V / 650 V、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

ECT-RTP3400H リサイクルトナーカートリッジ リコー対応 3400H エコリカ 動画あり
リコー トナーカートリッジ3400H リサイクル
質量(kg)1.75 メーカー純正品番トナーカートリッジ3400H 互換性トナーカートリッジ3400H互換 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-68A
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-68A
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KJタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-KHタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-CMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-68A
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3452B-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】27 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KHタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KHタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-KWタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】- 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】- 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KWタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】- 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KJタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-KJタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-CEタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】27 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)19.6 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】27 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-KSタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KWRタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】- 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-KWRタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】- 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】- 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-68A
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三甲(サンコー)TP341D(導電)
エコ商品
材質導電性PP ブラック 容量(L)12.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×300×90 外寸法・幅(mm)503 外寸法・高さ(mm)103 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)335 コンテナ種類TP格子リブ フタの有無 有効内寸法・奥行(mm)291 有効内寸法・高さ(mm)80 有効内寸法・幅(mm)459
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

三甲(サンコー)TP342D(導電)
エコ商品
材質導電性PP ブラック 容量(L)24.9 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×300×183 外寸法・幅(mm)503 外寸法・高さ(mm)195 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)335 コンテナ種類TP格子リブ フタの有無 有効内寸法・奥行(mm)290 有効内寸法・高さ(mm)173 有効内寸法・幅(mm)458
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

三甲(サンコー)TP341.5D(導電)
エコ商品
材質導電性PP ブラック 容量(L)18.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×300×136 外寸法・幅(mm)503 外寸法・高さ(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)335 コンテナ種類TP格子リブ フタの有無 有効内寸法・奥行(mm)291 有効内寸法・高さ(mm)126 有効内寸法・幅(mm)459
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

関連キーワード