材質導電性PP
色ブラック
容量(L)24.9
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×300×183
外寸法・幅(mm)503
外寸法・高さ(mm)195
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類TP格子リブ
フタの有無無
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)173
有効内寸法・幅(mm)458
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5
電圧(V)12
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
ドライバタイプTPDR-68A
関連キーワード