よこやま
木柄いため鍋20cm
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鉄(底の厚さ1.2mm)
寸法(mm)
約200×385×140(本体高さ:約68)
質量(g)
約600
加工
表面:シリコン樹脂塗装
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79576117
EJTP-351
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください