種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)960×290×170
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×180
圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
TP規格品
仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×195●有効内寸(mm):962×292×165●内容量(L):50●圧縮荷重:29.1kN(2970kgf)
アズワン品番67-6578-14
1個
¥8,187
税込¥9,006
6日以内出荷
TP392サイズの内底面フラットタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):1005×335×195●有効内寸(mm):961×291×170●内容量(L):51.4●圧縮荷重:38.7kN(3950kgf)
アズワン品番67-6577-74
1個
¥8,712
税込¥9,583
6日以内出荷
色グレー
容量(L)48
有効内寸(mm)960×290×170
内寸(mm)970×300×180
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)50
再生材使用使用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1005×335×195
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
コンテナ種類ベタ目
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SK206602
材質PP
有効内寸(mm)962×292×219
外寸(mm)1005×335×241
内寸(mm)970×300×229
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])13.23(1350)
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード