「tpgn160308」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特別用途旋削インサート 超硬 TPGN160308 セコ・ツールズ・ジャパン

    特別用途旋削インサート 超硬 TPGN160308

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番509-4175寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種CP200寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.52
  • チップ TPGN 京セラ

    チップ TPGN

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGN 京セラ

    チップ TPGN

    京セラ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ

    鋼加工用ハイブリッドサーメット

    京セラ
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ Q-TPGN タンガロイ

    チップ Q-TPGN

    タンガロイ
    6,998税込7,698
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BX330形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGN 京セラ

    チップ TPGN

    京セラ
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
  • 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ

    旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド

    京セラ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KPD001コーナー数1
  • チップ TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ TPGN

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGN 三菱マテリアル

    チップ TPGN

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°
  • チップ TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ TPGN

    住友電工ハードメタル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
  • 京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド

    京セラ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)KPD010
  • チップ TPGN-QBN タンガロイ

    チップ TPGN-QBN

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGN 三菱マテリアル

    チップ TPGN

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削ポジ    TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック

    旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H被削材PMKNS切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
  • 旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ

    旋削用チップ PV7005 PVDサーメット

    京セラ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質PV7005材質(本体)PV7005
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート WG300 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート WG300

    タンガロイ
    64,980税込71,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
    用途被削材:難削材、高硬度材。適合被削材種難削材、高硬度材材種WG300
  • チップ TPM/GN タンガロイ

    チップ TPM/GN

    タンガロイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
  • チップ NU-TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGN

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。低一中送り条件で切りくず処理良好。
    形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115頂角(°)60逃げ角(°)11
  • チップ TPGN イスカル

    チップ TPGN

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ TPGN

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質T1000A形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • T-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形  サンドビック

    T-Max(R) 旋削加工用チップ T□□□型 三角形 

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ TPGN-DIA タンガロイ

    チップ TPGN-DIA

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NF-TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGN

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGN-HS 住友電工ハードメタル

    チップ TPGN-HS

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPGN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質CH550形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用チップ A65 セラミック 京セラ

    旋削用チップ A65 セラミック

    京セラ
    9,398税込10,338
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質A65材質(本体)A65
  • 京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック 京セラ

    京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)PT600M
  • チップ T-NU-TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-TPGN

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用チップ A66N PVDセラミック 京セラ

    旋削用チップ A66N PVDセラミック

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質A66N材質(本体)A66Nチップブレーカなし
  • チップ NU-TPGN-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGN-HS

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NU-TPGN-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGN-LT

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • T-Max 旋削加工用チップ(610) SANDVIK

    T-Max 旋削加工用チップ(610)

    SANDVIK
    40,980税込45,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
    適合被削材種SHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用チップ KBN525 CBN 京セラ

    旋削用チップ KBN525 CBN

    京セラ
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質KBN525材質(本体)KBN525
関連キーワード
tpgn160308特集