カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(2)

「tpma a 30」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z タンガロイチップ SNCN/SNKN/SNKF 42Zタンガロイ
9,790税込10,769
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEEN 32Z タンガロイチップ TEEN 32Zタンガロイ
7,490税込8,239特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SPCN/SPKN 53S タンガロイチップ SPCN/SPKN 53Sタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TPCA/TPMA 43Z タンガロイチップ TPCA/TPMA 43Zタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
チップ SDKR/SDMR1203-MJ タンガロイチップ SDKR/SDMR1203-MJタンガロイ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
逃げ角(度)15RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z タンガロイチップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Zタンガロイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEEN422F/TN タンガロイチップ SEEN422F/TNタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMP/SPMM タンガロイチップ SPMP/SPMMタンガロイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
材質T313WRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMA42 タンガロイチップ SPMA42タンガロイ
7,888税込8,677
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SECN/SEEN/SEKN 1504 タンガロイチップ SECN/SEEN/SEKN 1504タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SECN422F/TN タンガロイチップ SECN422F/TNタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z タンガロイチップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Zタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
表面粗さ計 TIME3221 TIME表面粗さ計 TIME3221TIME
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷
TIME3221表面粗さ試験機は、費用対効果の高い表面測定装置です。 分離されたドライバーにより、さまざまな表面へのアプローチがより簡単かつ柔軟になります。タッチスクリーン。測定範囲は400umに達し、曲面をテストします。 多種類パラメータ測定:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、R△q、R△a、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、H t p 、R δ c 、P a 、P p 、P v 、P t 、P z 、P q 、P s k 、P k u 、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、PzJIS、Pδc、P△q、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2 タッチスクリーン 高精度インダクタンス・ピックアップ フィルタリング方法: 2RC, GAUSS ISO1997、ANSI、JIS2001準拠 測定データパラメータとグラフはすべてTFT LCDで表示 TA230プリンタに接続して、すべてのパラメータとグラフを印刷できます。 USBとRS232インターフェースを内蔵 自動電源オフ 使いやすい統合設計
仕様スタイラス先端半径:5um/2um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度/60度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、移動速度-測定:カットオフ長さ= 0.08 mm Vt = 0.25 mm / s 、カットオフ長さ= 0.25 mm Vt = 0.25mm / s 、カットオフ長さ= 0.8 mm Vt = 0.5 mm / s 、カットオフ長さ= 2.5mm Vt = 1mm / s 戻りV = 1mm / s、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能測定範囲400um測定精度±10%以下再現性(%)≦6測定原理インダクタンスタイプ
表面粗さ計 TIME3223 TIME表面粗さ計 TIME3223TIME
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷
TIME 3223表面測定ツールは、パイプの内壁の測定に非常に適した丸型ドライブユニットを備えています。 分離設計、簡単なミニドライバおよび 使用に便利 12以上の測定パラメータ:Ra、Rp、 Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、 tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、 R △q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、 Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、 PzJIS、Pδc、P△q すべての重要なパラメータとグラフを表示するTFTLCD付きタッチスクリーン 高精度誘導ピックアップ 2RC、GAUSSのフィルタリング方法 ISO1997、ANSI、JIS2001の規格に 適合 TIMETA230プリンターに接続して、すべてのパラメーターとグラフを印刷し ます より多くのニーズを満たすRS232インターフェースとUSBインターフェース 自動または手動スイッチオフ
仕様スタイラス先端半径:5um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能、評価の長さ:1L-5L(選択可能)測定範囲400um測定原理インダクタンスタイプ解像度±25um・0.001um ±200um・0.008um測定精度(%)±10
チップ TDMN タンガロイチップ TDMNタンガロイ
5,098税込5,608
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ TPMP/M タンガロイチップ TPMP/Mタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T313WRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMN タンガロイチップ TNMNタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
材質UX30形状正三角形逃げ角(度)0穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(26AWG Cat.6A 単線) 日本製線Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(26AWG Cat.6A 単線)日本製線
52,980税込58,278
1巻(30m)
61日以内出荷
26AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル」です。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
用途最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)5.9概算質量(kg/km)310導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線) 日本製線Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線)日本製線
51,980税込57,178
1巻(30m)
61日以内出荷
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスF/UTPマルチラインバンドルシールドケーブル(4P×6)です。
用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)6概算質量(kg/km)298導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線) 日本製線Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線)日本製線
55,980税込61,578
1巻(30m)
61日以内出荷
24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル(4P×6)です。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)23.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)395導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
チップ SEKR1203-MJ タンガロイチップ SEKR1203-MJタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ XPMT-D4 タンガロイチップ XPMT-D4タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T313W形状特殊形状厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応