「tpmn」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPMN 住友電工ハードメタルチップ TPMN住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN 住友電工ハードメタルチップ TPMN住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMN 京セラチップ TPMN京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなしトラスコ品番153-8721材質KW10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TPMNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN 京セラチップ TPMN京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN 住友電工ハードメタルチップ TPMN住友電工ハードメタル
4,298税込4,728
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMN 京セラチップ TPMN京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TPMNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TPMN-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ 3QP-TPMN タンガロイチップ 3QP-TPMNタンガロイ
29,990税込32,989
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
カッタ用チップ TPMN220408 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップ TPMN220408 HC844MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5722材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMN-T DIJET(ダイジェット工業)チップ TPMN-TDIJET(ダイジェット工業)
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
カッタ用チップ TPMN160308 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップ TPMN160308 HC844MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌々日出荷
TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5650材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMN 三菱マテリアルチップ TPMN三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN 住友電工ハードメタルチップ TPMN住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質T1000A形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMN 住友電工ハードメタルチップ TPMN住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ TPMN 京セラチップ TPMN京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN)三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域鋳鉄切削穴の有無なし材種MC6115ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号flat_top等級記号M
チップ AC4125K 1箱 10個入 TPMNシリーズ 住友電工ハードメタルチップ AC4125K 1箱 10個入 TPMNシリーズ住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
6日以内出荷
鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
ストレッチパーカー TRUSCOストレッチパーカーTRUSCO
2,098税込2,308
1着
当日出荷
ストレッチ素材を使用しているので、作業時の腕の曲げ伸ばしが楽に行えます。泥や風、汚れから体をガードします。撥水加工を施しています。折りたたむとコンパクトサイズになり、持ち運びにも便利です。背中反射プリントで夜間の安全性を高めます。
用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。材質ポリエステル100%メランジネイビー
バイト用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用チップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ)RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フライスカッター用ワイパーチップ サンドビックフライスカッター用ワイパーチップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
フライス加工用チップ
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
4,898税込5,388
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
チップ TPM/GN タンガロイチップ TPM/GNタンガロイ
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の有無なし
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TP 三菱マテリアルチップ TP三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13
旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA4515 CVDコーティング京セラ
5,598税込6,158
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA4515材質(本体)CA4515
旋削用チップ CA4505 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA4505 CVDコーティング京セラ
5,398税込5,938
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質CA4505材質(本体)CA4505
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ旋削用チップ PV7005 PVDサーメット京セラ
6,698税込7,368
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PV7005材質(本体)PV7005
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用