カテゴリ

  • バイク部品(12)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク純正部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 切削工具(1)

「tpms bmw」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用 Orange

    Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用

    Orange
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
    用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106877934保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
  • Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用 Orange

    Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用

    Orange
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
    用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106887146保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
  • TDM600EX-SP TDR TPMS

    TDM600EX-SP

    TDR TPMS
    18,980税込20,878
    1セット
    欠品中
    EX型センサー方式による4輪車両が対象となります
    用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式材質ABS/その他エンジ二アリング樹脂/電子部品(受信機)ブラック質量(g)(モニター)74/(センサー)8.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)(センサー)20.6×16.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)94×61×29出力(mW)1以下
  • タイヤ空気圧センサー カシムラ

    タイヤ空気圧センサー

    カシムラ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
    セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2電源(送信センサー)CR1632電池×4個コード長さ(m)(受信モニター側)約3本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40IP等級送信センサーバルブ:IP67送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります
  • 車用空気圧センサー カシムラ

    車用空気圧センサー

    カシムラ(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
    仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
  • (42607)VALVE SUB-ASSY, TIRE トヨタ

    (42607)VALVE SUB-ASSY, TIRE

    トヨタ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (42607)VALVE SUBーASSY, TIRE トヨタ

    (42607)VALVE SUBーASSY, TIRE

    トヨタ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS

    OSG(オーエスジー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • F 350-17 GLD [TYPE-R] TPMS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-R] TPMS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種BMW K1300S/R/GT 09
  • (42607)タイヤ プレッシャー バルブ トヨタ

    (42607)タイヤ プレッシャー バルブ

    トヨタ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] Gコート TPMS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] Gコート TPMS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種BMW K1300S/R/GT 09
  • F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] TPMS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] TPMS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    159,800税込175,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種BMW K1300S/R/GT 09
  • F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] TPMS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] TPMS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種BMW K1300S/R/GT 09
  • F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-R] TPMS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-R] TPMS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種BMW K1300S/R/GT 09
  • (42607)VALVE SET, TIRE トヨタ

    (42607)VALVE SET, TIRE

    トヨタ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
  • F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-R] Gコート TPMS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-R] Gコート TPMS不可

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種BMW K1300S/R/GT 09
  • R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート]TPMS不可 K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート]TPMS不可 K1300S/R/GT 09-

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08
  • R 600-17 GLD [TYPE-R] TPMS不可 K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 GLD [TYPE-R] TPMS不可 K1300S/R/GT 09-

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08
  • R 600-17グロスBLK[TYPE-R]TPMS不K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17グロスBLK[TYPE-R]TPMS不K1300S/R/GT 09-

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08
  • R600-17ソリッドWHT[TYPE-R]TPMS不K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)

    R600-17ソリッドWHT[TYPE-R]TPMS不K1300S/R/GT 09-

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08
  • R600-17ソリッドWHT[TYPE-R] GコートTPMS不K1300S/R/GT09- GALESPEED(ゲイルスピード)

    R600-17ソリッドWHT[TYPE-R] GコートTPMS不K1300S/R/GT09-

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08
  • トランスミツター TPMS 39410MKCA01 ホンダ

    トランスミツター TPMS 39410MKCA01

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番39410-MKC-A01主な適合車種(ホンダ)Gold wing
  • R600-17グロスBLK[TYPE-R] GコートTPMS不K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)

    R600-17グロスBLK[TYPE-R] GコートTPMS不K1300S/R/GT 09-

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08
  • USBタイヤ空気圧モニター SEIWA(セイワ)

    USBタイヤ空気圧モニター

    SEIWA(セイワ)
    7,098税込7,808
    1個
    欠品中
    ワイヤレスセンサーでリアルタイムにタイヤの空気圧をチェック可能。技適承認品(433.92MHz)。各タイヤの空気圧とタイヤ温度を車内ディスプレイで監視。エアバルブキャップタイプなので装着するだけで簡単設置。USBから給電しディスプレイにUSBtype-Aポート付き。空気圧アラート機能付き(HIアラート2.1~6.0Bar/LOアラート0.5~2.0Bar)。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×50×32
  • センサーCOMP. TPMS 39411MCAR32 ホンダ

    センサーCOMP. TPMS 39411MCAR32

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番39411-MCA-R32
  • TDM600IN-CV SV TDR TPMS

    TDM600IN-CV SV

    TDR TPMS
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    IN型センサー方式による4輪車両が対象となります
    用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式(受信機)ブラック
  • (ML226)WHEEL ASSY,TPMS,22.5X7.50,AL 三菱ふそう

    (ML226)WHEEL ASSY,TPMS,22.5X7.50,AL

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ML226)WHEEL ASSY,TPMS,22.5X9.00,AL 三菱ふそう

    (ML226)WHEEL ASSY,TPMS,22.5X9.00,AL

    三菱ふそう
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • バイク用空気圧センサー カシムラ

    バイク用空気圧センサー

    カシムラ
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
    付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)動作温度範囲(℃)0~40IP等級IP67送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
  • Orange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用 Orange

    Orange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用

    Orange
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
    用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【ポルシェ】9A790727507(旧品番7PP907275G)保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
  • ナット TPMS 39401MKCA01 ホンダ

    ナット TPMS 39401MKCA01

    ホンダ
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番39401-MKC-A01主な適合車種(ホンダ)Gold wing
  • エアモニバイク エアモニ

    エアモニバイク

    エアモニ
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトなレシーバーは取り付けの自由度が高く、カウル内、ハンドル、タンクバッグなど様々な場所に設置可能です。 また日中でも夜間でも見やすいカラー液晶ディスプレイを採用しております。IP67相当の防水性があるので 突然の雨や霧などにあっても心配ご無用です。