カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 制御機器(23)
  • 切削工具(17)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 物流用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 安全標識(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 家電(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpn」の検索結果

関連キーワード
198件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用)

    日東工器
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, TPN3021RL STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, TPN3021RL

    STMicro
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 5mm●Trisil(TM)イーサネット回線保護、STMicroelectronics. ETP01シリーズは、高速通信ネットワークを保護するために開発された、低静電容量トランジェントサージアレスタです。. 落雷サージ保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • タックペイント 一般タイプ TPN177 メキシカンレッド 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TPN177 メキシカンレッド 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • タックペイント 一般タイプ TPN12 ガーネット 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TPN12 ガーネット 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • タックペイント 一般タイプ TPN168 ウォームマリン 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TPN168 ウォームマリン 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • タックペイント 一般タイプ TPN186 シャインレッド 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TPN186 シャインレッド 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • タックペイント 一般タイプ TPN151 グラスグリーン 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TPN151 グラスグリーン 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000色(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • アルミブロック用コーナーポスト 水切付/TPN型 日軽金アクト

    アルミブロック用コーナーポスト 水切付/TPN型

    日軽金アクト
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    14日以内出荷
    材質アルミ
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。
    仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂全長(mm)745色ホワイト×グレー質量(g)249タイプ自動停止センサー赤外線フォトカプラー流量(L/min)約9使用液灯油(JIS1号灯油)使用電池単一形アルカリ乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5使用温度-5~+45℃
  • 2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング

    2条ネジテーパノズル

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(50本)
    当日出荷
    テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
    用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
  • 3倍パワフルノズル SK11

    3倍パワフルノズル

    SK11(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。全長(mm)約75材質(本体)アルミ取付ねじサイズG1/8
  • 強着スタンプ台タート<プラスチック用> シヤチハタ

    強着スタンプ台タート<プラスチック用>

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    当日出荷
    プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます。強着性にすぐれ、にじみ少ない油性染料系インキを採用。本体は開閉が手軽で、インキが揮発しにくいロック式です。
    成分油性染料インキシリーズTATインク色黒対応オプション補充インキ:STP-1N、STP-3Nグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    センサー付きで満タンになると自動で停止し、ブザーで知らせる電動の灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチで、らくらく操作できます。 単1形乾電池2本で動く商品。
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂色ホワイト×ライムグリーン質量(g)250使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5
  • 低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(13件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等トラスコ品番814-3618形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏心E(mm)12偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気)

    BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1パック(20個)
    当日出荷
    レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
    色黒材質(本体)ポリアミド樹脂取付方式DINレール極数3P端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)結線方式ネジ材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
  • ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅 萩原工業

    ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅

    萩原工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻(20m)
    当日出荷
    PE 、PP素材に使用可能。シート素材の強力粘着補修テープ。 PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして。(ターポリン、エステル帆布トラック等の素材へも使用可能) 防草シートを押さえる杭の隙聞から草が生えるのを防ぎます。(ターピー粘着シートUVブラック) 時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力がアップ。
    用途カバー、テントシートの裂部の補修に。シート同士のつなぎ合わせなどに。 PEラミクロス、PP製品用の粘着シートに。(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能)
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(25個)
    当日出荷
    材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
  • シート補修テープ TRUSCO

    シート補修テープ

    TRUSCO
    ¥9,798税込¥10,778
    1巻
    当日出荷
    質量(kg)1.1粘着力(N/25mm)15(対ステンレス)
  • プリントノンスリップ TRUSCO

    プリントノンスリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    当日出荷
    裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
    材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム質量(g)150取付け方法粘着シール引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20
  • パワーニッパー trad

    パワーニッパー

    trad(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:2.0刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
  • タッピングナット(鉄/3価ホワイト)(パック品) オチアイ

    タッピングナット(鉄/3価ホワイト)(パック品)

    オチアイ
    ¥529税込¥582
    1パック(33個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト
  • 磨き拭き取りネルクロス TRUSCO

    磨き拭き取りネルクロス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1セット(3枚)
    当日出荷
    繊維が小さなホコリをかき取り、汚れを強力に拭き取ります。ソフトでしなやかな肌ざわりです。
    用途手磨き用研磨剤に。油脂研磨剤の拭き取りに。トラスコ品番828-6872材質ネル生地長さ(mm)155幅(mm)105色白質量(g)112018年トラスコ掲載ページ5 1301
  • AirTag用キーリング付きセキュアホルダ BELKIN(ベルキン)

    AirTag用キーリング付きセキュアホルダ

    BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
  • オーバーテーブル OBTPシリーズ ナビス(アズワン)

    オーバーテーブル OBTPシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    高さは30mmごとに調節可能です。ストッパー付きのため、しっかり固定できます。
    材質本体/スチール塗装仕上げ、天板/ポリエステル樹脂化粧合板、キャスター/ナイロン質量(kg)18色ナチュラル耐荷重(kg)50キャスターΦ50mm(4輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×400×690~1020アズワン品番0-5938-22
  • 同軸コネクタ NXT型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ NXT型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプNXT
  • クリアーファイル パタント(透明) キングジム
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    パープル
    ピンク
    ブルー
    +1

    クリアーファイル パタント(透明)

    キングジム(2件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1冊
    当日出荷
    表紙が360°折り返せるから場所を取らずに使いやすい
    サイズA4タテ高さ(mm)307材質(表紙)PPポケットタイプ上から入れるタイプ
  • マーキング石突LP-PN用替芯 マイゾックス

    マーキング石突LP-PN用替芯

    マイゾックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
    商品タイプ替芯/1本
  • 役職表示名札 TRUSCO
    ホワイト
    イエロー

    役職表示名札

    TRUSCO
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    役職を表示できる名札です。安全ピンとクリップが両方ついているため様々な場所に付けることができます。
    用途役職を表示する名札として。質量(g)8縦(mm)45横(mm)45
  • マグネット式ペンフック サカエ

    マグネット式ペンフック

    サカエ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷
    マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。裏面はマグネット付。マグネットが付く場所であればどこでも取付けが可能です。
    仕様マグネット式許容荷重(kg)3高さ(mm)80奥行(mm)50間口(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ヒシ カードホルダー 自然色 三菱ケミカル

    ヒシ カードホルダー 自然色

    三菱ケミカル
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • STP用中継アダプタ サンワサプライ

    STP用中継アダプタ

    サンワサプライ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×48×25シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番64-0889-17適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)オス形状-メス形状RJ-45×2変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • 耐火形表示灯 IDEC(和泉電気)

    耐火形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    形状丸形
  • ストレッチパンツ TRUSCO

    ストレッチパンツ

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1着
    当日出荷
    ストレッチ素材を採用しているため脚の曲げ伸ばしが楽に行えます。泥や風、汚れから体をガードします。撥水加工を施しています。着脱が楽な前開きタイプです。裾のゴムひもを絞る事で汚れを防ぎ、バタつき感を軽減します。
    用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。材質ポリエステル100%色ブラック
  • 現場型計器取付具 セムコーポレーション

    現場型計器取付具

    セムコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    制御盤に現場型計器を固定する金具です。
    用途現場設置型計測器用
  • ターピークロス #3000 萩原工業
    ブルー
    グリーン
    オレンジ
    ホワイト

    ターピークロス #3000

    萩原工業(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    約1年の使用に耐える普及タイプ。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。 原反(クロス)です。
    用途雨除けなどの野積みカバーに。 建築現場、土木現場の床下、地面、法面養生などに。形状ロールタイプ長さ(m)100材質(シート)ポリエチレンシート厚さ(mm)0.25
  • ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    形状自在車荷重種別重荷重質量(g)182材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)46.5車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SHARE LINK 3WAYグラストリマ―用ナイロンコード EARTH MAN

    SHARE LINK 3WAYグラストリマ―用ナイロンコード

    EARTH MAN
    ¥649税込¥714
    1セット(20本)
    翌日出荷
    差込コードで交換が簡単。静音スクリュー型
    用途EARTHMAN SHARELINK 3WAYグラストリマー用交換部品セット内容ナイロンコード×20材質ナイロンコード長さ(mm)Φ1.6×9
  • 仮枠用釘袋(工具差し付) トップ工業

    仮枠用釘袋(工具差し付)

    トップ工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。両サイドには便利な工具差し付きです。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。安心、安全のセーフティコード用穴付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。
    用途作業工具や道具、資材の持ち運びや収納に。トラスコ品番159-6262形状釘袋幅(mm)270色黒/黄高さ(mm)300質量(g)395奥行(mm)130ベルト通し幅(mm)70
  • 耐火形表示灯 IDEC(和泉電気)

    耐火形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    形状丸形