カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
「tpu-200」の検索結果

ねじ穴付Uクランプ
ニューストロング販売¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
冷気循環ブースかまクール
日動工業¥99,800税込¥109,7801台3日以内出荷ひんやり、快適な休憩空間!。スポットクーラーをセットすることで、涼しい休憩スペースになるブース型テントです。付属品収納バッグ、収納袋、インナーダクト(Φ100)、ガイロープ×8、連結ジョイント、エアポンプ(手動)、空気抜き用ジョイント、テント補修用シール、支柱補修シール×2、支柱補修シール用接着剤、接着剤用ハケ、バックル付きベルト×2材質主材質:P70D 200T PU+結露コーティング、入口部:透明TPU、支柱部:PVC、ファスナー:ナイロン製#8ファスナー質量(kg)11.3タイプエアー支柱テント折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×350組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×2000
R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバー
R250¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷毎日の空気入れが簡単に。もう空気を入れる度に硬い思いをすることはありません。エアボーンZT-A15の新型改良モデル。ほぼ仏式専用と割り切って開発することで、使いやすさが大幅に向上。仏式バルブなら、真鍮製のネジ式バルブ、チューブラーなどのねじなしバルブ、TPUチューブの樹脂バルブすべてに対応します。最大200psi/14barまで空気を入れられます。仏式バルブがリムから14mm以上出ていること。 ←これ重要です。対応バルブ:仏式、米式 (先端の筒を反時計側に回して外すと、米式対応)。重量:41g。PATENT:CREATEAIRTOOLS.COM。GB 2551965:US 10,166,825 B2。CN 3408511:Germany Patent Pendi。TW 1795942:European Patent Pending
冷気循環ブース かまクール
日動工業¥99,800税込¥109,7801個3日以内出荷スポットクーラーをセットすることで、涼しい休憩スペースになるブース型テントです。収納バッグに収めたサイズはW700×D400×H350mmです。エアでらくらく設置・撤去。小物が入れれるポケット付きです。付属品収納バッグ、収納袋、インナーダクト(Φ100)、ガイロープ×8、連結ジョイント、エアポンプ(手動)、空気抜き用ジョイント、テント補修用シール、支柱補修シール×2、支柱補修シール用接着剤、接着剤用ハケ、バックル付きベルト×2材質主材質:P 70D 200T PU + 結露コーティング、入り口部:透明TPU、支柱部:PVC、ファスナー:ナイロン製#8ファスナータイプエアー支柱テント寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×2000折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×350総質量(kg)11.3
直飲みOK 携帯浄水ボトル
Greeshow¥2,898税込¥3,1881台5日以内出荷Greeshow GS-286浄水ボトルは、地震、津波、台風などの災害時やアウトドアで、川の水やお風呂の残り水を清潔な飲料水にろ過します。緊急時の備えとして、家族の安全を守るために常備しておきたい一品です。直飲み可能な設計でフィルターを通して直接清潔な水を飲むことができます。高品質TPUとPPを材料に使用し安心してご使用いただけます。フィルター1個で約200Lの浄水が可能です。使用開始後約6ヶ月間(または浄水容量が上限に達した場合)まで使用可能、アウトドアやキャンプでの飲料水コストを大幅に節約できます。仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。寸法(mm)60×70×115質量(g)57ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
Xiaomi Smart Band 10 Pro ブラック
Xiaomi¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色ブラック質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
Xiaomi Smart Band 10 Pro セラミックエディション
Xiaomi¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色セラミックエディション質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
Xiaomi Smart Band 10 Pro シルバー
Xiaomi¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色シルバー質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
Xiaomi Smart Band 10 Pro ピンク
Xiaomi¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷厚さわずか9.7mmの超薄型ボディに、1.74インチAMOLEDディスプレイを搭載。睡眠時のHRVモニタリングと健康管理。2台のデバイス間でメッセージ同期。独立GNSSによる5衛星測位。最長21日間の優れたバッテリー持続時間。超狭額のシンメトリーベゼル1.74インチの大画面。真空封止プロセスを採用し、超狭額のシンメトリーベゼルと高い画面占有率を実現。優れた視認性と快適な表示体験をもたらします。2000nitsのピーク輝度。屋外でも見やすい高輝度ディスプレイ。輝度が33%向上し、ピーク時には2000nitsに到達。強い日差しの下でも、画面をはっきり確認できます。高リフレッシュレート最大60Hz 全画面輝度1500nits 1680万色数 336PPI。高強度アルミニウムフレーム。スリムで耐久性に優れる。新世代の高強度アルミニウム合金を採用したフレームは、精密な成形と薄型化により洗練された仕上がりを実現。ディスプレイとシームレスに一体化し、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性にも優れたデザインです。本体の厚さ9.7mm 重量21.6g 降伏強度+40% ビッカース硬度+20%。最大21日間のバッテリー持続時間。軽量で長時間駆動。ライトユース時21日間 通常使用時15日間 AOD使用時8日間。セラミックエディション 洗練された高級感 新しいセラミックシリーズは、なめらかでスタイリッシュな仕上がりを特長とし、腕元に洗練された高級感をもたらします。バリエーション豊富でスタイリッシュなウォッチフェイス どんなファッションにもマッチ。デュアルデバイスメッセージ同期 XiaomiスマートフォンとiPhoneを併用するユーザーに対応。両方のスマートフォンからの通知をXiaomi Bandで受け取れるため、大切なメッセージや通話、アラートを見逃しません。健康モニタリング。新しいPPGモジュール より正確な心拍数計測 デュアル光源とデュアルPDセンサーを搭載した新しいPPGモジュールを採用。独自アルゴリズムとの組み合わせにより、心拍数計測の精度をさらに高めています。HRVモニタリング より包括的で詳細な睡眠モニタリング 睡眠中の平均HRVを記録し、生体データを把握して回復状況を評価。毎日をより良いコンディションで始められるようサポートします。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 さらに正確な睡眠モニタリング。前世代比で入眠・起床の検出精度が向上 11%。前世代比で睡眠ステージの正確性が向上 14%。専門の睡眠機関と共同開発睡眠に関するインサイト、アドバイス、スマート改善プラン。睡眠トレンドレポート睡眠の質や規則性、時間、効率などを多角的に分析し、週次・月次の体系的なレポートを作成。睡眠パターンの把握に役立ちます。24時間モニタリング 継続的な健康トラッキング。プロフェッショナルなスポーツトラッキング。150種類以上のスポーツモード 手首のパーソナルトレーナー。水中心拍数モニタリング より正確な水泳データ 新しい水中心拍数モニタリングが水泳シーンにも対応し、より総合的なワークアウトトラッキングを実現します。5ATM防水等級。トラックモード。より正確なルートと距離のトラッキング。ランニングトラックに最適化されており、独立GNSSによる5衛星測位と標準400mトラック補正でコーナー時のズレを抑え、より正確なトラッキングを可能にします。サイクリングモード より便利に、さらに安全に リアルタイムデータの同期により、スマートフォンをサイクリングコンピューターとして活用可能。速度、心拍数、距離、平均速度、消費カロリー、ワークアウト時間を表示し、快適かつ安全なライディングをサポートします。Bluetooth心拍数ブロードキャスト リアルタイム心拍数モニタリング リアルタイムの心拍数データをBluetooth経由でサイクリングコンピューターやサードパーティアプリへ送信し、Bandで計測した心拍数を共有できます。独立GNSSによる5衛星測位 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSの5大衛星システムに対応し、高精度な位置情報を提供します。スマートフォンなしでも正確にワークアウトルートを記録でき、アウトドアアクティビティに最適です。多彩なスポーツモード 手首で使えるランニングコース スマートペース管理 3Dウォームアップ&クールダウンガイド。高電圧リニアモーター 強化された触覚フィードバック アップグレードされた高電圧リニアモーターにより、よりシャープで力強い振動を実現。「MIUI Alive Haptic Design」に基づき、正確で応答性に優れた触覚フィードバックを提供します。付属品Band本体 x 1、Bandストラップ x 1、専用充電ケーブル x 1、取扱説明書 x 1寸法(mm)【標準モデル】42.83 × 32.16 × 9.7【セラミックモデル】43.96 × 33.36 × 9.7【手首サイズ】135~205色ピンク質量(g)セラミックモデル:28.7(ストラップを除く)接続Mi Fitness アプリ、Bluetooth 5.4、Android 8.0以降、iOS 14以降センサー心拍センサー(血中酸素センサー搭載)、加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、環境光センサーバッテリー充電方式:磁気充電、ライトモード使用時:最大21日間、容量:350mAhデザイン1.74インチ AMOLED ディスプレイ、解像度:480×336ピクセル、画面輝度:最大2000nitsのピーク輝度、1500nitsのHBM、リフレッシュレート:60Hz、フレーム:高強度アルミニウム、ストラップ素材:標準モデル:TPU、セラミックモデル:フッ素ゴム、カバー素材:2.5D曲面ガラス、200種類以上の文字盤、5ATM防水
接続ケーブル Yコネクタ SIG100 及び SIG
SICK¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Y - SIG100 および SIG200 用ケーブルSick SIG100 / SIG200注仕様●アクセサリタイプ:Yコネクタ●併用可能製品:Sick SIG100 及び SIG●応用例:Y - SIG100 および SIG200 用ケーブル●シリーズ:YM2A15●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:M12 5 ピン●材質:TPU 、亜鉛ダイキャスト●コード番号:225-0196アズワン品番65-7312-32
接続ケーブル 接続ケーブル SIG100 及び SIG
SICK¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷SIG00 及び SIG200 への接続ケーブルSick SIG100 / SIG200注仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Sick SIG100 及び SIG●応用例:Sig00 及び Sig200 用接続ケーブル●シリーズ:YM8U24●ケーブル長:1.5m●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:M8 、USB A●材質:PVC 、TPU●コード番号:225-0197アズワン品番65-7314-83