カテゴリ
- パソコン/周辺機器(50)
- 作業服(23)
- 安全靴・作業靴(9)
- カー用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 手袋(5)
- バイク部品(4)
- 機構部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 安全保護具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- エレコム(35)
- LEPLUS(8)
- カジメイク(5)
- TRUSCO(5)
- クロダルマ(5)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
- 中央化学(3)
- コミネ(3)
- CUC(中国産業)(3)
- オーエッチ工業(2)
- 丸五(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ハバジット(2)
- エアージェイ(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- LEPLUS NEXT(2)
- NISMO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tpu」の検索結果
商品豆知識

TPUチューブ パープルライト
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。色チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース![AQUOS sense9 [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13034957-250204-02.jpg)
AQUOS sense9 [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア
トリニティ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・落下時も安心の衝撃吸収。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・密着痕が付かないマイクロドット加工。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・音が前に飛んでくるサウンドホーン色クリア質量(g)25.5タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.3×153.3×11.4対応機種AQUOS sense9特性衝撃吸収、ストラップホール付
iPhone 15 iPhone14 耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU
LEPLUS NEXT(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載材質TPU+PCタイプケース型対応機種iPhone 15/iPhone 14特性耐衝撃
iPhone 11 Pro ケース カバー TPU ポリカーボネート ストラップホール付 シンプル
エレコム(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷透明感と弾力があるTPUと強靭なポリカーボネートのハイブリット素材!衝撃に強いiPhone2019 5.8インチカバー材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
arrows We (F-51B/FCG01) ソフトケース カバー TPU ストラップホール付
エレコム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つarrows We用ソフトケースです。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリア対応機種arrows We(F-51B/FCG01)
iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 耐衝撃ソフトケース「CLEAR ROUND」クリア TPU ストラップホール付
LEPLUS(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷[耐衝撃] こだわりの設計で端末を保護/上下がラウンドしたシンプルなデザインのエアクッションを採用/高透明で柔らかなTPUを使用/柔軟性があり着脱が簡単/ストラップホール搭載仕様ストラップホール搭載
【オーダー】TPU食品搬送ベルト FAB-5EIWH+H15
ハバジット(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.3適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ホワイト(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU クリア
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ハイブリッドケースです。対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)色クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1特性耐衝撃・ストラップホール付![アップルウォッチ 保護ケース バンパー SE、Series 6、5、4 [ 40mm ] 側面保護 ソフト TPU 耐衝撃 傷防止 エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76626787-220408-02.jpg)
アップルウォッチ 保護ケース バンパー SE、Series 6、5、4 [ 40mm ] 側面保護 ソフト TPU 耐衝撃 傷防止
エレコム(1件のレビュー)¥899税込¥9891個翌々日出荷Apple Watchのスタイルを損ねず、傷、衝撃から本体側面を守り、ガラスフィルムを貼っていても装着可能な、Apple Watch SE、Series 6、5、4 [40mm]用ソフトバンパーです。※Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
ジベマーカー ビビッと!
シーム(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(500個)当日出荷から6日以内出荷くっきり鮮やかしっかりマーク! ピンク・イエロー・ブルー・パープル・オレンジ。 不透明で鮮やかなビビッドカラーを採用し、遠目からでもマーカーが見つけ易くなっています。 柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。 摘み部が長く突起がある形状で製品の向きが分かり易く、ポケットや袋の中でも正しい向きで持つことができます。 保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。 処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。用途ぶどうのジベレリン処理などの目印に材質軟質ポリオレフィン
PU薄手手袋エンボス加工
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラジアル・ブリッスル マーガレット ディスク 50.8mm(2インチ)外径6mm軸付
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。軸径(Φmm)6外径(Φmm[Φinch])50.8[2]最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合ストレートコレット チャックグラインダードリルチャックグラインダー
PU厚手手袋(エンボス加工・イエロー)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。用途内装工事、建築土木、重機運転に。色イエロー材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)厚さ(mm)0.7入数(双)1機能耐久性・通気性袖口仕様マジックタイプ
合皮グローブ PU迷彩手袋
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。ぬれてもグリップ力が変わりません。用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役。色迷彩厚さ(mm)0.7材質掌部:ポリウレタン樹脂OD色手甲部:メリヤス生地迷彩柄袖口:パイルゴム(マジック付)入数(双)1袖口仕様袖口パイルゴム・マジック付
PU厚手手袋(エンボス加工・グレー)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.7色グレー入数(双)1機能耐久性・通気性袖口仕様マジックタイプ
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱
日本製線(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781箱当日出荷から6日以内出荷Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付きシールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強
(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。 ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。 特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。 お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。用途iphone用のケースとして対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明タイプケース型色クリア材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
iPhone 14 / 13 ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 超衝撃吸収 スリム
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのiPhone 14、iPhone 13用ハイブリッドケースです。 ストラップホール付きです。セット内容ケース本体×1
iPhone XS/iPhone X 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付
LEPLUS(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷[耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付
LEPLUS(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷[耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット 抗菌
エレコム(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷弾力性と硬さを併せ持つTPU素材が、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルへの傷や衝撃を和らげます。合成皮革のフラップに抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ストラップホール付
LEPLUS(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷[耐衝撃] 艶やかな色とスポーツカーをモチーフにした直線的な形状/耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUV塗装済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載対応機種iPhone XRタイプケース型特性耐衝撃・ストラップホール
レインスーツ 超透湿
(25件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。 上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。 透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。 左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。 パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。 腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。 上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)5000
iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 Grippy 極限保護 回転式スタンド
エレコム(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする極限設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材にスタンドを装着。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのスタンド付きハイブリッドケースです。用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする極限設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材にスタンドを装着。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのスタンド付きハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。縦置き・横置きのどちらにも対応できる、便利な回転式スタンド付きです。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。スタンドの角度によっては、使用できない場合がございます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、アルミ合金、ステンレス、磁石色シルバータイプケース型対応機種iPhone 17e/iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○ ※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ特性磁力装着ワイヤレス充電対応 耐衝撃 回転式スタンド
AQUOS wish3 (SH-53D) ケース ソフト 衝撃吸収 背面カメラ周り保護 ストラップホール付
エレコム(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。画面及び背面カメラ周りを覆い、傷つきを防ぐガード設計です。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリア対応機種AQUOS wish3(SH-53D)
Xperia 10 VI (SO-52E) ケース ソフト 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計
エレコム(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリア対応機種Xperia 10 VI(SO-52E)
iPhone XR 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 耐衝撃 スタンド機能
LEPLUS(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷上質なPUレザーを使用/邪魔にならないサイドマグネット固定/動画視聴に最適なスタンド機能/嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/耐衝撃TPUケース採用/ストラップ付き
iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ソリッドイエロー ストラップホール付
LEPLUS(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷[耐衝撃] 艶やかな色とスポーツカーをモチーフにした直線的な形状/耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUV塗装済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載対応機種iPhone XRタイプケース型色ソリッドイエロー特性耐衝撃・ストラップホール材質TPU、ポリカーボネート
ポリウレタンホース(TPH)
十川産業(33件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用色橙最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
Google Pixel 5a ケース カバー ハイブリッド スリム
エレコム(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGoogle Pixel 5a (5G)用ハイブリッドケースです。対応機種GooglePixel5a(5G)材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリアタイプケース型アズワン品番65-0594-41特性耐衝撃、ストラップホール付
iPhone XR 背面ガラスシェルケース「SHELL GLASS」 指紋防止
LEPLUS(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷超硬度9H以上のガラスを背面に備えたシェル型ケース/ガラスならではの極上の光沢感/飛散防止・指紋防止加工済み/側面は滑り止め設計を施したTPUケース
AQUOS sense7 SH-53C/SHG10 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付
LEPLUS NEXT(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属材質TPU・ガラス(ハイブリッドケース)タイプケース型対応機種AQUOS sense7 SH-53C/SHG10
iPhone 16 ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付
エレコム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様ワイヤレス充電に対応セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリア対応機種iPhone 16対応【ワイヤレス充電器】○
セフティシューズ 85131
ジーベック(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1足当日出荷から翌々日出荷優れたクッション性と柔軟性を発揮するEVAミッドソール。土踏まずの落ち込みやねじれを防ぐTPUシャンク。高い防滑性を発揮するハニカム形状のラバーソールを採用。結んだ靴ひもを簡単に収納でき、靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止する「ひもポケ」も装備しています。形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、サイドパーツ(TPU)材質(ソール)EVA、ラバー、シャンク(TPU)標準質量(g/片足)460(26.0cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
4WAYストレッチシールドEX 7572
カジメイク(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981着当日出荷4方向によく伸びるストレッチ性の高い素材を使用した動きやすく快適な着心地の透湿防水レインスーツ(上下セット)です。フロント&サイドポケットは使い勝手の良い止水ファスナー仕様です。ジャケット、パンツ背面に夜間の視認性を高める反射材を取り付けています。パンツ尻ぐり部分の縫い目を無くして座った時の防水性を高めました。耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)10000混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)





![AQUOS sense9 [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13034957-250204-02.jpg)






![アップルウォッチ 保護ケース バンパー SE、Series 6、5、4 [ 40mm ] 側面保護 ソフト TPU 耐衝撃 傷防止 エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76626787-220408-02.jpg)