カテゴリ
- パソコン/周辺機器(43)
- 制御機器(15)
- 学童・教育用品(15)
- メカニカル部品(12)
- オフィス家具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SPARKFUN(16)
- レイ・アウト(16)
- 椿本チエイン(11)
- ナイキ(5)
- SIEMENS(5)
- XP POWER(5)
- LEPLUS NEXT(5)
- エレコム(4)
- GENTOS(3)
- グリーンハウス(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- オーム電機(2)
- PGA(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- アイネックス(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- マクセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tpus」の検索結果

プラトップチェーン TPUS形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥779~税込¥857~1リンクほか4日以内出荷から5日以内出荷仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1最大許容張力(kN)2.16
ウレタンショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ
アズピュア(アズワン)¥989税込¥1,0881袋(400個)当日出荷静電気を嫌う現場での使用に適しています。天然ゴムを使用せずポリウレタン製なので薄く丈夫です。ポリウレタン製なのでベタつきを生じにくいです。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)厚さ0.3~0.8表面抵抗値(Ω)<1.0×10E11伸縮率(倍)約700%
タッチペン スタイラスペン 汎用 充電式 USI対応 4096段階筆圧感知 傾き検知 極細ペン先 軽量 誤作動防止
エレコム¥6,998税込¥7,6981個当日出荷USI(Universal Stylus Initiative)規格に対応したアクティブタッチペンです。4096段階の筆圧感知に対応。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができ、筆記具で文字やイラスト作成をする感覚で操作可能です。用途USI(Universal Stylus Initiative)規格に対応したアクティブタッチペンです。 。4096段階の筆圧感知に対応しています。 。ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができ、筆記具で文字やイラスト作成をする感覚で操作可能です。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。手のひらが画面に接触した状態でも、誤動作を防止するパームリジェクション機能があります。 。※お使いのアプリによっては、パームリジェクション機能をご使用いただけないことがあります。 。重量が約15gと軽量で、本体部径が約9.5mmと細くなっていて、持ちやすいです。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約45時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 。※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやかばんに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品USB Type-C(TM)ケーブル仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール全長(mm)約160色ブラック直径(Φmm)【本体部】約9.5質量(g)約15対応機種汎用対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】4096段階電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.14保証期間1年間先端径(Φmm)約1.3使用時間(時間)約45※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。商品タイプ本体対応タッチパネル方式筆圧感知
アクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm Chromebook対応認定 乾電池式 オートスリープ機能
エレコム¥3,298税込¥3,6281個当日出荷USI規格に対応したアクティブタッチペンです。 4096段階の筆圧感知に対応し、細かな操作ができるために、筆記具で文字やイラスト作成する感覚で、操作できます。 Chromebook 対応認定を取得した製品です。付属品動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、交換ペン先×1、ペン先取り外しツール、ユーザーズマニュアル/保証書仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】○材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール長さ(mm)約141色ブラック直径(Φmm)【ペン】約9.5質量(g)約20(電池含む)対応機種USI方式対応の端末対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/204をご覧ください ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】4096段階保証期間6カ月間ペン先径(Φmm)約1.5
TPU製ストラップ
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷ノブやグリップに取付けることで、紛失を防止できます。 機械装置等での部品の脱落防止に適しています。材質(本体)ウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU)質量(g)1.7最大引抜荷重(N[kgf])55.5
制電バンド ウレタン製 静電気対策 1袋 APB-TPUシリーズ
アズピュア(アズワン)¥989税込¥1,0881袋(1000個)ほか翌々日出荷静電気を嫌う現場での使用に適しています。天然ゴムを使用せずポリウレタン製なので薄く丈夫です。ポリウレタン製なのでベタつきを生じにくいです。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)厚さ0.3~0.8表面抵抗値(Ω)<1.0×10E11伸縮率(倍)約700%
TPUSR形チェーン用スプロケット
椿本チエイン¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷歯数15軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)6.5種類スプロケット列数1スプロケット形状C形軸穴径(Φmm)~45
プラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥439~税込¥483~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)31.75列数1内リンク内幅(mm)7.5
モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷モーションネットのセンターユニットです。(USB Ver2.0 ハイスピード)仕様(モーションネット通信ライン)1Line寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×30接続ローカル:64台(max)インターフェース(バス)Ver2.0 ハイスピード (480Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応
天板(CWLシリーズ)
ナイキ¥17,980税込¥19,7781枚21日以内出荷から41日以内出荷両面・片面兼用の天板です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×450×20天板厚さ(mm)20
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット
椿本チエイン¥13,980税込¥15,3781個22日以内出荷寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)6.5外径Do(Φmm)154.5割出歯数15
天板(両面・片面兼用) CWS
ナイキ¥12,980税込¥14,2781枚31日以内出荷から41日以内出荷収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。用途事務用材質メラミン化粧板張り高さ(mm)20奥行(mm)400間口(mm)899天板厚さ(mm)20均等積載量(kg/段)44
arrows Be4 Plus ケース カバー 極み TPU ポリカーボネート ストラップホール有
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのarrowsBe4Plus用ハイブリッドケースです。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリア対応機種arrows Be4 Plus
Bluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタ
マクセル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷主な特長 ・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ(カードリーダー) ・ISO/IEC 18092(NFC)準拠 ・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa ・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応 ・USBフルスピード(12Mbps) ・PC/SC準拠 ・ブザー モノトーン ・オプション:SIMスロット(別途ご相談) ・400mAh Li-ion電池を搭載し、Bluetoothによるワイヤレス接続が可能 ・電源仕様:USB Type-Cポート(DC 5V) ※本製品の充電の際には、付属のUSBケーブルを使用し、PCのUSBポートと接続するか、出力/OUTPUTが5VのUSB充電器、もしくはUSB Power Delivery(PD)対応の充電器を使用してください。 ※決められた電圧で充電をしてください。また、コンセント一体型のACアダプタを使用しないでください。用途電子車検証の読み取り。公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済。・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応。ICカード免許証の読み取りインターフェース【USB】USB Type-C :USB 2.0フルスピード(12Mbps)、【Bluetooth】Bluetooth Low Energy(BLE) / Bluetooth 5.0(2Mbps)対応メモリーカードISO/IEC 14443-4 A&B Cards、ISO/IEC 15693-3 Cards、MIFARE series、FeliCa(Standard/Lite/Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5RoHS指令(10物質対応)対応
arrows We2 Plus ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU
LEPLUS NEXT¥999税込¥1,0991個当日出荷高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載材質TPU色クリア質量(g)28タイプケース型対応機種arrows We2 Plus F-51E/M06特性高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
小型ページクリッカー
Canon¥4,998税込¥5,4981台当日出荷PR5000-Cの4つの機能。スライドショー開始/ページ送り/ページ戻し/ブラックスクリーン機能を搭載。 ドライバーのインストールは必要ありません。 USBレシーバーまたはBluetoothで接続するだけで使用できます。 手になじみやすいボディーデザイン リング部には、弾力のあるTPU素材を使用 親指で押しやすいボタン配置 USBレシーバーは本体に収納可能 対応OS・ソフトウエアも充実「Windows/Mac対応」 PowerPointからKeynote、PDFまで。これ1本でスマートに操作できます。 (対応OS・ソフトウエアあり) 共有使用時も快適に使える「抗菌仕様」 会議や講演会など、複数の人と共有して使用する時にも快適に使える抗菌仕様です。 持ち運びも収納もスマートに行える「純正ポーチケース」付き おすすめのシーン 大規模なプレゼンで両手を自由に使うことができ、少人数の会議やオンライン会議でも手元を気にせず視線をあげて行え、タブレットなどでの読書もリラックスしたスタイルで行うことができます。セット内容USBレシーバー、純正ポーチケース、アルカリ電池LR44×1個、使用説明書タイプリモコンタイプ電源アルカリ電池LR44×1個本体質量(g)約14.5(USB レシーバーと電池含まず)、約18(USB レシーバーと電池含む)受信可能距離最大半径10m(使用環境により変化あり)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32.5×35(USBレシーバー含まず)、34×32.5×42.5(USBレシーバーと電池含む)電池寿命約45時間 (プレゼン機能オン時(200回スライド送る/1時間)、使用環境により変化あり)ワイヤレス通信USBレシーバー、Bluetooth low energy使用場所屋内アズワン品番65-2763-10
HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポート
グリーンハウス¥8,398税込¥9,2381個当日出荷1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を4つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書仕様映像帯域:18Gbps/600MHz質量(g)約181(本体のみ)外形寸法(mm)W136 × D62 × H15規格HDMI(Deep color対応)ポート数4入力端子HDMIタイプA端子 1系統出力端子HDMIタイプA端子 4系統電源仕様5WRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
Shift Register 8-Bit - SN74HC595
SPARKFUN¥259税込¥2851個当日出荷Description。The SN74HC595N is a simple 8-bit shift register IC. Simply put, this shift register is a device that allows additional inputs or outputs to be added to a microcontroller by converting data between parallel and serial formats. Your chosen microprocessor is able to communicate with the The SN74HC595N using serial information then gathers or outputs information in a parallel(multi-pin)format. Essentially it takes 8 bits from the serial input and then outputs them to 8 pins.。This small DIP packaged IC contains an 8-bit, serial-in parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register with parallel 3-state outputs.。Note:。This is a drop-in replacement for the 74HC595 shift register IC and should function just fine in any application the previous version could.。Get started with the Shift Register Guide。Features。8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift。Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V。High-Current 3-State Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads。Low Power Consumption:80-μA。±6-mA Output Drive at 5 Vアズワン品番67-0420-82
HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output2ポート
グリーンハウス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を2つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書仕様映像帯域:18Gbps/600MHz質量(g)約93(本体のみ)外形寸法(mm)W90 × D45 × H15規格HDMI (Deep Color対応)ポート数2入力端子HDMIタイプA端子 1系統出力端子HDMIタイプA端子 2系統電源仕様5WRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー
ルートアール¥1,498税込¥1,6481個当日出荷USB電源とデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が同時に確認できます。 QC2.0規格に対応しており、5Vのほか、9V、12Vの電圧も測定することができます。 電圧値は 「9.99 V」 を超えると小数点位置が変わり 「10.0 V」 となります。 表示部は視認性の高い、赤と青に色分けされた7セグメントLED表示。 本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。 ※本製品にはUSBハブの機能はありません。(OUTPUT II出力端子は充電のみ対応) ※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧3.5~12V(最大12.6V)、電流:0~3.0A質量(g)約27(ケーブル・コネクタ含む)表示3桁7セグメントLED×2(電圧:赤色/電流:青色)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×26×14(ケーブル、コネクタ含まず)入力端子USB A端子 オス(ケーブル長 : 約10cm)出力端子USB A端子 メス×2
タッチペン スタイラスペン 交換用 ペン先 【P-TPUSI02BK 専用】 3個入り 充電式汎用 USI対応
エレコム¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷アクティブタッチペン P-TPUSI02BK専用の交換ペン先です。導電性に優れたポリアセタールを採用。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができます。用途アクティブタッチペン P-TPUSI02BK専用の交換ペン先です。 。導電性に優れたポリアセタールを採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができます。材質ペン先:ポリアセタールペン先径(Φmm)約1.3
USB Type-Cポートキャップ ホワイト 6個入
オーム電機¥199税込¥2191セット(6個)3日以内出荷使用していないUSB Type-Cポートをふさぎ、ホコリの侵入やお子様のいたずらを防ぎます。ホコリによるショートや感電のリスクを低減する、USBポート用保護キャップです。やわらかなTPU素材を使用し、未使用のUSB Type-Cポートを手軽に保護できます。ホワイトカラーの6個入りで、複数のUSB機器に使用できます。
USBポートキャップ Type-A専用 ホワイト 6個入
オーム電機¥199税込¥2191セット(6個)3日以内出荷使用していないUSB Type-Aポートをふさぎ、ホコリの侵入やお子様のいたずらを防ぎます。ホコリによるショートや感電のリスクを低減する、USBポート用保護キャップです。TPU素材を使用し、パソコンやUSB機器の未使用ポートを手軽に保護できます。ホワイトカラーの6個入りで、複数のUSBポートに使用できます。
USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 0.5m
アイネックス¥719税込¥7911本4日以内出荷USB 480Mbps (USB 2.0)/USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、 非常に柔らかいフラットタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。ケーブルの外皮はTPU (熱可塑性ポリウレタン) で作られており、伸縮性を持ちながら引張・引裂・摩耗に強く、弾性による衝撃吸収性にも優れています。USB 480Mbps対応。USB 2.0に対応した環境で、480Mbpsのデータ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。最大3Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery):対応 (20V-3A 60Wまで)、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USB規格USB 2.0
USB2.0 Type-Cケーブル PD60W ソフト&フラット 1m
アイネックス¥819税込¥9011本4日以内出荷USB 480Mbps (USB 2.0)/USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、 非常に柔らかいフラットタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。ケーブルの外皮はTPU (熱可塑性ポリウレタン) で作られており、伸縮性を持ちながら引張・引裂・摩耗に強く、弾性による衝撃吸収性にも優れています。USB 480Mbps対応。USB 2.0に対応した環境で、480Mbpsのデータ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。最大3Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-3A 60Wまで)、DisplayPort Altモード: 非対応、eMarker: 非搭載最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USB規格USB 2.0
iPhone 16 Plus ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU
LEPLUS NEXT¥999税込¥1,0991個4日以内出荷高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載材質TPU色クリア質量(g)23(本体)/68(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W80xH169xD10(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Plus
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック
GENTOS¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否○エコロジー商品省エネ
iPhone 16 Plus 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」ストラップホール付 TPU
LEPLUS NEXT¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属材質TPU+ガラス質量(g)44(本体)/95(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W87xH173xD14(本体)/W110xH200xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Plus