33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
409 税込450
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)TPXビーカー
ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。
用途オートクレーブ可 材質メチルペンテン樹脂 種類ビーカー 使用温度範囲(℃)0~150 機能オートクレープ可
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックTPXビーカー
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。 すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
手無し 材質TPX 種類ビーカー
1個
229 税込252
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目安目盛付。
材質ポリメチルペンテン 使用温度範囲(℃)20~170
1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


サンプラテックTPX手付ビーカー
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。 すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
手付き 材質TPX 種類手付ビーカー
1個
349 税込384
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)TPX 手付ビーカー
電子レンジOK!!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ92×H120mm●容量:500mL●1目盛:50mL●耐熱温度:170℃●コード番号:AC6829 アズワン品番67-2424-63
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

SUGICO(スギコ)TPX 手付ビーカー
電子レンジOK!!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


GA(グリーンエース)透明手付ビーカー(TPX)
エコ商品
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。 透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応 種類手付ビーカー 耐熱温度(℃)150 材質TPX(ポリメテルペンテン)
1個
779 税込857
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]取手付TPX(R)ビーカー
耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PMP(TPX) 目盛付 使用温度範囲(℃)-20~170
1個(1個)
439 税込483
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニッコーコニカルビーカー
エコ商品
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。 オートクレーブ滅菌が可能です。 TPX製で、PP製よりも透明度が高く、耐熱性にも優れています。
材質TPX 容量(mL)200 種類コニカルビーカー 使用温度範囲(℃)20~160 目盛(mL)50 全高(mm)108.5 外径(Φmm)72.5(底) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
8日以内出荷

バブルラック。1000mlのビーカーに使用できます。ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×H):95.0×77.8mm●厚さ:6.4mm●足の長さ:19mm●ウェル直径:7.7mmΦ●材質:TPX(R)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-58
1個
5,198 税込5,718
78日以内出荷

バブルラック。1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ×8本。400mlのビーカーに使用できます。ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×H):66.0×75.8mm●厚さ:6.4mm●足の長さ:19mm●ウェル直径:10.8mmΦ●材質:TPX(R)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3840-56
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷


1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


●小学校6年 土地のつくりと変化●川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。●砂は大小色の違う2種類の砂を混合しており、堆積のようすがわかりやすくなっています。●水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。
付属品堆積実験観察装置SD-1、堆積実験用砂約300g、TPX手付ビーカー、プラスチックさじ 種別SD-1Y 材質堆積槽:アクリル樹脂製(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製 寸法(mm)堆積槽:150×300×65、流水道:70×330×60
1セット
16,000 税込17,600
4日以内出荷

pH&ORPが同時測定・同時表示が可能! 現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。
仕様【校正データ】5個、【随時保存】1~1000個(合計値)、【インターバル保存】 1~1000個(合計値)、【インターバル時間】1~999分、【電極交換記録】あり セット内容本体、pH・ORPセンサー(キャップ付)、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、注射器 5mL、ポリビーカー×2、取扱説明書(ハンディpH/ORPメータ TPX-999Si)、収納ケース、単3電池×2本 質量(g)320 形式TPX-999Si 電源DC3V(単三アルカリ乾電池 2本) 最小表示【pH】0.1 / 0.01、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ 温度補償ATC 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40 オートパワーオフ【ON/OFF選択設定】ON時間設定範囲 1~250分 時計機能年、月、日、時、分、秒 バックライト【時間設定範囲】1~60秒 サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)