カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(1)

「tr-05k3」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ材質ポリカーボネート対応機種RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能ですアズワン品番61-8494-09
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • クラッチケーブル NTB

    クラッチケーブル

    NTB(58件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1777アズワン品番65-7596-43
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    589,800税込648,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジション、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1776アズワン品番65-7650-95
  • 基板接続用ソケット 160 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SS5 シリーズは、最大 160 個の I/O を備えたマイクロブレード及びビームスリムボディソケットストリップです。スリムなボディ設計によりボードスペースを節約56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 4 mmまでの超低かん合スタック高 動作温度範囲: -55℃ → +125℃
    仕様●極数:160●行数:2●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:198-1489アズワン品番65-7675-49
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    519,800税込571,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1676アズワン品番65-7630-13
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    929税込1,022
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1677アズワン品番65-7620-35
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    949税込1,044
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1675アズワン品番65-7616-71
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    539,800税込593,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、20 ポジションではピンあたりの電流が 1.6 A となっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1674アズワン品番65-7708-48
  • 基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1682アズワン品番65-7617-30
  • キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ) BIGM(丸山製作所)

    キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ)

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格8インチ2.50-44PR部品名称キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ)図解NoMS753DR6S-3K フレーム部品_No.5、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.5、MS653DR6S-K -A フレーム部品_No.5、MS753DR6S-3Y フレーム部品_No.5、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.19、CSH-95-1 フレーム部品_No.9、MS653DR6S-Y フレーム部品_No.5、MS753DR6S-2Y -A フレーム部品_No.5、CSH-95-2 フレーム部品_No.9、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.5、MS615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.19、MS753DR6S-Y フレーム部品_No.5、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.5、CSH-95 フレーム部品_No.9