カテゴリ

  • メカニカル部品(94)
  • 制御機器(24)
  • 切削工具(17)
  • バイク部品(9)
  • 作業服(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 縫製用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-12-1」の検索結果

関連キーワード
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
519税込571特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から11日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
PVトラックロープ TRUSCOPVトラックロープTRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
ビニロントラックロープ TRUSCOビニロントラックロープTRUSCO
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。仕様3つ打タイプ両端アイスプライス加工
アタッチメントパネル ATRシリーズ タカチ電機工業アタッチメントパネル ATRシリーズタカチ電機工業
759税込835
1枚
当日出荷から5日以内出荷
エステルトラックロープ まつうら工業エステルトラックロープまつうら工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に
クレポリトラックロープ まつうら工業クレポリトラックロープまつうら工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に仕様両端リング加工
台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)大阪魂(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1500タイプ右ねじ表面処理生地
突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル突切・溝入加工用一体型ホルダーイスカル(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
ストロー溶着なしタイプ TRUSCOストロー溶着なしタイプTRUSCO
999税込1,099
1セット(50本)
当日出荷
全長(mm)100
ゲージ OSG(オーエスジー)ゲージOSG(オーエスジー)
93,980税込103,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
ホルダ DGTRシリーズ イスカルホルダ DGTRシリーズイスカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り勝手右勝手
ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形(R付)) CKDニュージョイントGW(継手)/(テトラ形(R付))CKD
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)4.2形状テトラ形R付使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
用途小径突切り用勝手右勝手
トロフック(スラブ用ボックス固定金具) ネグロス電工トロフック(スラブ用ボックス固定金具)ネグロス電工
379税込417
1個
4日以内出荷
適合鋼製・樹脂製アウトレットボックス
リーマ HS S柄 HSPTR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HSPTREIKO(栄工舎)
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
コーティングノンコート
ニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付) CKDニュージョイントステンレスタイプ(テトラ形R付)CKD
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
リーマ 超硬S CSPOTR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPOTREIKO(栄工舎)
51,980税込57,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ホルダー 京セラホルダー京セラ
8,498税込9,348
1個
翌日出荷
用途外径ねじ切りホルダ勝手右勝手寸法LH(mm)18
反射トラロープ(8打ち) まつうら工業反射トラロープ(8打ち)まつうら工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。
用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン/反射材トラ(黄/黒/反射部)太さ(Φmm)約12再生紙使用マーク適合
ホルダ TGTR/L-IQ イスカルホルダ TGTR/L-IQイスカル
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
カムシャフト 2 4TR-12181-01 YAMAHA(ヤマハ)カムシャフト 2 4TR-12181-01YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4TR-12181-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ イスカルタンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQイスカル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から29日以内出荷
フラットトップ構造です。
用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフト 1 4TR-12171-01 YAMAHA(ヤマハ)カムシャフト 1 4TR-12171-01YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4TR-12171-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
SEC-前挽バイト 住友電工ハードメタルSEC-前挽バイト住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
勝手クランプシステムスクリューオン
プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC)プラスチックパレット日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷
外径用ホルダ JSTTR/L タンガロイ外径用ホルダ JSTTR/Lタンガロイ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ 高圧クーラント対応ホルダー TGTR/L-JHP イスカルタンググリップ 高圧クーラント対応ホルダー TGTR/L-JHPイスカル
22,980税込25,278
1本
当日出荷から29日以内出荷
タンググリップチップ対応です。
用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ジュート&キャンバスポケットトート(L) MARKLESS STYLEジュート&キャンバスポケットトート(L)MARKLESS STYLE
3,998税込4,398
1セット(5個)
6日以内出荷
今やオールシーズン使われるほど大人気のジュートシリーズに、キャンバス素材と組み合わせた「ジュート&キャンバス」シリーズが登場いたしました。スマホ・カギ・定期など小物を仕分けるのに便利なポケットがついて、従来の商品より機能性・デザイン性もアップ。S・M・Lサイズのバリエーションがあり、LサイズはA4書類と一緒にカーデガンなど衣類を入れても余裕な容量です。
寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手/約20×560
ジュート&キャンバスコンビトート(S) MARKLESS STYLEジュート&キャンバスコンビトート(S)MARKLESS STYLE
4,498税込4,948
1セット(10個)
6日以内出荷
大人気のジュートシリーズに、名入れしやすいキャンバス素材と組み合わせた「ジュート&キャンバス」シリーズが登場です!地球にやさしい天然素材を使用しているジュートバッグは今やオールシーズン使われるほど人気のアイテム。トレンドの底角がラウンドした形状を取り入れ、可愛らしい印象のバックになりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手/約25×280
ジュート&キャンバスコンビトート(M) MARKLESS STYLEジュート&キャンバスコンビトート(M)MARKLESS STYLE
5,298税込5,828
1セット(10個)
6日以内出荷
今やオールシーズン使われるほど大人気のジュートシリーズに、キャンバス素材と組み合わせた「ジュート&キャンバス」シリーズが登場いたしました。地球にやさしい天然素材を使用しているジュートバッグは今やオールシーズン使われるほど人気のアイテム。トレンドの底角がラウンドした形状を取り入れ、可愛らしい印象のバックになりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手/約30×520
ジュート&キャンバスコンビトート(L) MARKLESS STYLEジュート&キャンバスコンビトート(L)MARKLESS STYLE
7,698税込8,468
1セット(5個)
6日以内出荷
今やオールシーズン使われるほど大人気のジュートシリーズに、キャンバス素材と組み合わせた「ジュート&キャンバス」シリーズが登場いたしました。地球にやさしい天然素材を使用しているジュートバッグは今やオールシーズン使われるほど人気のアイテム。トレンドの底角がラウンドした形状を取り入れ、可愛らしい印象のバックになりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手/約30×560
ジュート&キャンバスポケットトート(M) MARKLESS STYLEジュート&キャンバスポケットトート(M)MARKLESS STYLE
6,298税込6,928
1セット(10個)
6日以内出荷
今やオールシーズン使われるほど大人気のジュートシリーズに、キャンバス素材と組み合わせた「ジュート&キャンバス」シリーズが登場いたしました。スマホ・カギ・定期など小物を仕分けるのに便利なポケットがついて、従来の商品より機能性・デザイン性もアップ。S・M・Lサイズのバリエーションがあり、MサイズはB5書類が入るサイズ感。ショルダーバックとしても活用できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手/約20×350
ジュート&キャンバスポケットトート(S) MARKLESS STYLEジュート&キャンバスポケットトート(S)MARKLESS STYLE
4,698税込5,168
1セット(10個)
6日以内出荷
今やオールシーズン使われるほど大人気のジュートシリーズに、キャンバス素材と組み合わせた「ジュート&キャンバス」シリーズが登場いたしました。スマホ・カギ・定期など小物を仕分けるのに便利なポケットがついて、従来の商品より機能性・デザイン性もアップ。S・M・Lサイズのバリエーションがあり、Sサイズは350mlペットボトル&お弁当にぴったりのサイズ感になります。
寸法(幅W×高さH)(mm)持ち手/約20×320
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, 2STR1215 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, 2STR1215STMicro
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 15 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 500 mW●最小DC電流ゲイン : 200●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 15 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●小信号NPN及びPNPトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CT 住友電工ハードメタルチップ CT住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質AC530U
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-13シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-13シリーズコノエ
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-19シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-19シリーズコノエ
8,898税込9,788
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-17シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-17シリーズコノエ
7,898税込8,688
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。