カテゴリ

  • メカニカル部品(91)
  • 電気材料(16)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「tr-25-5」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル延長コネクター/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 中継用インラインカプラー StarTech.comLANケーブル延長コネクター/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 中継用インラインカプラーStarTech.com
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)
用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65%RoHS指令(10物質対応)対応
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
259,800税込285,780
1本
翌々日出荷
台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL TrYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
219,800税込241,780
1本
翌々日出荷
台形ねじ用の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.comLANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラーStarTech.com
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長便利な5個パックで複数の取り付けが可能仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
トレジャーボックス50H 大森トレジャーボックス50H大森
29,980税込32,978
1箱(100セット)
3日以内出荷
身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8041アズワン品番65-7620-66
Manta Driver Kit 112種入 iFixit(アイフィックスイット)Manta Driver Kit 112種入iFixit(アイフィックスイット)
14,980税込16,478
1セット
8日以内出荷
iFixitのビット交換式ドライバーシリーズ最多の112種入り「Manta Driver Kit」。様々な機器に対応可能な、修理愛好家のためのコンプリートセットです。
仕様●ビット内容●【4mm Screwdriver Bits】●▼Phillips:000, 00, 0・Flathead:1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Torx:T2, T3, T4, T5・Torx Security:TR6, TR7, TR8●▼Pentalobe:P2, P5, P6・JIS:J000, J00, J0, J1●▼Hex:0.7, 0.8, 1.3, 1.5mm●▼Hex Security:2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Tri-point:Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver:2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5mm●▼Gamebit:3.8, 4.5mm・Spanner:4, 6●▼Triangle:2, 2.2, 2.6, 3mm・SIM Eject Bit●▼Oval Drive・Magnetic Pickup●▼iPhone Standoff●【1/4in Screwdriver Bits】●▼Phillips:1, 2, 3・Flathead:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Torx Security:TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR35, TR40●▼Hex Security:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Hex Security SAE:1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4●▼Square:0, 1, 2, 3●▼Spanner:8, 10, 12●▼Pozidriv:PZ0, PZ1, PZ2, PZ3●▼Torq-set:6, 8, 10・Spline:M5, M6, M8●▼Tri-wing:1, 2, 3, 4●▼Clutch:1, 2, 3・Schrader Valve●▼Hook Drive●▼1/4in to 4mm Driver Adapter●▼1/4in Driver to 1/4in Socket●▼1/4in Driver to 3/8in Socket●▼1/4in Socket to 1/4in Driver●ケース寸法:216×175×35mm●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●重量:約900g●4mmビット材質:S2●1/4inビット材質:6150●ビットドライバー材質:アルマイト●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-78
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0966アズワン品番65-7627-38
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8039アズワン品番65-7620-18
ヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTECヘッダ 50極 0.8mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
FPC/FFC コネクタ 25極 0.5mm 1袋 5個入 SAMTECFPC/FFC コネクタ 25極 0.5mm 1袋 5個入SAMTEC
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF5S●シリーズ番号:ZF5S-25-01-T-WT-K-TR●コード番号:227-2037アズワン品番65-7612-52
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8040アズワン品番65-7597-64
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
269,800税込296,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m 金めっきコンが施されています耐摩耗性に優れた滑ら
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0967アズワン品番65-7629-27
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズヘッダは、50 コンタクトポイントの 0.8 mm Edge Rate 高耐久高速 Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2.2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6723アズワン品番65-7684-84
FPC/FFC コネクタ 25極 0.5mm 1セット 1700個入 SAMTECFPC/FFC コネクタ 25極 0.5mm 1セット 1700個入SAMTEC
599,800税込659,780
1セット(1700個)
7日以内出荷
Samtec ZF5S シリーズ 0.5 mm フラットフレキシブルケーブルソケットは、1 列あたり 25 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。つや消しスズテールを備えています。溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF5S●シリーズ番号:ZF5S-25-01-T-WT-K-TR●コード番号:227-2036アズワン品番65-7615-09
ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTECヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及び
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1213アズワン品番65-7599-34
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
349,800税込384,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 50 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7967アズワン品番65-7631-79
基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 50 ポジションで、垂直ボディを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0895アズワン品番65-7628-85
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0965アズワン品番65-7628-73
基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0898アズワン品番65-7628-79
キャップクミタテ BIGM(丸山製作所)キャップクミタテBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(0.93MB)図解NoMS7310H-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS5910D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS3910D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、GKS10 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.7、MS5310D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 キャップクミタテ_No.5、MS5910D-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 キャップクミタテ_No.5、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.41、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.5
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
889税込978
1個
7日以内出荷
図解NoMS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.7、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.12、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 プラグ_No.31、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.7、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.5、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.5、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.6、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.25、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.7、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.10、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.12
ピニオンギヤ BIGM(丸山製作所)ピニオンギヤBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.64MB)図解NoMS053D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.5、MSE-50H-A ポンプ、ゲンソクキ部品_No.5、MS7310H-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5900D-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.5、AS51TR-20 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.5、MS7300H-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、AS51EMR-20 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.5、MS5901D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MSE-51H ポンプ ゲンソクキ部品_No.5、MS5901D-20(Z) ポンプ(減速機)部品_No.5、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.5、GS20M ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.5、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.5、MS073EHR ポンプ 減速機部品_No.5、MS059-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5900D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS059D-25 -A ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5910D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、GKS21P ポンプ(減速機)部品_No.5、MS059-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5300D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS059D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.5、AS51TR-50 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.5、MLSE-51H ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.5、MS5301D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5901D-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS073H-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5310D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MLSE-51H 100M ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.5、MS5910D-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS073EHR(70M) ポンプ 減速機部品_No.5、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.5
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
10日以内出荷
規格25-M6X14X8.5部品名称ボウシンゴム関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.13MB)図解NoSD058-25 本体部品 ボウシンゴム_No.3、MS058R-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 ボウシンゴム_No.3、MK058SP-25 本体部品_No.3、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ボウシンゴム_No.17、MS058SP-25 本体部品_No.3、MS048SP-20 本体部品_No.3、MS058SPE-A 本体部品 ボウシンゴム_No.19、GS51ET-20 ホンタイ部品 ボウシンゴム_No.5、JAS058R-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.6、MS058-25 本体部品_No.3、GS51TR-20 ホンタイ部品 ボウシンゴム_No.3、MS058SP-20 本体部品_No.3、SD048-20 本体部品 ボウシンゴム_No.3、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ボウシンゴム_No.3、GS51EMR BIGM ポンプ ゲンソクキ部品 ボウシンゴム_No.17、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンクなど
セルフロックナット(5MM) BIGM(丸山製作所)セルフロックナット(5MM)BIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
規格5mm関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB)図解NoMSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.49、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 セルフロックナット(5MM)_No.51、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 セルフロックナット(5MM)_No.29、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 セルフロックナット(5MM)_No.49、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 セルフロックナット(5MM)_No.51、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.53、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.29、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 セルフロックナット(5MM)_No.49、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 セルフロックナット(5MM)_No.51、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51など
ネンリヨウタンクマトメ BIGM(丸山製作所)ネンリヨウタンクマトメBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.13MB)図解NoGS512EMR BIGM ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.28、GS51EMR-50L ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.31、MS048SP-20 本体部品_No.7、SD048SP-20 本体部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.7、JAS048R-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.11、GS51TR-20 ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.5、GS51ET-20 ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.7、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.12、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.7、SD048-20 本体部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.8、MK048SP-20 本体部品_No.7、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.48、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.5、GS51TR-50 ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.5、MS048-20 本体部品_No.8、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.7、MK048-20 本体部品_No.8
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-9シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-9シリーズコノエ
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-8シリーズコノエ
23,980税込26,378
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR25×5●全長(mm):800●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:2400g
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-7シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-7シリーズコノエ
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-6シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-6シリーズコノエ
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-5シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-5シリーズコノエ
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-4シリーズコノエ
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-3シリーズコノエ
9,698税込10,668
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-19シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-19シリーズコノエ
59,980税込65,978
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-18シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-18シリーズコノエ
109,800税込120,780
1本
10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-17シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-17シリーズコノエ
53,980税込59,378
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-16シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-16シリーズコノエ
47,980税込52,778
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。