カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 測定関連サービス(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tr-50u」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ,  整流ダイオード, 20A, 50V 表面実装, 8-Pin PowerFLAT 510mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 20A, 50V 表面実装, 8-Pin PowerFLAT 510mVSTMicro
2,998税込3,298
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerFLAT●最大連続 順方向電流 : 20A●ピーク逆繰返し電圧 : 50V●ダイオード構成 : シングル●ピン数 : 8●最大順方向降下電圧 : 510mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格P6関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.19MB)図解NoMS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.42、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.11、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.6、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.31、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.6、BSM-1350L-18DUBK 分水器バルブ部品_No.6、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.32、GSW708 アンローダ部品 Oリング_No.15、BSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.5、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング_No.43、SSA-V1000 希望付属品(1)部品_No.53、MS027ASC ポンプ、モータ、タンク部品_No.22、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.7、BSM-1060SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.5、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.5、BSM-1550L-22AUBK バイパスバルブ部品_No.6など
6カクアナツキボタンボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボタンボルトWSWBIGM(丸山製作所)
809税込890
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X60関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.04MB)図解NoBC32M エンジン キャブレタ部品_No.32、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、MBS320-3F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、DB263D B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、GKB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、GKB2401EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、BC20A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 6カクアナツキボタンボルトWSW_No.26、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 6カクアナツキボタンボルトWSW_No.25、MB231EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.28、MB2620U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.50、NK23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24など
パープル培土機WT(小羽根有り) クボタ(Kubota)パープル培土機WT(小羽根有り)クボタ(Kubota)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
羽根部分及び、溝底もプラスチックなので、溝底及びうね肩部の成形がきれいに仕上がります。溝底幅が18cmと広く、後作業が楽に行えます。
用途溝底の広い、丸型のうね作りと中耕培土作業。適合機種TR5000・TR6000(U)・TR7000(U)・TRS500・TRS600(U)・TRS700(U)・TRS50・TRS60(U)・TRS70(U)
ピンク培土機(尾輪付) クボタ(Kubota)ピンク培土機(尾輪付)クボタ(Kubota)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。丸みのあるかまぼこうねができます。
用途じゃがいも・かんしょ・こんにゃくなどのうね立て、中耕培土作業。
ニューイエロー培土機(尾輪付) クボタ(Kubota)ニューイエロー培土機(尾輪付)クボタ(Kubota)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。なだらかな丸うねができます。
用途うね肩の丸い、かまぼこうね作りと中耕培土作業。
ブルー溝浚機(尾輪付) クボタ(Kubota)ブルー溝浚機(尾輪付)クボタ(Kubota)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
プラスチック製なので、土の流れがよく、作業が楽にできます。水はけのよい溝底のきれいな台形うねができます。
用途台形のうね立て・中耕培土作業
オレンジ培土機(尾輪付) クボタ(Kubota)オレンジ培土機(尾輪付)クボタ(Kubota)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
羽根部分がプラスチックなので土がつきにくく、なだらかな丸うねがきれいにできます。
用途大きいうね間が必要な野菜のうね立て・中耕培土作業。
パワー車輪 クボタ(Kubota)パワー車輪クボタ(Kubota)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
黒大豆の土寄せなど、けん引力が必要な時に使用します。
用途タイヤではけん引力が足りない場合に使用します。
【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)用USBコミュニケーションポート T&D(ティアンドデイ)【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)用USBコミュニケーションポートT&D(ティアンドデイ)
209税込230
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インターフェースパソコン間/USB、データロガー間/光通信付属品通信ケーブル・ソフトウェア
【レンタル】温度データロガー(ptセンサー付・校正証明書付) T&D(ティアンドデイ)【レンタル】温度データロガー(ptセンサー付・校正証明書付)T&D(ティアンドデイ)
539税込593
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
Pt100センサ対応小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。
測定対象温度1ch Pt100、Pt1000測定範囲(℃)-199~600精度±0.3℃±読み値の0.3%表示測定値、電池残量、その他データ記録件数16000動作温度範囲(℃)-40~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62付属品入力モジュール、電池、PTセンター(1M)
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~61439カウント付属品入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目パルス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-89RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能)付属品入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目4-20mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-88RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~22V付属品入力モジュール(VIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目直流電圧寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.5mV+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:+40~+80℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-87RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計 おんどとりJr.T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+600測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-86記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※1データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計 おんどとりJr.T&D(ティアンドデイ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+1700測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-85記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※2データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)USB通信ケーブルT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
コミュニケーションポート T&D(ティアンドデイ)コミュニケーションポートT&D(ティアンドデイ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。 小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式電源USBバスパワー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×56×16.5本体質量(g)25通信方法USB通信、光通信アズワン品番1-5020-22RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~60
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ)おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプT&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
13,900税込15,290
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら