カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)

「tr-71a」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)

    クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
    電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTPデータメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
    耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧回転クリーナー エスコ

    高圧回転クリーナー

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。
    材質樹脂全長(mm)740ヘッド寸法(mm)300×105
  • 【レンタル】データコレクタ T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】データコレクタ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。
    セット内容本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
  • (01462)SEAT B ホンダ

    (01462)SEAT B

    ホンダ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    仕様2~5フクム規格10X15X2.5(クロ)図解NoMS071EHR 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51TR-20 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS057E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS073EH 付属品部品_No.1、MS071EH 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055ED 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.3、MSB2200R 付属品部品_No.2、GS51TR-50 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055M-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS058SPE-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MSB2200K(レタス) 付属品部品_No.2、MS058E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055E 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EH-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51EMR-20 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MK057E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EHR-A 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS33MR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EHR-1 付属品部品_No.1、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.1、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.1、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.2、SD057E 付属品部品_No.1、GS055MR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
    規格キユウスイヨスイ図解NoGS055MR ポンプ部品 ハリマーク_No.43、MS071EH-R(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品 ハリマーク_No.52、MS058SPE-A ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.50、GS51E ポンプ部品 ハリマーク_No.42、MK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ハリマーク_No.50、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.50、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.50、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.48、GS33MR ポンプ部品 ハリマーク_No.43、MS055M-A 動力噴霧機部品 ハリマーク_No.44、MS071EHR(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品 ハリマーク_No.52、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.49、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.48、MS057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ハリマーク_No.50、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 ハリマーク_No.52、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.49、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.48、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.49、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.48、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 ハリマーク_No.50、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ハリマーク_No.52、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.48、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 ハリマーク_No.48、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.50、MS058E ポンプ、クランクケース部品 ハリマーク_No.50、MS056E 動力噴霧機部品 ハリマーク_No.42
  • ブラケット BIGM(丸山製作所)

    ブラケット

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS055M-A 動力噴霧機部品 ブラケット_No.41、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.47、MS071EH-R(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品 ブラケット_No.47、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.46、MS055ED 動力噴霧機部品 ブラケット_No.39、MS058SPE-A ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.47、MK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ブラケット_No.47、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.46、MS058E ポンプ、クランクケース部品 ブラケット_No.47、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.46、MS071EHR(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品 ブラケット_No.47、MS057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ブラケット_No.47、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 ブラケット_No.47、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.46、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.46、MS055E 動力噴霧機部品 ブラケット_No.27、GS055MR ポンプ部品 ブラケット_No.40、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.46、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ブラケット_No.47、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.46、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 ブラケット_No.47、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.46、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.47、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 ブラケット_No.46、GS51E ポンプ部品 ブラケット_No.39、MS056E 動力噴霧機部品 ブラケット_No.39、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.47、GS33MR ポンプ部品 ブラケット_No.40