カテゴリ

  • 電気材料(89)
  • 制御機器(40)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 医療(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-8-5」の検索結果

関連キーワード
192件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付 ラクテム

    ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
    用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(15個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ

    磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

    ユニカ(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
  • バーサフロー(TM) フィルターラッチアッセンブリ 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) フィルターラッチアッセンブリ

    3M(スリーエム)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷
    3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のフィルターラッチです。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9994質量(kg)0.7
  • トレジャーボックス50H 大森

    トレジャーボックス50H

    大森
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(200セット)
    3日以内出荷
    身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
  • ごくかるキャリー 折りたたみコンテナー CBS-51用 エム・あい

    ごくかるキャリー 折りたたみコンテナー CBS-51用

    エム・あい
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
    用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等折りたたみコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ(アルマイト処理済)寸法(mm)587(536)×378(372)×128(101)高さ(mm)128材質(本体)アルミ(アルマイト処理済)内寸法(mm)536×372×101キャスター径(Φmm)75本体寸法(縦×横×高さHmm)587×378×128高さ内寸(mm)101内寸法(縦×横×高さ)(mm)536×372×101特性軽量ブレーキ/ストッパーストッパーあり
  • フラットテンションレバー FTR MIYOSHI(小西製作所)

    フラットテンションレバー FTR

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形歯数24材質(本体)鋼材S45C種類クランプレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • [充電式]高圧洗浄機 エスコ

    [充電式]高圧洗浄機

    エスコ
    ¥3,010税込¥3,311
    1本
    翌日出荷
    溜め水から自吸し使用することが可能。タンクやバケツなどから溜水を吸い上げる自吸用のホースです。
    用途タンクやバケツなどから溜水を吸い上げ仕様自吸ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×5000給水方式自吸吸上高さ(m)1.5
  • ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 3NC, M16×1.5 TELEMECANIQUE SENSORS

    ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 3NC, M16×1.5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSTR 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:3NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自記温度記録計 MTRシリーズ PHC[科学研究・開発用品]

    自記温度記録計 MTRシリーズ

    PHC[科学研究・開発用品]
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
  • 5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン) efim

    5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)

    efim
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)は、小さくて持ち運びしやすいMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンです。リモコンを使うことによって、電源のON/OFF・モード切り替え・明るさ調整が可能になります。直接本体のボタンを押さなくても、離れた場所から操作が出来るので高い位置に設置したライトや寝袋に入りながら等移動せずに行え便利です。
    用途MINIMAL LIGHT REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンに。付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル色ブラック質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.5×75×26.5
  • MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO efim

    MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO

    efim
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    MINIMALight 2.0は、ハンディライトとランタンが一体となったミニマムなLEDライトです。モバイルバッテリー機能付きなので災害時にもおすすめです。スライド式で照射範囲を調整でき、最大約100m先まで明るく照らせます。「弱モード」で、最長90時間の連続点灯が可能です。
    用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×26.5×26.5色温度ハンディライト=白色/ランタン=暖色・温白色切り替え防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン素材アルミニウム(アルマイト加工)照射距離(m)約100(ハンディライト使用時)エコロジー商品省エネ
  • SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.56色ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :850型番SST-TR850R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0850FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB25TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB25TR)

    SMC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB20TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB20TR)

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
  • インダス K-flex TR カクイチ

    インダス K-flex TR

    カクイチ
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    4日以内出荷
    柔軟なため作業性が向上。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用
    用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等色レッド使用温度範囲(℃)-0~40材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂定尺(m)100許容圧力(MPa)0~1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、耐久、耐摩耗
  • SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Triton 850Rz Cybenetics Gold 850W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    16日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。・低動作音120mm HMBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様【最大DC出力】850W、【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)、【+3.3V & +5V コンバイン】100W、【12V コンバイン】850W色ブラック(非鉛成分塗装)型番SST-TR850R-GM保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護入力周波数(Hz)47~63効率87~89%、負荷20~100%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40入力電圧90~264Vrms出力密度(W/L)470.7
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • TIG電源部品 YC300TR5 タブ端子 8Φ パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300TR5 タブ端子 8Φ

    パナソニックコネクト
    ¥79税込¥87
    1個
    5日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ERM8-060-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERM8-060-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERF8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERF8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERM8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,790税込¥9,669
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ACD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ACD13TR

    STMicro
    ¥769税込¥846
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.65mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 5mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 8-Pin, L79L05ACD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 8-Pin, L79L05ACD13TR

    STMicro
    ¥729税込¥802
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力数 : 2●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●L79L シリーズの 3 端子マイナスレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンを採用しています。このため、基本的に非常に頑丈です。十分なヒートシンクが用意されている場合は、最大 100 mA の出力電流を供給できます。単一ポイントレギュレーションに関連するノイズと分配の問題を除去するためのローカル / カード上のレギュレーションをはじめとする、さまざまな用途での固定電圧レギュレータとして使用されています。さらに、パワーパス素子と組み合わせて高電流電圧レギュレータを形成することもできます。L79L シリーズは、ツェナーダイオード / 抵抗器の組み合わせの代替品として使用されています。標準的に 2 桁の大きさで効果的な出力インピーダンスを改善し、静止電流を低く抑え、ノイズを低減します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ABD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 8-Pin, L78L05ABD13TR

    STMicro
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●極性 : 正●静止電流 : 6mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5×4×1.25mm●高さ : 1.25mm●幅 : 4mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TR

    SAMTEC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: IP5●ピッチ: 4.0mm●極数: 8●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.3A●定格電圧: 最大 200.0 V●Samtec IP5シリーズ4.00 mm 50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップ. IP5シリーズ50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップは、4.00 mmのコンタクトピッチ、10 mmのBTBスタック高です。 このIP5 4.00 mm RFプラグストリップは、最大9.5 GHz、19 Gbit/sの性能を有するIsoRate高絶縁相互接続システムの一部です。 IsoRate相互接続システムは頑丈なエッジレートコンタクトを備え、従来の旋削加工RFコンタクトより低コストで高絶縁を実現できます。 IP5シリーズ高絶縁RFプラグコネクタには、1列あたり最大8ジャックの1列及び2列構成を用意しています。 品番末尾が「L-TR」は、ケーブルラッチ付きのIP5電線対基板RFプラグストリップです。 このIP5 4.00 mm RFプラグコネクタは、IJ5 RFジャックコネクタ(基板対基板用途の場合) / IJ5C高絶縁RFケーブルアセンブリ(電線対基板用途の場合)とかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー 嵯峨電機工業

    マグネットホルダー

    嵯峨電機工業(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5.5 V, 8-Pin, L78L05CD13TR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5.5 V, 8-Pin, L78L05CD13TR

    STMicro
    ¥599税込¥659
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 5.5 V。ラインレギュレーション = 200 mV。ロードレギュレーション = 60 mV。極性 = 正。静止電流 = 6mA。ピン数 = 8。出力タイプ = 固定。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 4mm。STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 ERM8-060-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 120●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業

    SDカッター8X

    三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    当日出荷
    波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
    用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット iFixit(アイフィックスイット)

    iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット

    iFixit(アイフィックスイット)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
    用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス質量(g)約680入組点数64折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 64 ビットドライバーキット iFixit(アイフィックスイット)

    64 ビットドライバーキット

    iFixit(アイフィックスイット)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
    用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。