カテゴリ

  • 制御機器(22)
    • サーマルリレー(3)
    • 電磁開閉器本体(4)
    • 電磁接触器(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「tr-n3」の検索結果

関連キーワード
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(21件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から30日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。<br />リセット方式の手動、自動切換えができます。<br />手動トリップができ、しかもトリップフリーです。<br />動作確認が容易です。<br />整定電流値の設定が容易です。<br />1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)ほか
当日出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ビニタイ BTR-N30シリーズ ユーボンビニタイ BTR-N30シリーズユーボン
869税込956
1巻(30m)
当日出荷
針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。
仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
バイアルSCC アズワンバイアルSCCアズワン
4,660税込5,126
1個(10本×5袋)ほか
当日出荷から12日以内出荷
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer Sports KYB(カヤバ)ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer SportsKYB(カヤバ)
58,900税込64,790
1個
3日以内出荷
サスペンション性能はショックアブソーバとコイルスプリングの仕様と性能のマッチングで決まります。<br />LKITはベストな組み合わせのショックアブソーバとコイルスプリングを1台分のキット、お買い求め安い価格設定としました。<br /><ショックアブソーバー Lowfer Sports><br />純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。<br />・ローダウンストローク、専用設計<br />・純正形状採用によるメリット
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, TRN 3-2411 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, TRN 3-2411TRACO POWER
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc<br />入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc<br />定格電力 = 3W<br />入力電圧公称 = 24 V dc<br />出力電流 = 600mA<br />実装タイプ = スルーホール<br />分離式 = あり<br />出力数 = 1<br />パッケージ = SIP<br />絶縁電圧 = 1.6kV dc<br />幅 = 11mm<br />シリーズ = TRN 3<br />ロードレギュレーション = 0.01<br />最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
4,247税込4,672
1個
翌日出荷から9日以内出荷
【広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!】<br />コンボシリーズに待望のバイメタルボディ(替刃)新登場。<br />ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。<br />被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。<br />ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。<br />鋭い切れ味、軽快で快適な作業性:刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。<br />コアカス排出機構:ボディの先端特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。<br />3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 3W, TRN 3-4811 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 75 V dc, 3W, TRN 3-4811TRACO POWER
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc<br />入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc<br />定格電力 = 3W<br />入力電圧公称 = 48 V dc<br />出力電流 = 600mA<br />実装タイプ = スルーホール<br />分離式 = あり<br />出力数 = 1<br />パッケージ = SIP<br />絶縁電圧 = 1.6kV dc<br />幅 = 11mm<br />シリーズ = TRN 3<br />ロードレギュレーション = 0.01<br />効率 = 79%<br />The TRN 3 Series comprises 3 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 85℃ environment temperature. With 1’600 VDCI/Oisolation. voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 3W, TRN 3-1215 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9 → 18 V dc, 3W, TRN 3-1215TRACO POWER
28,980税込31,878
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 24V dc<br />入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc<br />定格電力 = 3W<br />入力電圧公称 = 12 V dc<br />出力電流 = 125mA<br />実装タイプ = スルーホール<br />分離式 = あり<br />出力数 = 1<br />パッケージ = SIP<br />絶縁電圧 = 1.6kV dc<br />奥行き = 7.7mm<br />シリーズ = TRN 3<br />ロードレギュレーション = 0.01<br />最低温度 = -40℃<br />The TRN 3 Series comprises 3 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 85℃ environment temperature. With 1’600 VDCI/Oisolation. voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 13.2 V dc, 3W, TRN 3-0512 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 13.2 V dc, 3W, TRN 3-0512TRACO POWER
29,980税込32,978
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc<br />入力電圧範囲 = 4.5 → 13.2 V dc<br />定格電力 = 3W<br />入力電圧公称 = 9 V dc<br />出力電流 = 250mA<br />実装タイプ = スルーホール<br />分離式 = あり<br />出力数 = 1<br />パッケージ = SIP<br />絶縁電圧 = 1.6kV dc<br />幅 = 11mm<br />シリーズ = TRN 3<br />ロードレギュレーション = 0.01<br />最低温度 = -40℃<br />The TRN 3 Series comprises 3 Watt fully regulated, high performance DC/DC converters. They come in a compact cubical package of only 1.00 cm3. Full load operation is reliable up tp 85℃ environment temperature. With 1’600 VDCI/Oisolation. voltage, and short current protection they cover a wide range of application when space is limited. The input of the converters is designed for a wide voltage range (2:1) and minimum load is not required. The functional I/O-isolation system is designed to meet IEC/EN 62368-1 with a test voltage (60 s) of 1600 VDC.
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 3W, TRN 3-2421SM TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 3W, TRN 3-2421SMTRACO POWER
39,980税込43,978
1セット(10個)
7日以内出荷
出力電圧 = ±5V dc<br />入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc<br />定格電力 = 3W<br />入力電圧公称 = 24 V dc<br />出力電流 = ±300mA<br />実装タイプ = 表面実装<br />分離式 = あり<br />出力数 = 2<br />パッケージ = SMD<br />絶縁電圧 = 1.6kV dc<br />幅 = 11.3mm<br />シリーズ = TRN 3SM<br />ロードレギュレーション = 0.01<br />最低温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEEN 43Z タンガロイチップ TEEN 43Zタンガロイ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TEEN 32Z タンガロイチップ TEEN 32Zタンガロイ
7,490税込8,239
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
セントラ オプション エンドテーブルΦ900<配送時組立サービス付> イトーキセントラ オプション エンドテーブルΦ900<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷から38日以内出荷
様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
幅(mm)900高さ(mm)1000奥行(mm)900グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ TECN 43Z タンガロイチップ TECN 43Zタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z タンガロイチップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Zタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ(1件のレビュー)
9,390税込10,329
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TECN 32Z タンガロイチップ TECN 32Zタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ SPCN/SPKN 53S タンガロイチップ SPCN/SPKN 53Sタンガロイ
6,790税込7,469
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPCN/SPKN 53S タンガロイチップ SPCN/SPKN 53Sタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
細口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong
2,598税込2,858
1袋(125mL×25本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。<br />・中栓なしでも液漏れしにくい。<br />・細口で液体を注ぎやすい。<br />・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。<br />・優れた耐薬品性。<br />・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色
細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong
2,298税込2,528
1袋(125mL×25本)ほか
6日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。<br />・中栓なしでも液漏れしにくい。<br />・細口で液体を注ぎやすい。<br />・優れた耐薬品性。<br />・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong
54税込59
1袋(1本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。<br />化学工場や実験室などでご活用いただけます。<br />パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。<br />液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。<br />原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。<br />-100℃までの超低温化での保存が可能です。<br />薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 <br />pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
細口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong
59税込65
1袋(1本)ほか
6日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。<br />化学工場や実験室などでご活用いただけます。<br />光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。<br />パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。<br />液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。<br />原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。<br />-100℃までの超低温化での保存が可能です。<br />薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 <br />pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から90日以内出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(622件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(217件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
LSHM-140-03.0-L-DV-A-N-K-TR SAMTECLSHM-140-03.0-L-DV-A-N-K-TRSAMTEC
889税込978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(67件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(29件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 LSHM-140-03.0-L-DV-A-N-K-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 LSHM-140-03.0-L-DV-A-N-K-TRSAMTEC
899税込989
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
関連キーワード
ir-n3000特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら