カテゴリ

  • メカニカル部品(55)
  • 電気材料(35)
  • 制御機器(20)
  • 農業機械(16)
  • 自動車補修部品(9)
  • 保管用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)

「tr-s20」の検索結果

関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCOα折りたたみコンテナ ”スケルコン"TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
アルファ折りたたみコンテナー コクゴアルファ折りたたみコンテナーコクゴ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
パーツは全てポリプロピレンの一体成形ですので分解することなくリサイクルが可能です。外側面は大きなR形状とすることで手にやさしく、また洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凸凹部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。内側20Lタイプ(TR-S20)は、50L(CR-S50)の上にぴったり2つ積み重なります。
フタの有無なし材質ポリプロピレン100%質量(kg)1.1外形寸法(mm)366×262×272最大積載荷重(kg)15有効内寸法(mm)336×232×254
ショーリングバー エバープラウドショーリングバーエバープラウド(11件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66
コンベックスケース TRUSCOコンベックスケースTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ポリエステル600dを採用。耐久性、耐熱性、対薬品にも強く、防水・防汚にも優れています。リベット部分はステンリベットを採用。錆びにくい仕上がりです。
用途室外作業/室内作業/DIYにも材質ポリエステル+発泡ポリエチレン+ポリエステルトラスコ品番287-1980幅(mm)110高さ(mm)185質量(g)60奥行(mm)70
T型ラチェットセット TAKAGI(高儀)T型ラチェットセットTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
力を入れやすいT型ハンドル 曲げて使える便利なフレキシブルシャフト付き
用途隅・際、狭い所などの締め付けにセット内容T型ラチェットハンドル、ドライバービット:+0/+1/+2/+3/-6、六角ビット:3/4/5/6mm、ソケットアダプター、ソケット(6.35mm):7/8/10/11/12/13mm、フレキシブルシャフト
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし) TRUSCO折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272容量(L)20.2最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252
α折りたたみコンテナ フタ(20Lタイプ) TRUSCOα折りたたみコンテナ フタ(20Lタイプ)TRUSCO
679税込747
1枚
当日出荷
ジョイントできっちり固定する一枚フタは、紛失の心配がありません。ジガタ止め突起付で、フタをしたままでもぴったり積み重ねられます。
仕様シボ加工:2ヵ所・ジョイント2個付付属品ジョイント×2個材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン100%質量(kg)0.206質量(g)206外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)25外寸法・奥行(mm)262
ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCOラチェットデジタルトルクレンチTRUSCO
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
セット内容USBケーブル
バックル付きリリースタイ TRUSCOバックル付きリリースタイTRUSCO
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。
用途電気工事、配電盤などの結束に。材質PA66樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から9日以内出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
異径ソケット(ステンレス) TRUSCO異径ソケット(ステンレス)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
クラウンローラー イマオコーポレーションクラウンローラーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,813税込3,094
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ベアリング)スチール
大型作業台 アルインコ大型作業台アルインコ
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷
トラックでの荷役作業を安全に行うことができ、作業効率をアップさせます。
用途荷役作業に。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150
TRAVELISTサングラス 曇り止めレンズ Hug OzawaTRAVELISTサングラス 曇り止めレンズHug Ozawa
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
曇り止めレンズ加工ありTRAVELISTサングラス現場で使い慣れた保護メガネと同形状顔をグルっとカバー+強力曇り止めレンズ
用途サングラスレンズ性能:くもり止めレンズレンズ形状:スクエア&保護メガネタイプ可視光線透過率:25%偏光機能なし長さ(mm)テンプル:147フレーム幅(mm)146フレーム高さ(mm)45再生材使用使用
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2TRACO POWER
1,998税込2,198
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
取付表面実装最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600(60sec)dc
マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット折原製作所
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴムホワイト幅(cm)10耐圧(MPa)0.5まで耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性関連資料(4.02MB) (5.25MB)耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
アルファ折りたたみコンテナー用 フタ コクゴアルファ折りたたみコンテナー用 フタコクゴ
739税込813
1個
7日以内出荷
ジョイントできっちり固定する一枚フタは、紛失の心配がありません。ジガタ止め突起付きで、フタをしたままでもぴったり積み重ねられます。
材質ポリプロピレン100%質量(kg)0.2外形寸法(mm)366×262×25
大型作業台 TRS2000用 連結天板支え脚セット アルインコ大型作業台 TRS2000用 連結天板支え脚セットアルインコ
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
適用機種:TRS2000
材質アルミ
大型作業台 アルインコ大型作業台アルインコ
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
主にトラックへの昇降・シート掛けなどの荷役作業を安全にサポートする大型作業台作業状況に合わせて手すりや連結天板などを組み合わせることにより、バリエーションが広がります。
最大使用荷重(kg)150材質アルミ幅(mm)踏ざん:110.5設置寸法昇降面(mm)1300最大使用質量(kg)150
牽引台車用キャスター(自在・サイレント旋回金具付) イノアック牽引台車用キャスター(自在・サイレント旋回金具付)イノアック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
始動抵抗が少なく、軽い操作性です。環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。
金具鋼板製ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5シャフト径d(Φmm)20特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み  白 異径ソケット 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径ソケット藤井高圧
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ESTRS200LCB シフト/ブレーキレバー 左 4フィンガー 2S SHIMANO(シマノ)ESTRS200LCB シフト/ブレーキレバー 左 4フィンガー 2SSHIMANO(シマノ)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
ESTRS200DPA シフト/ブレーキレバー 左右 4フィンガー 2/8S SHIMANO(シマノ)ESTRS200DPA シフト/ブレーキレバー 左右 4フィンガー 2/8SSHIMANO(シマノ)
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
ESTRS200RCA シフト/ブレーキレバー 右 4フィンガー 8S SHIMANO(シマノ)ESTRS200RCA シフト/ブレーキレバー 右 4フィンガー 8SSHIMANO(シマノ)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
ESTRS203LCB シフト/ブレーキレバー 左 4フィンガー 3S SHIMANO(シマノ)ESTRS203LCB シフト/ブレーキレバー 左 4フィンガー 3SSHIMANO(シマノ)
4,098税込4,508
1個
8日以内出荷
抽出部セパラブルタイプ IWAKI(AGCテクノグラス)抽出部セパラブルタイプIWAKI(AGCテクノグラス)
109,800税込120,780
1箱(1個)
12日以内出荷
摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。また、抽出部はポリウレタンフォームも使用でき、洗浄・取り扱いも容易なセパラブルです。
規格抽出部セパラブルタイプ
CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト SANDVIKCoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイトSANDVIK
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
クランプクランプ
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1838件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ERF8-020-05.0-S-DV-TR SAMTECERF8-020-05.0-S-DV-TRSAMTEC
789税込868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTECERM8-020-05.0-S-DV-TRSAMTEC
819税込901
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 20μL S 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 20μL S 960A/10METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
13,980税込15,378
1個(10ラック×96本)
12日以内出荷
軽量でリサイクル可能なラックLTSチップ LTSチップ PETE TerraRack滅菌済20μL960本(10ラック)
容量(μL)20アズワン品番64-3931-20
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TRSAMTEC
819税込901
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(2件のレビュー)
829税込912特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
イリジウムプラグ チャンピオンイリジウムプラグチャンピオン(135件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷