カテゴリ
- メカニカル部品(55)
- 電気材料(33)
- 制御機器(21)
- 農業機械(16)
- 自動車補修部品(8)
- 保管用品(7)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自転車部品(3)
- 作業工具(3)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- コノエ(53)
- SAMTEC(46)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- TRUSCO(10)
- MSTコーポレーション(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 田村総業(3)
- イノック(2)
- コクゴ(2)
- ラムマウント(2)
- アルインコ(1)
- イノアック(1)
- イマオコーポレーション(1)
- SMC(1)
- 三和電気計器(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tr-s20」の検索結果

α折りたたみコンテナ ”スケルコン"
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
アルファ折りたたみコンテナー
コクゴ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷パーツは全てポリプロピレンの一体成形ですので分解することなくリサイクルが可能です。外側面は大きなR形状とすることで手にやさしく、また洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凸凹部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。内側20Lタイプ(TR-S20)は、50L(CR-S50)の上にぴったり2つ積み重なります。フタの有無なし材質ポリプロピレン100%質量(kg)1.1外形寸法(mm)366×262×272最大積載荷重(kg)15有効内寸法(mm)336×232×254
α折りたたみコンテナ フタ(20Lタイプ)
TRUSCO¥749税込¥8241枚当日出荷ジョイントできっちり固定する一枚フタは、紛失の心配がありません。ジガタ止め突起付で、フタをしたままでもぴったり積み重ねられます。仕様シボ加工:2ヵ所・ジョイント2個付付属品ジョイント×2個材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン100%質量(kg)0.206質量(g)206外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)25外寸法・奥行(mm)262
ショーリングバー
エバープラウド(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272容量(L)20.2最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から翌々日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
T型ラチェットセット
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷力を入れやすいT型ハンドル 。曲げて使える便利なフレキシブルシャフト付き用途隅・際、狭い所などの締め付けにセット内容T型ラチェットハンドル、ドライバービット:+0/+1/+2/+3/-6、六角ビット:3/4/5/6mm、ソケットアダプター、ソケット(6.35mm):7/8/10/11/12/13mm、フレキシブルシャフト
腰袋
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインにリニューアルしました。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。丈夫でありながら、軽量で小型なケースなので軽作業時の小物入れに便利です。用途DIYでの軽作業や店舗やオフィスでの作業時の小物ケースとして。材質本体:ポリエステル、ロゴ刻印部:合成皮革色ブラックベルト通し幅(mm)約75
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
アルファ折りたたみコンテナー用 フタ
コクゴ¥739税込¥8131個7日以内出荷ジョイントできっちり固定する一枚フタは、紛失の心配がありません。ジガタ止め突起付きで、フタをしたままでもぴったり積み重ねられます。材質ポリプロピレン100%質量(kg)0.2外形寸法(mm)366×262×25
大型作業台
アルインコ¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷トラックでの荷役作業を安全に行うことができ、作業効率をアップさせます。用途荷役作業に。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150
異径ソケット(ステンレス)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
バックル付きリリースタイ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181袋(100本)当日出荷取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。用途電気工事、配電盤などの結束に。材質PA66樹脂色黒使用温度範囲-40℃~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRAVELISTサングラス 曇り止めレンズ
Hug Ozawa¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷曇り止めレンズ加工あり。TRAVELISTサングラス。現場で使い慣れた保護メガネと同形状。顔をグルっとカバー+強力曇り止めレンズ用途サングラス。レンズ性能:くもり止めレンズ。レンズ形状:スクエア&保護メガネタイプ。可視光線透過率:25%。偏光機能なし長さ(mm)テンプル:147フレーム幅(mm)146フレーム高さ(mm)45再生材使用使用
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所¥40,980税込¥45,0781個6日以内出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム色ホワイト幅(cm)10耐圧(MPa)0.5まで耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2
TRACO POWER¥2,298~税込¥2,528~1個ほか7日以内出荷取付表面実装最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600(60sec)dc
牽引台車用キャスター(自在・サイレント旋回金具付)
イノアック¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷から34日以内出荷始動抵抗が少なく、軽い操作性です。環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。金具鋼板製ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5シャフト径d(Φmm)20特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
抽出部セパラブルタイプ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥119,800税込¥131,7801箱(1個)12日以内出荷摺り合わせ部分はすべて透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮に便利なナス型フラスコ(29/38)と通常の丸型フラスコをご用意しています。また、抽出部はポリウレタンフォームも使用でき、洗浄・取り扱いも容易なセパラブルです。規格抽出部セパラブルタイプ
LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 20μL S 960A/10
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥13,980税込¥15,3781個(10ラック×96本)12日以内出荷軽量でリサイクル可能なラック。LTSチップ 。LTSチップ PETE TerraRack。滅菌済20μL。960本(10ラック)容量(μL)20アズワン品番64-3931-20
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR
SAMTEC¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
両ロッドシリンダ TRシリーズ
AirTAC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から16日以内出荷JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有