カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr12b」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
部品 ルータスタンド TR12-B HiKOKI(旧:日立工機)部品 ルータスタンド TR12-BHiKOKI(旧:日立工機)
119税込131
1個
翌々日出荷
10割台形六角ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド10割台形六角ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド
959税込1,055
1個
当日出荷から10日以内出荷
表面処理生地材質タイプ左ねじ
ルータスタンド HiKOKI(旧:日立工機)ルータスタンドHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、CJ65VC)テーブル高さ(mm)400テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂20割台形丸ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質鉄(SS400)表面処理生地
ホルダ DGTRシリーズ イスカルホルダ DGTRシリーズイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り勝手右勝手
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR12B RTR12Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR12B RTR12Bシリーズコノエ
989税込1,088
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12B●対辺(mm):19●高さ(mm):12●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:22g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR12B MTR12Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR12B MTR12Bシリーズコノエ
799税込879
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12B●直径(mm):20●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:47g
ドゥーカット 溝入れ、突っ切り加工用ホルダー DCTR/L イスカルドゥーカット 溝入れ、突っ切り加工用ホルダー DCTR/Lイスカル
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ドゥーカットチップ用溝入れ、突っ切り加工用ホルダーです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途突っ切り勝手右勝手
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH イスカルドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SHイスカル
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から9日以内出荷
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SL イスカルドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SLイスカル
22,980税込25,278
1本
当日出荷から29日以内出荷
高圧クーラント対応ホルダーです。
用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用ホルダ スイスドゥーグリップ DGTR/L-B-D-SH (NARROW CUT) イスカル突切加工用ホルダ スイスドゥーグリップ DGTR/L-B-D-SH (NARROW CUT)イスカル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。
用途突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:15.6
置台貯湯型電気湯沸器(角型)ETRシリーズ 日本イトミック置台貯湯型電気湯沸器(角型)ETRシリーズ日本イトミック
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から90日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
デジタル指示調節計 C36TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TR~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
149,800税込164,780特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンドNew-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
70,980税込78,078
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
999税込1,099
1個
欠品中
LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回別売付属品丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)接点仕様絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
コロターンTR 旋削加工用シャンクバイト サンドビックコロターンTR 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
コロターンTR 旋削加工用シャンクバイト サンドビックコロターンTR 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQシリーズ RSDQB12 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQシリーズ RSDQB12SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
セブンセンス TR モンスターストリーム G-CRAFTセブンセンス TR モンスターストリームG-CRAFT
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
2018年、激流仕様のモンスターストリーム892が9ft5inのロングロッドとなって、初代モンスターストリーム952ワイドレンジスペシャルが誕生する。 この「ワイドレンジ」には文字通り、ロング化による飛距離の恩恵で激流河川を広範囲に攻め抜くことは当然の事ながら、対応出来うるカテゴリーが「急流河川」「激流河川」「大型河川河口」はもとより、「外洋サーフ」「デイゲーム」にと快適に使用できるカテゴリーが広範囲に及ぶ。 カテゴリーついでにもう一つ補足しておくと、セブンセンスシリーズには大きく分けて2種類のテーパーカテゴリーで分かれている。 それは、「ミッドウォーター」「ミッドストリーム」「モンスターストリーム」「モス」のローテーパーカテゴリーと「ミッドナイトジェッティー」「モンスタージェッティー」「モンスターサーフ」「ミッドリーフ」のハイテーパーカテゴリーに分類されている。 両者は何が違うのか?それは「ミノーを主に投げるか否か」である。 「ミノーを主に投げるか否か」の説明は長くなるのでこの場は割愛させて頂くが、現状のセブンセンスシリーズで12・14cmミノーから28gバイブを激流で「快適」に扱えるロッドは「MSS(B)-892-TR」と「MMS(B)-992-TR」の2種類しか存在しない。 その為、軽量、ショートレングスの軽快な操作が売りの892では飛距離の面で攻めきれない場所があり、992では硬すぎるが故の繊細さが仇となり、快適性が損なわれたが、この952ワイドレンジスペシャルはその両者の「不快な部分」を完全に埋めている。 激流で主体となる落ち鮎シーズンの26gミノーから28gの鉄板・樹脂バイブ・シンペンの飛距離・操作性において今までのセブンセンスシリーズには存在しない「快適性」を、是非、この952ワイドレンジスペシャルで体感して頂きたい。
用途豪雨後の大・中・規模激流河川にて大型スズキ族を狙い、中・大型ミノーからシンペンやバイブレーションの24g~31gを使いショートロッドを活かしたテンポの速いルアーの操作性を重要視し、テスト。 激流河川でルアーの水圧抵抗に負けないギリギリの繊細なティップとペンデュラムや振り子によるバイブ28gのフルキャストが可能で、ランカークラス(5kg以上)でしっかりタメが効き、足場を変えずに余裕をもって片手で寄せることのできる強靭な粘りのあるバットを設計。 89ロングモデル。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)149ルアーMAX(g)42適合ライン(号)2
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり R13112BNAB ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ SPST イルミネーション:あり R13112BNABARCOLECTRIC
679税込747
1個
5日以内出荷
接点構成 SPST動作特性 On-Offパネルのカットアウト直径 20.2mmコンタクト定格電流 10Aイルミネーション ありボタン色 緑実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクト銘板名称 (ブランク)AC定格電圧 250VUL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
ジヨソウDLノズル BIGM(丸山製作所)ジヨソウDLノズルBIGM(丸山製作所)
1,045税込1,150
1個
7日以内出荷
備考HY-JDL-1M 15~18フクム部品名称ジヨソウDLノズル関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.61MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.48MB) 展開図28(1.45MB) 展開図29(1.59MB) 展開図30(1.48MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.56MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.59MB) 展開図39(1.44MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB)図解NoMS072EHR-1 付属品部品_No.7、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.54、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.7、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS072EHR-A 付属品、その他部品 ジヨソウDLノズル_No.15、MSB2200TR-50 付属品部品_No.20、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MSB150S 部品_No.70、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.54、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.8、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.52、GKS10B GKS10B部品_No.63、MS073EHR 本体部品_No.30、GS051B 付属品 ノズル、充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB1500LI 付属品(ノズル バッテリ 充電機)部品_No.10、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB110 MSB110部品_No.72、MS071EHR 付属品など
シールパッキンオサエ BIGM(丸山製作所)シールパッキンオサエBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.11MB)図解NoMSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.12、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.12、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.12、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.12、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.12、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.12、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.12、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.12、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 シールパッキンオサエ_No.12、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.12、MSB2200R ポンプ分解部品_No.12
ニップルA BIGM(丸山製作所)ニップルABIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.66MB)図解NoMSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.12、LS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.12、MSB2200R 圧力スイッチ部品_No.12、MS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.12、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.12、MS2200B-15 圧力スイッチ部品_No.12、GSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 ニツプルA_No.12、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.12、MS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.12
シヤリンA BIGM(丸山製作所)シヤリンABIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
規格ゼンリン関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.38MB)図解NoMSE-51H タンク タンクシャ部品_No.32、MS2200B-TR50 フレーム、薬剤タンク部品_No.12、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 シヤリンA_No.10、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 シヤリンA_No.10
Panasonic SMDレジスタ, 50mΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJ6BWFR050V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 50mΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJ6BWFR050VPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様厚膜チップ抵抗器 / 低抵抗タイプ: ERJ 2LW 、 3LW 、 6LW 2BW 、 3BW 、 6BW 、 8BW 、 6CW 、 8CW ERJ 2B 、 3B 、 6D 、 6B 、 8B 、 14B 、 3R 、 6R 、 14R 、 12R 、 12Z 、 1TR ERJ L03 、 L06 、 L08 、 L14 、 L12 、 L12 、 L12電流検出抵抗器 小型軽量 独自の厚膜抵抗素子と特殊電極構造により、低抵抗・高精度を実現します リフロ- / フロ-はんだ付けのいずれにも対応 ERJ2LW 、 3LW 、 6LW 、 2BW 、 3BW 、 6BW 、 8BW 、 6CW 、 8CW 、 8CW の温度上昇を抑制する両面抵抗素子構造により、高出力を実現します 低 TCR : ± 75 x 10 - 6 / ° C ( ERJ6CW 、 8CW ) 低抵抗値: 5 m Ω の厚膜抵抗器( ERJ3LW 、 6LW )規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)50許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
43税込47
1個
7日以内出荷
規格CV-100関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.56MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.25MB)図解NoMS035D-1 本体部品_No.12、MS035T-1 本体部品_No.13、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.3、MK046 本体部品_No.14、MS046K 本体部品_No.14、MK035T-1 本体部品_No.13、GS23E 本体部品 アロンバンド_No.36、MK035D-1 本体部品_No.12、MK035 本体部品_No.13、MS035SP 本体部品_No.13、MS035T 本体部品_No.13、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.23、SD35T-1 本体部品 アロンバンド_No.13、SP-M055T 薬剤タンク部品 アロンバンド_No.37、GS15E 本体部品 アロンバンド_No.16、GS50D 本体部品 アロンバンド_No.36、MSB2200R ポンプ部品_No.3、MK045D 本体部品_No.14、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.3、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.24、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.23、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 アロンバンド_No.23など
幕板 TR型 トリアス TRIAS ナイキ幕板 TR型 トリアス TRIASナイキ
19,980税込21,978
1枚
35日以内出荷
用途事務用材質スチール塗装仕上高さ(mm)350品名幕板奥行(mm)25
Drag Specialties HANDLEBAR 12 BLK FLTR15+ | 0601-3857 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties HANDLEBAR 12 BLK FLTR15+ | 0601-3857DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
79,980税込87,978
1個
36日以内出荷
IXRACE INDIAN FTR 1200 / 1200 S '18 MK2B スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXRACE INDIAN FTR 1200 / 1200 S '18 MK2B スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
69,980税込76,978
1セット
62日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9ブラックタイプ(マフラー) MK2B適合車種INDIAN FTR 1200 / 1200 S '18コンプリートマットブラック