カテゴリ

  • メカニカル部品(65)
  • 機構部品(18)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tr145」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR

    東京発条製作所(9件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
  • 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

    大阪魂(21件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)500タイプ右ねじ表面処理生地
  • 高たわみ用強力ばね 東発

    高たわみ用強力ばね

    東発
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
    用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本締付モノロック 美和ロック

    本締付モノロック

    美和ロック
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷
    内部扉専用錠です。
    用途内部扉材質ノブ:ステンレス丸座径(Φmm)76
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-50 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-50

    東京発条製作所
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)4.36自由長(mm)50外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-30 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-30

    東京発条製作所
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)7.27自由長(mm)30外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • inno TR取付フック カーメイト

    inno TR取付フック

    カーメイト
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 色鉛筆トイロノ 145 あお uni(三菱鉛筆)

    色鉛筆トイロノ 145 あお

    uni(三菱鉛筆)
    2,398税込2,638
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    芯色あお
  • 高たわみ用強力ばね 東発

    高たわみ用強力ばね

    東発
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)-30~80未満
  • M4x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ

    M4x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)

    エスコ
    370税込407
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TR-145
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-40 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-40

    東京発条製作所
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)5.45自由長(mm)40外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-70 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-70

    東京発条製作所
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.11自由長(mm)70外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-80 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-80

    東京発条製作所
    509税込560
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)2.73自由長(mm)80外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-55 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-55

    東京発条製作所
    409税込450
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.96自由長(mm)55外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-45 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-45

    東京発条製作所
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)4.84自由長(mm)45外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-90 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-90

    東京発条製作所
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)2.42自由長(mm)90外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-60 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-60

    東京発条製作所
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.63自由長(mm)60外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-35 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-35

    東京発条製作所
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)6.23自由長(mm)35外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-65 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-65

    東京発条製作所
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.35自由長(mm)65外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-75 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-75

    東京発条製作所
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)2.91自由長(mm)75外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-25 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-25

    東京発条製作所
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)8.72自由長(mm)25外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • のぼり旗 台湾発祥チーズフォーム No.TR-145 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 台湾発祥チーズフォーム No.TR-145 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-125 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-125

    東京発条製作所
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)1.74自由長(mm)125外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR14.5-100 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR14.5-100

    東京発条製作所
    589税込648
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)2.18自由長(mm)100外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-5シリーズ

    コノエ
    3,598税込3,958
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-5シリーズ

    コノエ
    2,598税込2,858
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR14-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR14-5シリーズ

    コノエ
    6,198税込6,818
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR14-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR14-5シリーズ

    コノエ
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板 ウッドワン

    無垢の木の収納 ニュージーパイン無垢材 棚板

    ウッドワン
    6,598税込7,258
    1枚
    4日以内出荷
    温暖な地域で育ったニュージーパインは幹が太く、芯がしっかりと締まり、均一に整った伸びやかな木目模様も特徴。経年変化により深みのある飴色に変わり、美しさを増していきます。
    材質ニュージーパイン無垢材
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=15

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=20

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOT小型圧力計 第一計器

    KOT小型圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)黄銅
  • KOT小型圧力計 第一計器

    KOT小型圧力計

    第一計器
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
  • パッチワーク ラグ マット スベリ止め加工 約W90×D130 ホームテイスト

    パッチワーク ラグ マット スベリ止め加工 約W90×D130

    ホームテイスト
    2,798税込3,078
    1枚
    10日以内出荷
    おしゃれなデザインラグです。
    用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。材質コットン入数1台寸法(幅W×奥行D)(cm)約90×130
  • ミミ付き棚板 ウッドワン

    ミミ付き棚板

    ウッドワン
    12,980税込14,278
    1枚
    12日以内出荷
    木の自然なラインを生かした、ミミ付き棚板。無垢ならではの味わいを最大限に表現した棚板は、空間に奥行きをもたらします。まっすぐに伸びるニュージーパインだからこそできる目立たない継ぎ目で、まるで1枚物のような美しい木目や上質感を生み出しています。1枚1枚ミミ部分の形状は異なるため、自然な木の風合いを味わえます。シンプルだから、あらゆる場所に設置しやすい「見せる収納棚」。サイズバリエーションも豊富で、置きたいモノに合わせてお選びいただけます。
    厚さ(mm)24
  • KOT小型圧力計 SUS製 第一計器

    KOT小型圧力計 SUS製

    第一計器
    8,798税込9,678
    1個ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)SUS
  • 金具の見えない棚板 甲丸面 奥行き300mm ウッドワン

    金具の見えない棚板 甲丸面 奥行き300mm

    ウッドワン
    57,980税込63,778
    1セット
    15日以内出荷
    隠すことで、魅せる。キッチンの上やリビングの飾り棚など、。すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。金具が壁面に埋め込まれているため、。板がまるで宙に浮いているかのように見えます。
    用途棚板や飾り棚などに材質ニュージーパイン厚さ(mm)30
  • 金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm ウッドワン

    金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm

    ウッドワン
    43,980税込48,378
    1セット
    15日以内出荷
    隠すことで、魅せる。キッチンの上やリビングの飾り棚など、。すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。金具が壁面に埋め込まれているため、。板がまるで宙に浮いているかのように見えます。
    用途棚板や飾り棚などに仕様糸面
  • 金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm ウッドワン

    金具の見えない棚板 糸面 奥行き300mm

    ウッドワン
    56,980税込62,678
    1セット
    15日以内出荷
    隠すことで、魅せる。キッチンの上やリビングの飾り棚など、。すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。金具が壁面に埋め込まれているため、。板がまるで宙に浮いているかのように見えます。
    用途棚板や飾り棚などに仕様糸面厚さ(mm)30