カテゴリ

  • メカニカル部品(127)
  • バイク純正部品(83)
  • 制御機器(44)
  • 農業機械(44)
  • 切削工具(27)
  • バイク部品(25)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 作業服(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 電動工具(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(8)
  • オフィス家具(6)
  • 機構部品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • カー用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「tr18」の検索結果

512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30度メートル台形ネジ(SUS304)TR18×2000 SNTR18-20シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304)TR18×2000 SNTR18-20シリーズコノエ
37,980税込41,778
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):TR18×4●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:3200g
トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシトラックレール・ハンガーレール(スチール製)ヤボシ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から13日以内出荷
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)プロッキー<細字丸芯+太字角芯>uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(18色)
当日出荷
紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
タイプツインエコマーク認定認定材質(ケース)PP樹脂線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 195
エアーチューブリムーバー グリップ付 ミトロイ(水戸工機)エアーチューブリムーバー グリップ付ミトロイ(水戸工機)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。寸法L(mm)190全長(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
トルクレンチ プレセット型 大型車用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 大型車用モノタロウ(24件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)トルク測定範囲(N・m)150~800差込角(mm)25.4全長(mm)1234付属品プラスチックケース、ロックキー質量(kg)5.6材質(本体)カーボンスチール表面処理サテンクロム測定精度(%)±3(正回転)最小目盛(N・m)5材質(ハンドル)TPR販売区分業務用
30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)大阪魂(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SS400相当規格TR
トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)ユニカ(28件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GTR 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(11件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
かくはん羽根 友定建機かくはん羽根友定建機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
ピンタイプ(グリスニップル) TRUSCOピンタイプ(グリスニップル)TRUSCO
619税込681
1セット(3個)
当日出荷
ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質表面処理生地タイプ右ねじ
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)大阪魂
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SS400相当
GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GNTR/GNTRS 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂30割台形六角ナット(Dタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]詰替えインクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6、CPM-100SH4、CPM-100H5、CPM-100SH3、CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-10H3、CPM-100SH、CPM-100Ⅲ、CPM-100HⅡ、CPM-100H2K、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、CPM-100、CPM-100H、PM-100W2、PM-100W、PM-100、LC-100KP質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクタイトルプリンター専用インクリボンカセット カシオ計算機ディスクタイトルプリンター専用インクリボンカセットカシオ計算機
669税込736
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 058
グローバルソー解体業用マルチチップソー モトユキグローバルソー解体業用マルチチップソーモトユキ
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
解体作業に最適! 目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。 切断摩擦を低減。 長寿命、高硬度チップで欠けに強い。 不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。 チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。
用途解体業用マルチ。 鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番786-6399適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など)刃形交互刃本体厚さ(mm)1.4最高使用回転速度(min-1)5500
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
579税込637
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ神王工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
トラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板) ヤボシトラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板)ヤボシ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12))設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ブレーキディスクローター マウンテンブレーキディスクローターマウンテン
16,900税込18,590
1セット(2枚)
3日以内出荷
ラック支柱 アイリスオーヤマラック支柱アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。 長さ900mm・1200mm・1500mm・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。 ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
管用テーパネジリングゲージ PT 第一測範管用テーパネジリングゲージ PT第一測範
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
トーチボディセット ウエルドテック社トーチボディセットウエルドテック社
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマ・ルータービット ボーズ面(ベアリング付) Lincトリマ・ルータービット ボーズ面(ベアリング付)Linc
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
トリマ用ボーズ面(ベアリング付)です。
用途木材の加工に。
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から62日以内出荷
標準(過負荷保護/2素子3素子),2E(過負荷+欠相保護),遅動形(2素子3素子),速動形をそれぞれシリ-ズ化。1a1b独立補助接点。手動/自動のリセット方式の切替えが可能。端子カバー標準装備。電磁開閉器構成用サーマルリレー 2素子
適合機種取付可能な電磁接触器 SC-NEXTシリーズ:SC09X/SC12X/SC18Xタイプ電磁開閉器用種類サーマルリレーフレームTR18X定格電流(A)サーマルリレー単体の定格電流値:0.1~18リセット方式手動適合電流(A)~18補助接点1a1bヒートエレメント数2素子
取付フック INNO取付フックINNO
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
車種専用設計の取付フック。
用途キャリア取付幅(mm)364高さ(mm)75奥行(mm)75
超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)超硬バーホールソートリプル(HTR)アマダマシナリー(NCC)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
部品 京セラ部品京セラ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
トレジャーボックス30H 大森トレジャーボックス30H大森
29,980税込32,978
1箱(200セット)
3日以内出荷
身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
トラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) ヤボシトラックレール・ハンガーレール(ステンレス製)ヤボシ
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ドライ メッシュ インナー (ロング) Northern countryドライ メッシュ インナー (ロング)Northern country
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
優れた吸汗速乾性と、着ていることを忘れるほどの軽さが特徴の立体メッシュインナー。様々なスポーツで活躍。抗菌防臭加工。
材質ポリプロピレン・ポリエステル・ポリウレタンブラック機能吸汗速乾/抗菌防臭
...