ハンドル VS HBTT TRIMAX Carb BaseBar 31.8x410VISION5日以内出荷
カスタムエアロバーセットアップの理想的な軽量ベース空気力学的効率を考慮して慎重に設計されており、エアロセクションのアスペクト比は 3:1 で、UCI 競技での使用が合法です。フルカーボン構造により重量が抑えられ、ゆったりとした 31.8mm のストレート センターセクションには、ほとんどのクリップオン エアロエクステンションが収まります。ベースバーには、可能な限りすっきりとしたラインを実現するために、内部ケーブル ルーティングが採用されており、Di2 電子シフト ケーブルを収容できるポートが付いています。バーのフラット バージョンは、ドロップが 0mm です。カーボン繊維ベースバー最大のエアダイナミクス効果を狙ったカスタム形状大半の上旬的クリップオン・エアロエクステンションに対応完全内蔵ケーブル処理 - Di2対応カラー:UDカーボンフィニッシュカラーグラフィック
仕様シェープデザイン:フラット色ニュートラル質量(g)205シリーズトライマックスカーボン直径(Φ)41g商品番号670-0306053030クランプ径(Φmm)31、8素材カーボン分野トライアスロン、 タイムトライアル