用途TR310専用取替えパーツ。
タイプタップ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
T型ラチェットタップレンチ
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。
先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。
強力ラチェット機構。
使用寸法M3~M10
タイプタップ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色黒
仕様組ひも
材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性耐候
TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ
適合本体TR-72Ui、TR-73U
材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂
測定範囲温度 0~50℃、湿度 10~95%RH
応答時間約7分(90%応答)
耐熱温度(℃)-10~55℃
寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安
温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)
使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。
肉厚な外輪により耐衝撃性に優れています。
定格荷重が大きく、低速での高負荷回転に適しています。
KA-EP2226BXのトップチェストと、KA-W26-5Xのローラーキャビネットのセット
質量(kg)トップチェスト:23.9、ローラーキャビネット:50.5
直径×幅W(mm)100×30(4個、2個はブレーキ付き)
板厚(mm)ローラーキャビネット:ボディ1.2・引出し1.0、トップチェスト:ボディ0.8・引出し0.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップチェスト:660×307×374
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップチェスト:170×275×41(3段)・569×275×41(2段)・569×275×64(1段)、ローラーキャビネット:576×378×55(3段)・576×378×120(2段)
1台
¥78,880
税込¥86,768
3日以内出荷
ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
色ブラック
規格SATA Revision 3.0
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)
ケーブル長(cm)50
プラグ形状ストレート - 左L型
伝送速度(Gbps)1.5/3/6
変換タイプメス - メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途鋼用。旋削加工用
被削材PK
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)5.525
母材超硬
材種4425
内接円径(mm)11
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種DL650V-STROM L2(11-12)
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種DL650V-STROM L2(11-12)
関連キーワード