カテゴリ

  • タイヤ・足回り(7)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「tr414」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブレスバルブ(TR414)  ストレートタイプ MAD MAX(マッドマックス)

    チューブレスバルブ(TR414) ストレートタイプ

    MAD MAX(マッドマックス)
    299税込329
    1セット(2個)
    4日以内出荷
  • スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFIC

    スナップイン バルブ(一般コア)

    PACIFIC(83件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
  • 耐熱コア使用バルブ TECH

    耐熱コア使用バルブ

    TECH(105件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(100個)
    当日出荷
    パッキン入りポリキャップ使用の商品です。
    材質ゴム最大使用圧力(kPa)450
  • スナップインバルブ TIPTOP

    スナップインバルブ

    TIPTOP(161件のレビュー)
    229税込252
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    タイヤバルブの交換用に。
    用途乗用車用材質ゴム適合リム穴(mm)Φ11.5タイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15
  • スナップインバルブ(4個入り) PACIFIC

    スナップインバルブ(4個入り)

    PACIFIC(225件のレビュー)
    339税込373
    1袋(4個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴム最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア
  • スナップイン  バルブ(一般コア/パッキン付) PACIFIC

    スナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)

    PACIFIC(11件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
    用途乗用車用材質ゴム部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)適合リム穴(mm)Φ11.5幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450タイプ一般コア/パッキン付
  • チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)

    チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)

    マルエム(自動車用品)
    6,498税込7,148
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
  • 自動車用チューブレスバルブ TR-414 TIPTOP

    自動車用チューブレスバルブ TR-414

    TIPTOP
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    自動車用チューブレスバルブ
    用途自動車用チューブレスバルブ材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
  • プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11

    プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型

    SK11(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
    用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
  • 超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45